絞り込み
サイズ
  • 60×60(10)
  • その他(4)
フレーム幅(mm)
  • 60
  • 10(1)
  • 14(2)
  • 15(1)
  • 20(16)
  • 30(32)
  • 40(30)
  • 45(3)
  • 50(8)
  • 75(1)
  • 80(6)
  • 90(2)
  • 100(5)
  • 120(1)
形状
  • C面付き(2)
  • L形状(1)
  • 正方形(7)
  • 長方形(4)
長さ(mm)
  • 15~3000(1)
  • 15~4000(11)
  • 300(1)
  • 450(2)
  • 600(1)
  • 900(1)
  • 1200(1)
溝数
  • 2列溝×2列溝(7)
  • 2列溝×3列溝(1)
  • 2列溝×4列溝(1)
  • 2列溝×6列溝(1)
種類
  • 3面溝(1)
  • 4面溝(12)
3面溝・4面溝
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(12)
  • ACE(エース)(1)
  • ヤマト(機構部品)(1)
NIC(エヌアイシ・オートテック)・ACE(エース)・ヤマト(機構部品)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(12)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレームとは、機械製品に安全や防音目的で使用するカバー。主な素材はアルミ押出材や表面をアルマイト処理やクリア電着塗装されたアルミです。光の反射を防ぎたい場合には黒アルマイト処理と艶消しクリア電着塗装されたブラックタイプを使用します。テーブルやコンベアフレームなど軽・中荷重用の構造物やマシンに使用される機械部品です。使用する機械により幅や長さ、荷重や形状が異なるため、購入の際には使用する機械にあったものを選ぶ必要があります。
アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミフレーム6060タイプ ヤマト(機構部品)

    アルミフレーム6060タイプ

    ヤマト(機構部品)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途中荷重用の構造物。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 一般セット機架台。形状正方形高さ(mm)60材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数2列溝×2列溝面取なしフレーム幅(mm)60サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)1140.92
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-60120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-60120-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    117税込129
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×4列溝質量(kg/m)3.967適合キャップブラック:ECP-60120-6フレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1469.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 66.6・Iy 226.9サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-6060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-6060-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    76税込84
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)2.805適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1039RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 44.3・Iy 44.3サービス分類オーダー・加工
  • アルミフレーム6060タイプ 定寸品 ACE(エース)

    アルミフレーム6060タイプ 定寸品

    ACE(エース)
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)2.37伸び(%)8以上フレーム幅(mm)60引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=3.66×105mm4Iy=3.66×105mm4サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)878
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSL-606030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSL-606030-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    69税込76
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状L形状材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)2.215適合キャップブラック:ECP-3030-6+ECP-3060-6 グレー:ECP-3030-6-GY+ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)820.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 30.4・Iy 30.4サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-6060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSF-6060-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    76税込84
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類3面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)2.639適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)977.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 43.2・Iy 44.2サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-6060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-6060-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    81税込89
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状C面付き材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝質量(kg/m)2.757適合キャップブラック:ECPC-6060-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1021RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 41.1・Iy 41.1サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-606030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-606030-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    60税込66
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状L形・C面付き材質(本体)A6063S-T5種類4面溝質量(kg/m)2.053適合キャップブラック:ECPC-606030-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)760.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 26.5・Iy 26.5サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】構造用フレーム AFSC-60120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】構造用フレーム AFSC-60120-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    216税込238
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝質量(kg/m)4.554フレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1686.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 64.9・Iy 282.7サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-6090-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-6090-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    113税込124
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×3列溝質量(kg/m)3.954適合キャップブラック:ECP-6090-6 グレー:ECP-6090-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1464.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 65.1・Iy 132.6サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-6060L-6-BK NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-6060L-6-BK

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    86税込95
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)2.409適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)892.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 37.3・Iy 37.3サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-6060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-6060L-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
    66税込73
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)2.409適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)892.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 37.3・Iy 37.3サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-6060F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-6060F-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    51税込56
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)1.882適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)696.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 29.9・Iy 29.9サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-60180-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-60180-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    206税込227
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×6列溝質量(kg/m)6.534適合キャップブラック:ECP-6090-6(2個使用) グレー:ECP-6090-6-GY(2個使用)フレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×180表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2420RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 115.5・Iy 803.5サービス分類オーダー・加工
フレーム