絞り込み
サイズ
- 20×20(2)
- 30×30(2)
- 40×40(1)
- 60×60(1)
- その他(3)
フレーム幅(mm)
- 20(3)
- 30(3)
- 40(2)
- 60(1)
形状
- R形状(1)
- 正方形(4)
- 長方形(3)
長さ(mm)
- 160(1)
- 300(7)
- 450(7)
- 475(1)
- 600(5)
- 900(3)
- 1200(3)
- 1500(3)
- 1800(3)
- 2100(3)
- 2400(4)
溝数
- 1列溝×1列溝(4)
- 1列溝×2列溝(3)
- 2列溝×2列溝(1)
種類
- 2面溝(1)
- 4面溝(7)
2面溝・4面溝
ブランド
- ACE(エース)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(104)
- TRUSCO(11)
- 東野精機(9)
- SUS(エスユーエス)(8)
- ヤマト(機構部品)(7)
- ノーブランド(6)
- 青木精密工業(2)
- ボッシュ・レックスロス(2)
特価

アルミフレーム3030タイプ 定寸品
ACE(エース)(10件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上フレーム幅(mm)30引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
アルミフレーム4040タイプ 定寸品
ACE(エース)(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.693伸び(%)8以上フレーム幅(mm)40引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)627
アルミフレーム2020タイプ 定寸品
ACE(エース)(14件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
アルミフレーム3060タイプ 定寸品
ACE(エース)(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.666伸び(%)8以上フレーム幅(mm)30引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)542.4
アルミフレーム4080タイプ 定寸品
ACE(エース)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から5日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.77伸び(%)8以上フレーム幅(mm)40引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=6.749×105mm4Iy=1.603×105mm4サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)1026
アルミフレーム6060タイプ 定寸品
ACE(エース)¥2,998税込¥3,2981本5日以内出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)2.37伸び(%)8以上フレーム幅(mm)60引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=3.66×105mm4Iy=3.66×105mm4サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)878
アルミフレーム30RCタイプ 定寸品
ACE(エース)¥939税込¥1,0331本5日以内出荷形状R形状材質(本体)A6063S-T5種類2面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.815伸び(%)8以上フレーム幅(mm)30引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.11×104mm4Iy=2.11×104mm4サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)302
アルミフレーム2040タイプ 定寸品
ACE(エース)(9件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.85伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=5.43×104mm4Iy=1.30×104mm4サイズ(mm)20×40表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)313.8