119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
方向コンパス  和文字 シンワ測定方向コンパス 和文字シンワ測定(6件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
スタンダードな形状で、教材用としても使用可能な方向コンパスです。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス材質本体:アルミ、度数盤を覆う表面:ガラス寸法(mm)Φ44×11質量(g)12文字和文字
オリエンテーリングコンパス II ビクセンオリエンテーリングコンパス IIビクセン(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。 方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。 ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。 また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。 オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。 オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。 強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。 また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。
用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規仕様10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤)長さ(mm)【定規】80mm(単位:1mm)倍率【ルーペ】20×20mm 倍率5倍偏角(°)【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度)距離(km)【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km
マップメジャー(キルビメーター) ケニスマップメジャー(キルビメーター)ケニス(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ペン先でなぞるだけで、地図や図面上での距離を簡単に測定することができます。
長さ(mm)97測定範囲500~20000m/500~25000m/1~50km/1~75km/1~100cm質量(g)25目盛500m/1km/1cm寸法(Φmm)46縮尺1:20000/1:25000/1:50000/1:75000/1:1(原寸)
方向コンパスE(地図用オイル式) シンワ測定方向コンパスE(地図用オイル式)シンワ測定(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1台
欠品中
登山、キャンプ、ハイキング等のアウトドアに最適です。首に掛けられるヒモ付です。
材質本体/アクリル(度数盤を覆う)表面/アセチ寸法(mm)Φ50(84×54)×10質量(g)27
方向コンパス SK(新潟精機)方向コンパスSK(新潟精機)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
方向コンパス オイル式 オリエンテーリング シンワ測定方向コンパス オイル式 オリエンテーリングシンワ測定(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
オイル式なので、安定した読み取りができる方向コンパスです。
用途登山等のアウトドアに最適な方向コンパス仕様方向矢針付種別オイル式材質本体:アクリル樹脂、度数盤表面:アセチ樹脂寸法(mm)Φ48×12質量(g)16文字種別英文字
コンパス 880S MIZAR(ミザールテック)コンパス 880SMIZAR(ミザールテック)
699税込769
1個
6日以内出荷
吸盤が底に付いているタイプの丸型コンパスです。車のボードなどに取り付け可能です。
仕様オイルフロート、取付用の吸盤付き寸法(mm)28(球体タイプ)
防水・時計ベルトコンパス POLARIS(ポラリス)防水・時計ベルトコンパスPOLARIS(ポラリス)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
時計のベルトに装着して持ち歩ける、 ミニサイズのコンパスです。 寒冷地でも、針が凍ることなく使用できる オイル入りの丈夫な作り。 完全防水で、耐水60mの優れた密閉性。 文字盤の北側半分が蓄光で光るため、 暗闇でもすぐに方向がわかります。
材質プラスチック質量(g)約4適合ベルト幅(mm)25本体サイズ(mm)27×26×144適合ベルト厚(mm)2パッケージブリスターパック包装(フック穴付)
方向コンパス シンワ測定方向コンパスシンワ測定
849税込934
1個
当日出荷
最も一般的に使用されている、ドライタイプのコンパスです。
用途東西南北の方向の確認に。
オイル式蓄光コンパス Kenko(ケンコートキナー)オイル式蓄光コンパスKenko(ケンコートキナー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
オイル入りでスムーズに北の方角を指し示すコンパスです。レチクルが入っているため、正確に角度測定ができます。レンズをのぞくと、360度刻みの度数目盛を拡大して読み取ることができます。水準器付で三脚に固定し、正確に測定することが可能です。
寸法(mm)63×85×30質量(g)200使用温度(℃)-20~50精度±1度表示文字数360度数メモリ材質(本体)アルミダイカスト、(レンズ)アクリル樹脂
レンザティック SK(新潟精機)レンザティックSK(新潟精機)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
水平角を表すミル目盛で正確な方角測定が可能。指針の動き、静止がスムーズなオイル式。
用途目標物の高精度な方角測定に。文字種別英字
方向コンパス オイル式 ミリタリー シンワ測定方向コンパス オイル式 ミリタリーシンワ測定(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
東西南北は夜光になっており、暗闇でも方向が分かる方向コンパスです。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス種別オイル式材質本体:ABS樹脂、度数盤表面:ガラス寸法(mm)Φ56×27質量(g)66文字種別英文字目盛仕様外側:ミル表示、内側:度数表示
プレートコンパスNO.15A MIZAR(ミザールテック)プレートコンパスNO.15AMIZAR(ミザールテック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
キーリング付のコンパスに温度計が付いています。アウターのジッパーやザックのフックに取り付けて携帯できます。裏面には血液型などのライフデータを記入できて安心です。
仕様温度計付きサイズ(mm)50×28
オイル入りマップコンパス GS-33 MIZAR(ミザールテック)オイル入りマップコンパス GS-33MIZAR(ミザールテック)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
地図上に置いて使用することができるスケルトンタイプのオイル式ポケットコンパスです。地図情報を隠すことなく正確に方位を知ることができるので、登山やハイキング、オリエンテーリングなどに重宝します。また、透明なカプセル部分が5倍のルーペとしてもご使用頂ける優れものです。カプセル内には特殊オイルが封入されており、方針がスムーズに動き、ふらつきが無いので方位を素早く読み取ることができます。
寸法(mm)Φ48×12付属品ストラップ仕様カプセル部分:5倍ルーペ、コンパス液:オイル封入式
ミリタリーコンパス G-46P MIZAR(ミザールテック)ミリタリーコンパス G-46PMIZAR(ミザールテック)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
黒色プラスチック製の普及版レンザティックコンパスです。細かい目盛りを正確に読み取るためのレンズと目標の方角を正確に捉えるための覗き窓があるのが特徴で、多くのアウトドアマンや専門家にも愛用されています。このタイプのコンパスは文字盤が回転するので、方角をダイレクトに読み取ることができます。軍用ミルスペック、揺れの少ないオイル制動式で、方位角は軍用ミル目盛と度数目盛の2種類を配しています。
寸法(mm)74×56×27精度±2°使用温度範囲(℃)-20~+50目盛ミル目盛(外周):20mil刻み、度数目盛(内周):5°刻み材質(ボディ)プラスチック仕様軍用ミルスペック、コンパス液:オイル封入式、クリッカー:128クリック
ミリタリーコンパス G-51 MIZAR(ミザールテック)ミリタリーコンパス G-51MIZAR(ミザールテック)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
軍用コンパスを市販用に改良し再現したレンザティックコンパスです。細かい目盛りを正確に読み取るためのレンズと目標の方角を正確に捉えるための覗き窓があるのが特徴で、多くのアウトドアマンや専門家にも愛用されています。高精度軍用ミルスペックの陸自使用品です。このタイプのコンパスは文字盤が回転するので、方角をダイレクトに読み取ることができます。揺れの少ないオイル制動式で、方位角は軍用ミル目盛と度数目盛の2種類を配しています。
寸法(mm)79×59×28精度±2°使用温度範囲(℃)-20~+50目盛ミル目盛(外周):20mil刻み、度数目盛(内周):5°刻み材質(ボディ)アルミダイキャスト仕様高精度軍用ミルスペック、コンパス液:オイル封入式
オリエンテーリングコンパス マイゾックスオリエンテーリングコンパスマイゾックス
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
携帯に便利なポケットコンパス N 夜光 偏差修正目盛
寸法(mm)100×54×10質量(g)34タイプMIL仕様マイゾックスコード223303
方位磁針(ハトメ形) ナリカ方位磁針(ハトメ形)ナリカ
9,800税込10,780
1セット(50個)
4日以内出荷
方位用磁針(方位磁針)ハトメ形 磁界の観察などに使用します。
種別B目盛8方位、360°目盛(45°目盛)直径(mm)15
方位磁針(投影用) OC-40 ナリカ方位磁針(投影用) OC-40ナリカ
800税込880
1個
当日出荷
OHP投影可能、縁に巻き溝付き
材質透明アクリル樹脂直径(mm)40×11.5
方位磁針 方向コンパス 8方位 和文 ナリカ方位磁針 方向コンパス 8方位 和文ナリカ
550税込605
1個
当日出荷
仕様8方位、360°目盛(2°目盛)、ふたなし直径(Φmm)45
油入方位磁針 ナリカ油入方位磁針ナリカ
880税込968
1個
4日以内出荷
方位針(方位磁針)のダンパーとしてオイルを封入したものです。 針の振れが従来の方位磁針のように反復振動することなくスムーズに動くので、電気回路においての電気が流れているかどうか、また、おおよその量を知るのに最適です。OHPで投影できます。 また、電流と磁界の実験に用いて、ゼネコンを回すことで生まれる電流を体感できます。
材質透明樹脂寸法(mm)Φ39×10
マリンコンパス クリアー光学マリンコンパスクリアー光学
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
仕様夜間照明装置(12V)、方向修正装置、取付ねじ2本付寸法(mm)152×92×145質量(g)566アズワン品番64-5277-74
招運キーホルダー付コンパス クリアー光学招運キーホルダー付コンパスクリアー光学
779税込857
1個
5日以内出荷
寸法(mm)2×28×80質量(g)15タイプオイルアズワン品番64-5277-64
キーホルダー型コンパス ビクセンキーホルダー型コンパスビクセン(2件のレビュー)
879税込967
1個
4日以内出荷
カギと一緒に持ち歩いたり、カバンに取付けたり。携帯に便利なキーホルダー型コンパスです。
寸法(mm)33タイプオイル式
方向コンパス 十二支 シンワ測定方向コンパス 十二支シンワ測定(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
下が見えるので、建築土地の方位を見るのに最適な方向コンパスです。
用途風水での方位確認に使用する方向コンパス材質本体:真ちゅう(メッキ仕上げ)寸法(mm)55×55×12質量(g)34
方向コンパス オイル式 シンワ測定方向コンパス オイル式シンワ測定(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
オイル式なので、安定した読み取りができる方向コンパスです。方向矢針付なのでオリエンテーリング用としても使用できます。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス
シートコンパス MIZAR(ミザールテック)シートコンパスMIZAR(ミザールテック)
1,198税込1,318
1枚
6日以内出荷
地図に挟める、超薄型のマップコンパスです。地図に挟んで見たいところがすぐに開いて方位の確認ができる優れもの!見やすいシートレンズ付きで小さな地図の文字もハッキリ読むことが可能です。
仕様シートレンズ(ルーペ)付き質量(g)(約)10タイプコンパス液:オイル封入式レンズフレネルレンズレンズサイズ(mm)80×45本体サイズ(mm)150×60×6.5径(mm)コンパス:30
防水・アウトドアコンパス POLARIS(ポラリス)防水・アウトドアコンパスPOLARIS(ポラリス)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
寸法(mm)92×46×16質量(g)約28
方位磁石 オリエンテーリングコンパス TYPE-1 YCMコンパス(ワイシーエム)方位磁石 オリエンテーリングコンパス TYPE-1YCMコンパス(ワイシーエム)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
寸法(mm)84x54x10質量(g)29機能偏差補正機能
方位磁石 ケヤキコンパス W-1 YCMコンパス(ワイシーエム)方位磁石 ケヤキコンパス W-1YCMコンパス(ワイシーエム)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
材質本体/ケヤキ、カプセル/アセチ、軸受/人口石、指針/強磁性体鋼、紐/PP寸法(mm)55×48×13(目部は9)質量(g)20使用温度範囲(℃)-20~50
防水マーチングコンパス POLARIS(ポラリス)防水マーチングコンパスPOLARIS(ポラリス)
6,098税込6,708
1個
当日出荷
防水性に優れ、指針の安定が早いのが特徴のオイル入りコンパス。 オイルのカプセルを改良し、 気密性、耐水性優れた構造にしたコンパスです。 方位角には目盛盤に一般的な角度の度数目盛と、 ミル目盛の二種類の表示があり、ミルコンパスとも呼ばれています。 細かい目盛を読み取るための小型レンズ(ルーペ)付き。 また、目標物の方角をより正確に捉えるための「のぞき窓」としての 細長い溝がケースの上蓋に刻まれています。 さらに、地盤の傾斜を測定する傾斜計もついています。 第二次世界大戦後に開発された軍用コンパスをモデルに作られた、 高精度のコンパスです。 従来のコンパスに比べ、軽量化し、蓄光の持続時間が50%長くなり、ネオジウム磁石採用で、より磁場の影響を受けづらい仕様となっております。
材質ABS本体サイズ(mm)56×75×30
オイル入りマップコンパス GS-33N MIZAR(ミザールテック)オイル入りマップコンパス GS-33NMIZAR(ミザールテック)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
地図上に置いて使用することができるスケルトンタイプのオイル式ポケットコンパスです。地図情報を隠すことなく正確に方位を知ることができるので、登山やハイキング、オリエンテーリングなどに重宝します。また、透明なカプセル部分が5倍のルーペとしてもご使用頂ける優れものです。カプセル内には特殊オイルが封入されており、方針がスムーズに動き、ふらつきが無いので方位を素早く読み取ることができます。その他、ケース部分には畜光タイプを採用しており、夜間や暗所でのご使用にも適しています。
寸法(mm)Φ48×12文字方角材質(ケース)ABS樹脂付属品ストラップ仕様カプセル部分:5倍ルーペ、コンパス液:オイル封入式
気圧表示付高度計 NO.610 MIZAR(ミザールテック)気圧表示付高度計 NO.610MIZAR(ミザールテック)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
高度を計るだけでなく、気圧の変動による天気傾向を予測することができる気圧表示付高度計です。出発点の標高をセットするだけで現時点高度を表示します。気圧の変化から宿泊地の天気の傾向を予測したり、ダイヤルを回してお天気マークの中心を指針に合わせておけば、どちら側に指針が振れるかにより天気傾向を把握することができます。ベルトに装着して携帯できる専用ケース付きです。
寸法(mm)57×24高度測定範囲0~5000m気圧表示(hPa)650~1040付属品携帯用ビニールケース質量(g)70
プラ製方位磁針 ナリカプラ製方位磁針ナリカ
2,000税込2,200
1セット(10個)
4日以内出荷
サイズ目盛8方位、360°目盛(10°目盛)直径(mm)40
プラ製方位磁針 ナリカプラ製方位磁針ナリカ
1,400税込1,540
1セット(10個)
4日以内出荷
サイズ目盛4方位、360°目盛(10°目盛)直径(mm)20
方位磁針(ハトメ形) ナリカ方位磁針(ハトメ形)ナリカ
9,600税込10,560
1セット(50個)
4日以内出荷
方位用磁針(方位磁針)ハトメ形 磁界の観察などに使用します。
種別A材質金属直径(Φmm)11目盛8方位、360°目盛(45°目盛)
検流用方位磁針 ナリカ検流用方位磁針ナリカ
780税込858
1個
欠品中
回路に電流が流れているかどうかを調べるために使用します。 また、電流のおおよその量を知ることができます。十字線のみで細かい目盛が入っていないので、振れる磁針の動きがよくわかります。
仕様巻きみぞ付き材質透明アクリル樹脂寸法(mm)Φ40×11.5
キーホルダー付ボール型コンパス クリアー光学キーホルダー付ボール型コンパスクリアー光学
779税込857
1個
9日以内出荷
寸法(mm)2×28×80質量(g)17タイプオイルアズワン品番64-5277-65
オリエンテーリングコンパス・方位磁石 クリアー光学オリエンテーリングコンパス・方位磁石クリアー光学
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
仕様ストラップ、10気圧防水、ルミノーバ(夜光/蓄光)=リング・指針先寸法(mm)84×54×10質量(g)27タイプオイル材質(レンズ)プラアズワン品番64-5277-52
レンザティックコンパス クリアー光学レンザティックコンパスクリアー光学
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
タイプオイル
方向コンパス