絞り込み
ブランド
- ビクセン
- MIZAR(ミザールテック)(38)
- YCMコンパス(ワイシーエム)(18)
- クリアー光学(16)
- ナリカ(12)
- シンワ測定(8)
- マイゾックス(8)
- POLARIS(ポラリス)(5)
- SK(新潟精機)(4)
- 三和製作所(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)

オリエンテーリングコンパス II
ビクセン(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。 方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。 ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。 また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。 オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。 オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。 強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。 また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規仕様10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤)長さ(mm)【定規】80mm(単位:1mm)倍率【ルーペ】20×20mm 倍率5倍偏角(°)【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度)距離(km)【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km
キーホルダー型コンパス
ビクセン(2件のレビュー)¥879税込¥9671個4日以内出荷カギと一緒に持ち歩いたり、カバンに取付けたり。携帯に便利なキーホルダー型コンパスです。寸法(mm)33タイプオイル式
ノーマルコンパル C1-34
ビクセン¥549税込¥6041個4日以内出荷8方位45度間隔(北、北東、東、南東、南、南西、西、北西)を示す指標を装備。 また2度間隔の目盛りも装備しています。方位を確認する際に目安として使用できます。 直径34mm、重さ10gと大変軽量コンパクト。普段から持ち歩いても殆ど負担になりません。 取付けリングを装備しているため、市販のストラップ等も取付けできます。寸法(mm)Φ34×8.5質量(g)10表示8方位表示(北、北東、東、南東、南、南西、西、北西)最小目盛2度単位
ルーペコンパス
ビクセン¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷ボディ底面がルーペになっています。地図の細かい文字を拡大して読みながら、コンパスで方位確認ができます。仕様ストラップ付き、底面5倍ルーペ寸法(mm)48タイプオイル式
ハンディオイルコンパス
ビクセン¥989税込¥1,0881個4日以内出荷シンプル機能&シンプルデザインのコンパスです。方針の揺れが少なくて収束の早いオイル式コンパスでありながら、オイル感の少ないデザインです。寸法(mm)38タイプオイル式
ウッドオイルコンパス
ビクセン¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷国産けやきを使用した、木目の美しいコンパスです。 見やすい和文表記になっています。付属品ネックストラップ(約420mm)寸法(mm)36タイプオイル式