絞り込み
2ページ目: 方向コンパス

方位磁石 ダイバーコンパス No.50R
YCMコンパス(ワイシーエム)¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷仕様22×3mmまでのベルトに装着可能材質アセチ×ソフトアクリル寸法(mm)30×17質量(g)8
方位磁石 ポケットコンパス No.LED01R
YCMコンパス(ワイシーエム)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷付属品ストラップ付き(100cm)材質ABS樹脂(ケース)、アクリル樹脂(オイル入りカプセル)寸法(mm)84×54×13質量(g)37使用電池CR2016×1個連続点灯時間約10時間
方位磁石 ケヤキコンパス W-1
YCMコンパス(ワイシーエム)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷材質本体/ケヤキ、カプセル/アセチ、軸受/人口石、指針/強磁性体鋼、紐/PP寸法(mm)55×48×13(目部は9)質量(g)20使用温度範囲(℃)-20~50
方位磁石 ケヤキコンパス W-3
YCMコンパス(ワイシーエム)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷材質天然けやき(本体)、アセチ(カプセル)寸法(mm)43×27×9質量(g)8機能ナイロンストラップ付(20cm)
方位磁石 マップメジャー 6
YCMコンパス(ワイシーエム)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷材質本体/ABS樹脂、ローラー/POM樹脂寸法(mm)80×58×12質量(g)22機能3倍ルーペ(引き出し式)、アルコール温度計、7cmスケール
方位磁石 マップメジャー Ⅱ
YCMコンパス(ワイシーエム)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷材質本体/ABS樹脂、ローラー/POM樹脂、キーホルダー/亜鉛ダイカスト寸法(mm)76×52×11質量(g)25
方位磁石 マップコンパス No.880N
YCMコンパス(ワイシーエム)¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷付属品ストラップ付き(100cm)材質アクリル(カプセル)、N夜行ABS樹脂(度数リング)寸法(mm)48×12質量(g)16
方位磁石 オリエンテーリングコンパス TYPE-3
YCMコンパス(ワイシーエム)¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷寸法(mm)100x54x10質量(g)34機能偏差補正機能、センチスケール、20mm3倍ルーペ付
方位磁石 マップコンパス No.888N
YCMコンパス(ワイシーエム)¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷付属品ストラップ付き(100cm)材質アクリル(カプセル)、N夜行ABS樹脂(度数リング)寸法(mm)48×12質量(g)19
方位磁石 クリップコンパス No.CP-50
YCMコンパス(ワイシーエム)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷仕様クリップ力:約2kg材質アセチ×POM厚さ(mm)クリップ可能:0~約3寸法(mm)直径26×40×21質量(g)11使用温度範囲(℃)-20~60
防水・ミル目盛付きマップコンパス
POLARIS(ポラリス)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷完全防水で高精度のオイル入りコンパス 防水性に優れ、指針の安定が早いのが特徴のオイル入りコンパス。 オイルのカプセルを改良し、 気密性、耐水性、耐衝撃性に優れた構造にしたコンパスです。 また、磁針にも改良を加え、より安定した作動を実現。 さらに、目標物の大きさや、目標物までの距離の測定に便利な ミル目盛付き。 他にも、1:25000キロ目盛、1:50000キロ目盛、 1:63360マイル目盛のスケールや、ルーペ、 N磁針が蓄光になっていたりと、様々な機能があります。 進路の決定や現在地の確認に欠かせない、 軽量かつ高性能なプロトラクター型(分度器付き)モデルです。材質プラスチック本体サイズ(mm)60×125×15
オイル入りマップコンパス G-23
MIZAR(ミザールテック)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷地図上に置いて使用することができるスケルトンタイプのオイル式オリエンテーリングコンパスです。透過性のいい透明なプレートとコンパスで、地図の上でも鮮明に地図が読め、角度を出すことができます。偏差修正目盛りと側面のスケールで磁北線も簡単に引くことができます。強磁性体の特殊鋼を使用、指針の先端磁力は250Ga(ガウス)、速くスムーズな動きをします。人工石軸受を使用、摩擦抵抗が小さいので方位誤差のない敏感なコンパスです。蓄光して長時間発光する方角目盛を採用したモデルで夜間や暗所でのご使用にも適しており、また便利な小型ルーペ付でちょっとした地図の拡大に重宝します。付属品ストラップ仕様小型ルーペ、縮尺スケール、ポストマーク付き、コンパス液:オイル封入式寸法(mm)105×54×10文字方角パッケージBP
風水コンパス GF-8000
MIZAR(ミザールテック)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷風水家相説明書付きの高級感あふれる風水コンパスです。家の新築やお引越しの際は吉方位が分かる風水コンパスがあれば安心です。付属品風水家相説明書、本命星早見表仕様コンパス液:ドライタイプ寸法(mm)Φ80×17文字風水、方位
オイル入りマップコンパス G-23CP
MIZAR(ミザールテック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷地図上に置いて使用することができるスケルトンタイプのオイル式オリエンテーリングコンパスです。透過性のいい透明なプレートとコンパスで、地図の上でも鮮明に地図が読め、角度を出すことができます。偏差修正目盛りと側面のスケールで磁北線も簡単に引くことができます。強磁性体の特殊鋼を使用、指針の先端磁力は250Ga(ガウス)、速くスムーズな動きをします。人工石軸受を使用、摩擦抵抗が小さいので方位誤差のない敏感なコンパスです。蓄光して長時間発光する方角目盛を採用したモデルで夜間や暗所でのご使用にも適しております。付属品ストラップ仕様小型ルーペ、縮尺スケール、ポストマーク付き、コンパス液:オイル封入式寸法(mm)94×54×10文字方角
オイル入りマップコンパス G-23
MIZAR(ミザールテック)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷地図上に置いて使用することができるスケルトンタイプのオイル式オリエンテーリングコンパスです。透過性のいい透明なプレートとコンパスで、地図の上でも鮮明に地図が読め、角度を出すことができます。偏差修正目盛りと側面のスケールで磁北線も簡単に引くことができます。強磁性体の特殊鋼を使用、指針の先端磁力は250Ga(ガウス)、速くスムーズな動きをします。人工石軸受を使用、摩擦抵抗が小さいので方位誤差のない敏感なコンパスです。小型ルーペ付でちょっとした地図の拡大に重宝します。付属品ストラップ仕様小型ルーペ、縮尺スケール、ポストマーク付き、コンパス液:オイル封入式寸法(mm)105×54×10文字方角パッケージ小箱
オイル入りマップコンパス G-23LP
MIZAR(ミザールテック)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷地図上に置いて使用することができるスケルトンタイプのオイル式オリエンテーリングコンパスです。透過性のいい透明なプレートとコンパスで、地図の上でも鮮明に地図が読め、角度を出すことができます。偏差修正目盛りと側面のスケールで磁北線も簡単に引くことができます。蓄光して長時間発光する方角目盛を採用したモデルで夜間や暗所でのご使用にも適しており、また便利な小型ルーペ付でちょっとした地図の拡大に重宝します。付属品ストラップ仕様小型ルーペ、縮尺スケール、ポストマーク付き、コンパス液:オイル封入式寸法(mm)140×62×10文字方角
オイル入りマップコンパス GS-33N
MIZAR(ミザールテック)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷地図上に置いて使用することができるスケルトンタイプのオイル式ポケットコンパスです。地図情報を隠すことなく正確に方位を知ることができるので、登山やハイキング、オリエンテーリングなどに重宝します。また、透明なカプセル部分が5倍のルーペとしてもご使用頂ける優れものです。カプセル内には特殊オイルが封入されており、方針がスムーズに動き、ふらつきが無いので方位を素早く読み取ることができます。その他、ケース部分には畜光タイプを採用しており、夜間や暗所でのご使用にも適しています。付属品ストラップ仕様カプセル部分:5倍ルーペ、コンパス液:オイル封入式寸法(mm)Φ48×12文字方角材質(ケース)ABS樹脂
オイル入りマップコンパス GS-33
MIZAR(ミザールテック)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷地図上に置いて使用することができるスケルトンタイプのオイル式ポケットコンパスです。地図情報を隠すことなく正確に方位を知ることができるので、登山やハイキング、オリエンテーリングなどに重宝します。また、透明なカプセル部分が5倍のルーペとしてもご使用頂ける優れものです。カプセル内には特殊オイルが封入されており、方針がスムーズに動き、ふらつきが無いので方位を素早く読み取ることができます。付属品ストラップ仕様カプセル部分:5倍ルーペ、コンパス液:オイル封入式寸法(mm)Φ48×12
オイル入りポケットコンパス G-48
MIZAR(ミザールテック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷オイル式ポケットコンパスです。カプセル内に特殊オイルが封入されています。方針がスムーズに動き、ふらつきが無いので方位を素早く読み取ることができます。ケースには丈夫な真鍮を採用しています。矢印を回転させて目標に合わせれば、いつでも目標の方向を指し示すことができます。仕様矢羽付き、コンパス液:オイル封入式寸法(mm)Φ46×16文字英文材質(ボディ)真鍮
オイル入りポケットコンパス G-47
MIZAR(ミザールテック)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷オイル式ポケットコンパスです。カプセル内に特殊オイルが封入されています。方針がスムーズに動き、ふらつきが無いので方位を素早く読み取ることができます。カプセルの中心に温度計を組み込んでありますのでアウトドアに最適です。仕様温度計付き、コンパス液:オイル封入式寸法(mm)Φ46×20文字英文材質(ボディ)プラスチック
オイル入りポケットコンパス GA-20A
MIZAR(ミザールテック)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷オイル式ポケットコンパスです。カプセル内に特殊オイルが封入されています。方針がスムーズに動き、ふらつきが無いので方位を素早く読み取ることができます。仕様コンパス液:オイル封入式寸法(mm)Φ46×16文字英文材質(ボディ)プラスチック
オイル入りポケットコンパス GA-20
MIZAR(ミザールテック)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷オイル式ポケットコンパスです。カプセル内に特殊オイルが封入されています。方針がスムーズに動き、ふらつきが無いので方位を素早く読み取ることができます。仕様コンパス液:オイル封入式寸法(mm)Φ46×16文字十二支和文材質(ボディ)プラスチック
マップメジャー GM-300
MIZAR(ミザールテック)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷地図上のルートをなぞれば目的地までの距離がわかるマップメジャーです。地図の上のルートをなぞるだけで目的地までの距離を把握することができます。地図の読み方の訓練にもなります。仕様ドライコンパス付き寸法(mm)76×52縮尺1/5000、1/20000、1/50000
LED付マップコンパス LED01R
MIZAR(ミザールテック)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷LEDライト付のマップコンパスです。薄暗くなったフィールドやテントの中で地図を確認するのに便利です。方針は強磁性大鋼を使用していますので、スムーズかつ俊敏に動きます。寸法(mm)82×55使用温度範囲(℃)-20~+60本体質量(g)37精度±1°以下バッテリーCR-2021電池1個(内蔵)ライト種類有連続点灯時間(時間)約10
方位磁針(ハトメ形)
ナリカ¥9,800税込¥10,7801セット(50個)4日以内出荷方位用磁針(方位磁針)ハトメ形 磁界の観察などに使用します。種別B目盛8方位、360°目盛(45°目盛)直径(mm)15
磁針修正トレー(児童用方位磁針付)CY-CW
ナリカ¥18,000税込¥19,8001セット当日出荷●産業財産権取得済●磁針保持機構付きトレーで、磁針が狂うのを防ぎながら保管できます。●トレーは磁針直し器搭載。狂ってしまった磁針も簡単に直せます。●トレーを積み重ねて収納できます。セット内容児童用方位磁針CW 20個/磁針修正トレーCY 1個
児童用方位磁針
ナリカ¥3,200税込¥3,5201セット(10個)4日以内出荷●産業財産権取得済。方位磁針の使い方指導に最適。●理科教材開発研究会ご指導●新デザインの採用により、磁針と底面の印刷部分を合わせるだけですぐに方位がわかります。方位用磁針を初めて使う児童に最適です。種別CW目盛360°目盛(10°目盛)寸法(Φmm)40方位8方位
方位磁針(ハトメ形)
ナリカ¥9,600税込¥10,5601セット(50個)4日以内出荷方位用磁針(方位磁針)ハトメ形 磁界の観察などに使用します。種別A材質金属直径(Φmm)11目盛8方位、360°目盛(45°目盛)
児童用方位磁針
ナリカ¥340税込¥3741個5日以内出荷●産業財産権●磁針と底面の印刷部分を合わせるだけですぐに方位が分かります。方位磁針を初めて使う児童に最適です。種別CW目盛360°目盛(10°目盛)寸法(Φmm)40方位8方位
磁針修正トレー CY
ナリカ¥12,000税込¥13,2001個4日以内出荷仕様方位磁針:Φ40mmのものを20個まで収納可、トレー:アルミニウム製/磁針保持機構/磁針直し器搭載寸法(mm)210×215×25