絞り込み
ブランド
  • 積水樹脂
  • 山崎実業(16)
  • Bulls(ブルズ)(15)
  • ニチレイマグネット(14)
  • AICA(アイカ工業)(13)
  • 福田金属箔粉工業(13)
  • フクビ化学(11)
  • クリナップ(9)
  • 東京ブラインド工業(7)
  • MagX(マグエックス)(6)
  • TOSTEM(LIXIL)(6)
  • ハウステック(5)
  • HOJO(5)
  • 積水樹脂プラメタル(4)
  • ノダ(3)
  • ハイロジック(3)
  • dialon(ダイアロン)(3)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバン 1,000×2,000mm 積水樹脂

    軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバン 1,000×2,000mm

    積水樹脂(4件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1ケース(5枚)
    3日以内出荷
    軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。 構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
    用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。シリーズハイエースバン長さ(mm)2000幅(mm)1000質量(kg/m2)2.04パネル厚(mm)3
  • スチール アートパネル 積水樹脂

    スチール アートパネル

    積水樹脂
    58,980税込64,878
    1ケース(5枚)
    4日以内出荷
    スチールに比べて約1/7(比重)の軽さ(SS-008比較)。 スチール箔と樹脂の積層効果で剛性が高くひずみが少なくフラット性に優れています。
    用途事務所や工場などの掲示板、メッセージボード、ミーティングスペースの仕切りといった用途に最適な製品です。塗装裏面塗装(シルバー色)、保護フィルム無パネル厚(mm)3
  • 軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバンDP 12mm厚 900mm×1800mm 積水樹脂

    軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバンDP 12mm厚 900mm×1800mm

    積水樹脂(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1ケース(3枚)
    16日以内出荷
    従来のアルミ樹脂積層複合板の約1/3、高断熱複層ガラス同等の熱貫流率を持つ、断熱パネルです。冬場は室内暖房熱を逃さず、夏は日射熱を大幅に抑え、冷房効果を高めます。 高発泡スチロールを芯材に両面をアルミ樹脂積層複合板のハイエースバンでサンドイッチする事により軽量で且つ、合成を有した新しい積層材として生まれました。断熱効果が高く、軽量・剛性を活かして、搬送ボックス面材や排煙窓のガラス代替などにご使用いただけます。
    長さ(mm)1800幅(mm)900質量(kg/m2)4.32パネル厚(mm)12
  • カラーアートパネル 積水樹脂

    カラーアートパネル

    積水樹脂
    39,980税込43,978
    1ケース(5枚)
    3日以内出荷
    カラーバリエーションにより看板、表示板、商業デザインまで幅広い分野にお使いいただけます。 マーキングフィルム材料費及び貼り加工賃が省け看板加工のトータルコストダウンが図れます。 特殊塗装技術によりマーキングフィルム相当の耐候性を実現。屋外仕様の場合3年程度です(設置場所、環境により異なります)。 メーカー独自の塗装技術により、あざやかなカラー複合板です。切り文字用化粧板としても利用いただけます。
    幅(mm)910長さ(mm)1820パネル厚(mm)3質量(kg/m2)2.04塗装片面カラー、片面サービス塗装
  • 不燃アートパネル 積水樹脂

    不燃アートパネル

    積水樹脂
    42,980税込47,278
    1ケース(2枚)
    3日以内出荷
    用途特に防火性を求められるガソリンスタンド看板、広告。地下街、地下鉄などの誘導サイン、広告下地。建築躯体に伴い内層制限箇所のサイン、広告下地。質量(kg/m2)5.60塗装片面白ツヤあり、片面ツヤ消しパネル厚(mm)3
  • 軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバン 910×1,820mm 積水樹脂

    軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバン 910×1,820mm

    積水樹脂(1件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1ケース(10枚)
    3日以内出荷
    軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。 構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
    用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。長さ(mm)1820幅(mm)910質量(kg/m2)2.04パネル厚(mm)3
  • 軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバンDP 18mm厚 900mm×1800mm 積水樹脂

    軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバンDP 18mm厚 900mm×1800mm

    積水樹脂
    53,980税込59,378
    1ケース(2枚)
    15日以内出荷から16日以内出荷
    従来のアルミ樹脂積層複合板の約1/3、高断熱複層ガラス同等の熱貫流率を持つ、断熱パネルです。冬場は室内暖房熱を逃さず、夏は日射熱を大幅に抑え、冷房効果を高めます。 高発泡スチロールを芯材に両面をアルミ樹脂積層複合板のハイエースバンでサンドイッチする事により軽量で且つ、合成を有した新しい積層材として生まれました。断熱効果が高く、軽量・剛性を活かして、搬送ボックス面材や排煙窓のガラス代替などにご使用いただけます。
    シリーズハイエースバン長さ(mm)1800幅(mm)900質量(kg/m2)4.50パネル厚(mm)18
  • 軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバン 1,220×2,440 積水樹脂

    軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバン 1,220×2,440

    積水樹脂
    91,980税込101,178
    1ケース(5枚)
    3日以内出荷
    軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。 構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。
    用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。シリーズハイエースバン長さ(mm)2440幅(mm)1220質量(kg/m2)2.04パネル厚(mm)3
  • アートパネル 積水樹脂

    アートパネル

    積水樹脂
    42,980税込47,278
    1ケース(5枚)ほか
    3日以内出荷
    軽量のアルミシートと発泡PEの積層構造で比重が軽く、加工・施工の簡略化と作業の軽減が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対すす寸法安定性が優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。 アルミニウムと樹脂の積層効果で剛性が高くたわみ、ひずみが少なくフラット性に優れています。
キッチンパネル・化粧板