絞り込み
ブランド
- 積水樹脂
- 山崎実業(16)
- Bulls(ブルズ)(13)
- ニチレイマグネット(10)
- AICA(アイカ工業)(7)
- 東京ブラインド工業(7)
- クリナップ(5)
- ハウステック(5)
- HOJO(5)
- ハイロジック(3)

カラーアートパネル
積水樹脂¥39,980税込¥43,9781ケース(5枚)3日以内出荷カラーバリエーションにより看板、表示板、商業デザインまで幅広い分野にお使いいただけます。 マーキングフィルム材料費及び貼り加工賃が省け看板加工のトータルコストダウンが図れます。 特殊塗装技術によりマーキングフィルム相当の耐候性を実現。屋外仕様の場合3年程度です(設置場所、環境により異なります)。 メーカー独自の塗装技術により、あざやかなカラー複合板です。切り文字用化粧板としても利用いただけます。幅(mm)910長さ(mm)1820パネル厚(mm)3質量(kg/m2)2.04塗装片面カラー、片面サービス塗装
不燃アートパネル
積水樹脂¥42,980税込¥47,2781ケース(2枚)3日以内出荷用途特に防火性を求められるガソリンスタンド看板、広告。地下街、地下鉄などの誘導サイン、広告下地。建築躯体に伴い内層制限箇所のサイン、広告下地。質量(kg/m2)5.60塗装片面白ツヤあり、片面ツヤ消しパネル厚(mm)3
アートパネル
積水樹脂¥42,980~税込¥47,278~1ケース(5枚)ほか3日以内出荷軽量のアルミシートと発泡PEの積層構造で比重が軽く、加工・施工の簡略化と作業の軽減が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対すす寸法安定性が優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。 アルミニウムと樹脂の積層効果で剛性が高くたわみ、ひずみが少なくフラット性に優れています。
軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバン 1,220×2,440
積水樹脂¥91,980税込¥101,1781ケース(5枚)3日以内出荷軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。 構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。シリーズハイエースバン長さ(mm)2440幅(mm)1220質量(kg/m2)2.04パネル厚(mm)3













![おくだけタイルマット サンコー[日用品] おくだけタイルマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888679-260804-08.jpg)
![おくだけタイルマット(撥水) サンコー[日用品] おくだけタイルマット(撥水) サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888688-260804-02.jpg)
![タイルマット サンコー[日用品] タイルマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888697-260804-02.jpg)