絞り込み
ブランド
- 積水樹脂
- 山崎実業(16)
- Bulls(ブルズ)(15)
- ニチレイマグネット(14)
- AICA(アイカ工業)(13)
- 福田金属箔粉工業(13)
- フクビ化学(11)
- クリナップ(9)
- 東京ブラインド工業(7)
- MagX(マグエックス)(6)
- TOSTEM(LIXIL)(6)
- ハウステック(5)
- HOJO(5)
- 積水樹脂プラメタル(4)
- ノダ(3)
- ハイロジック(3)
- dialon(ダイアロン)(3)
- シンコール(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバン 1,000×2,000mm
積水樹脂(4件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781ケース(5枚)3日以内出荷軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。 構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。長さ(mm)2000幅(mm)1000シリーズハイエースバン質量(kg/m2)2.04パネル厚(mm)3
スチール アートパネル
積水樹脂¥58,980税込¥64,8781ケース(5枚)4日以内出荷スチールに比べて約1/7(比重)の軽さ(SS-008比較)。 スチール箔と樹脂の積層効果で剛性が高くひずみが少なくフラット性に優れています。用途事務所や工場などの掲示板、メッセージボード、ミーティングスペースの仕切りといった用途に最適な製品です。塗装裏面塗装(シルバー色)、保護フィルム無パネル厚(mm)3
アートパネル
積水樹脂¥42,980~税込¥47,278~1ケース(5枚)ほか3日以内出荷軽量のアルミシートと発泡PEの積層構造で比重が軽く、加工・施工の簡略化と作業の軽減が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対すす寸法安定性が優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。 アルミニウムと樹脂の積層効果で剛性が高くたわみ、ひずみが少なくフラット性に優れています。
軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバンDP 12mm厚 900mm×1800mm
積水樹脂(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781ケース(3枚)16日以内出荷従来のアルミ樹脂積層複合板の約1/3、高断熱複層ガラス同等の熱貫流率を持つ、断熱パネルです。冬場は室内暖房熱を逃さず、夏は日射熱を大幅に抑え、冷房効果を高めます。 高発泡スチロールを芯材に両面をアルミ樹脂積層複合板のハイエースバンでサンドイッチする事により軽量で且つ、合成を有した新しい積層材として生まれました。断熱効果が高く、軽量・剛性を活かして、搬送ボックス面材や排煙窓のガラス代替などにご使用いただけます。長さ(mm)1800幅(mm)900質量(kg/m2)4.32パネル厚(mm)12
不燃アートパネル
積水樹脂¥42,980税込¥47,2781ケース(2枚)3日以内出荷用途特に防火性を求められるガソリンスタンド看板、広告。地下街、地下鉄などの誘導サイン、広告下地。建築躯体に伴い内層制限箇所のサイン、広告下地。質量(kg/m2)5.60塗装片面白ツヤあり、片面ツヤ消しパネル厚(mm)3
軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバン 910×1,820mm
積水樹脂(1件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781ケース(10枚)3日以内出荷軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。 構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。長さ(mm)1820幅(mm)910質量(kg/m2)2.04パネル厚(mm)3
軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバンDP 18mm厚 900mm×1800mm
積水樹脂¥53,980税込¥59,3781ケース(2枚)15日以内出荷から16日以内出荷従来のアルミ樹脂積層複合板の約1/3、高断熱複層ガラス同等の熱貫流率を持つ、断熱パネルです。冬場は室内暖房熱を逃さず、夏は日射熱を大幅に抑え、冷房効果を高めます。 高発泡スチロールを芯材に両面をアルミ樹脂積層複合板のハイエースバンでサンドイッチする事により軽量で且つ、合成を有した新しい積層材として生まれました。断熱効果が高く、軽量・剛性を活かして、搬送ボックス面材や排煙窓のガラス代替などにご使用いただけます。長さ(mm)1800幅(mm)900シリーズハイエースバン質量(kg/m2)4.50パネル厚(mm)18
軽量アルミ発泡樹脂積層複合板 ハイエースバン 1,220×2,440
積水樹脂¥91,980税込¥101,1781ケース(5枚)3日以内出荷軽量のアルミシートと発泡ポリエチレンの積層構造で比重が0.7以下と軽く、加工、施工の簡略化と後期の短縮化が図れます。 面材のアルミシートに高耐候性樹脂焼付塗装を施していますので、耐久性、耐候性、耐食性、耐汚染性、耐摩耗性に優れています。 両面アルミニウム張りのため、線膨張係数はアルミ材とほぼ同じです。温度変化に対する寸法安定性が優れています。 構成素材の加工性を活かしていますので、切断、切削、折曲げ、R曲げ、穴加工などの加工性に優れています。 芯材に独立発泡樹脂を使用しているため、合板芯材とは異なり、耐水性に優れています。用途框ドア腰パネル、ドア面材、エクステリア材。バルコニー目隠しパネル(低層、戸建て)。天井材、パーテンション、内壁材。看板、標識板。長さ(mm)2440幅(mm)1220シリーズハイエースバン質量(kg/m2)2.04パネル厚(mm)3
カラーアートパネル
積水樹脂¥39,980税込¥43,9781ケース(5枚)3日以内出荷カラーバリエーションにより看板、表示板、商業デザインまで幅広い分野にお使いいただけます。 マーキングフィルム材料費及び貼り加工賃が省け看板加工のトータルコストダウンが図れます。 特殊塗装技術によりマーキングフィルム相当の耐候性を実現。屋外仕様の場合3年程度です(設置場所、環境により異なります)。 メーカー独自の塗装技術により、あざやかなカラー複合板です。切り文字用化粧板としても利用いただけます。長さ(mm)1820幅(mm)910質量(kg/m2)2.04塗装片面カラー、片面サービス塗装パネル厚(mm)3