絞り込み
ボタン数
- 2
- 3(61)
- 4(1)
- 5(31)
- 6(4)
- 7(5)
- 8(1)
- 9(1)
- 18(1)
- その他(1)
インターフェイス
- USB(4)
読取方式
- 光学式(赤色LED)(2)
- 青色LED(1)
接続方式
- 有線(3)
ケーブル長(m)
- 1.8(1)
色
ブラック(1)
ホワイト(1)
ブラック・ホワイト
ホイール数
- 1個(2)
1個
分解能
- 1000(1)
- 1200(1)
1000・1200
ブランド
- サンワサプライ(1)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
- 3Dコネクション(1)
- Dell Technologies(1)
サンワサプライ・レノボ・ジャパン(Lenovo)・3Dコネクション・Dell Technologies
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
有線マウスとはパソコンとケーブルと繋いで使用するタイプのマウスのことです。無線タイプと比較すると特定のドライバーやバッテリーを使用せずに使用できるタイプが多く、安定した動作ができる有線マウスはオフィスなどで使用されるアイテム。ここではUSBポートに差し込むだけで接続できる光学式などタイプの他に、ガラス面などでも読み取り可能なレーザーやブルーLEDタイプも扱っています。有線マウスはサイズやデザインも豊富ですが、中にはクリック音を軽減した静音タイプなど優れた機能を持つタイプもあるのが特徴。ブラウザの進む・戻るボタンなどがあるタイプもあり、お使いのPCをより便利に使うことができるでしょう。
商品豆知識
「ボタン数」から絞り込む
2
3(61)
4(1)
5(31)
6(4)
7(5)
8(1)
9(1)
18(1)
その他(1)

SpaceMouse Compact
3Dコネクション¥26,980税込¥29,6781個当日出荷高度な 3D ナビゲーション用に設計 象徴的で洗練されたデザインの SpaceMouse Compactは、CAD の 3D 仮想空間で、オブジェクトを直感的且つ高精度に楽々ナビゲートするツールを求めているエンジニアのために開発されました。 CAD ユーザーのためのプロフェッショナル3Dナビゲーション 特許技術の6自由度 (6DoF) センサーにより、デジタルモデルやビューを直感的操作で正確にナビゲート。 素朴で機能的なデザイン 省スペース設計、エレガントなつや消しスチールベース、使いやすい位置に配置された 2 つのボタンを備えています。仕様3Dconnexion 6自由度 (6Dof) センサー、2つのプログラム可能なキー色ブラックコネクタ形状USB接続方式有線ボタン数2読取方式光学式
ブルーLEDマウス
サンワサプライ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンやタブレットで使用できる、有線ブルーLEDマウスです。WindowsやMac、ChromeOSなどで使用できます。全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。【ご注意】※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。仕様ケーブル長:約1.2m 、ホイール(スクロール)ボタン 重量:約75g 製品サイズ:W58.6×D100×H36.2mm 静音:左右ボタン、ホイールボタンセット内容本体、取扱説明書・保証書コネクタ形状USBType-Cコネクタオス接続方式有線分解能1200カウント/インチインターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。ボタン数2ボタン読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
Dell オプティカルマウス - MS116 - 白 - リテールパッケージ
Dell Technologies¥799税込¥8791個翌日出荷Dell 光学式LED有線マウス MS116(ホワイト) 価格と信頼性を重視しデスクトップPCを使った毎日のPC作業に最適な有線マウス。 <製品特徴> ・価格重視のエントリー向け有線マウス。 ・オフィスや家庭での日常業務に最適。 ・3年間の製品保守サービス付き。色ホワイト質量(g)413ケーブル長(m)1.8接続方式有線分解能(dpi)1000インターフェースUSBボタン数2ホイール数1読取方式光学式
ThinkSystem Optical Wheel Mouse - USB
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷仕様●接続タイプ:有線●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●読み取り方式:光学式●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為対応OSWindowsインターフェースUSBボタン数2RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1
『マウス』には他にこんなカテゴリがあります
- 有線マウス
- ワイヤレスマウス
- トラックボールマウス