DPI切替ボタン付光学式マウス Mサイズ 静音 有線
DPI切替ボタン付きで800・1200・1600・2400dpiに切替可能
クリック音を抑えた静音設計
音が気になる場所でも使いやすい
Blue LEDセンサーでわずかな凹凸を読み取り快適に操作
USB Type-Aの有線接続タイプ
Mサイズで使いやすい
Windows 10/11対応
- 付属品
- 保証書付取扱説明書
- サイズ
- Mサイズ
- 質量(g)
- 約79.9
- ケーブル長(m)
- 約1.5
- 対応OS
- Windows 10、Windows 11
- コネクタ形状
- USB Type-A
- 接続方式
- 有線
- 分解能(dpi)
- 800/1200/1600/2400(切替可能)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 60×38×112
- 対応機種
- USBポートを搭載したWindowsパソコン
- 機能
- 静音
- ボタン数
- 4
- 読取方式
- 光学式 Blue LED
- 内容量
- 1個
注意
※裏面から出ているLEDセンサーの光を直接見ないでください。※目を痛めるおそれがあります。
※対応OS・対応機種をご確認のうえご使用ください。
マウス の新着商品
カテゴリ


































