絞り込み
無線通信方式
- Bluetooth(1)
ボタン数
- 1
- 0(1)
- 2(5)
- 3(106)
- 4(24)
- 5(124)
- 6(21)
- 7(24)
- 8(6)
- 9(4)
- 11(2)
- 15(1)
- その他(1)
電源
- 充電式(1)
色
ブラック(1)
接続方式
- 無線(1)
ホイール数
- なし(1)
なし
分解能
- 400(1)
400
ブランド
- サンワダイレクト(1)
サンワダイレクト
ワイヤレスマウスとは、OA/PC用品のマウスのうち、ケーブルをPCなどの機器に取り付けることなくワイヤレス(無線)で使用できるマウスのことです。ワイヤレスマウスはコードに繋いでいないため、電池式で稼働。マウスと機器を接続するには電波で接続しますが、Bluetoothレシーバーを搭載したスマートフォンやタブレット、パソコンなどの機器と接続する方式と、2.4GHzの周波数帯を採用し無線通信をする方式の2種類のタイプがあります。
商品豆知識
「無線通信方式」から絞り込む
Bluetooth(1)

タッチパッド
サンワダイレクト¥5,998税込¥6,5981個当日出荷指でタッチ操作できるBluetooth接続のタッチパッドリモコンです。 スマホタブレットでも操作ができます。 マルチメディアキー搭載でいろいろな操作ができます。 電池のいらない充電式です。充電しながらでも使用できます。仕様連続作動時間/約46時間 、連続待機時間/約340時間 、使用可能日数/約10日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※メーカー社内テスト値であり、保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。色ブラック質量(g)約35電源充電式接続方式無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×123.5×8分解能400カウント/インチ保証期間ご購入日より1年ボタン数1ホイール数なし無線通信方式Bluetooth Ver.5.1プロファイルHID (Human Interface Device Profile)通信距離(m)最大半径約10(非磁性体上/木製天板)、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります周波数帯域(GHz)2.402~2.480
『マウス』には他にこんなカテゴリがあります
- 有線マウス
- ワイヤレスマウス
- トラックボールマウス