ドラフトとは、科学研究や実験室などの場において使用する局所排気装置のこと。内部観察ができるように透明の容器で覆われており、ガスなどの有害物質やにおいなどを閉じ込め、作業者を保護するとともに、排気機能の役割もあります。排気はダクトホースがついているものが主流ですが、においやガスを活性炭によって取り除いたり、フィルターのついたものもあります。ドラフトは卓上型のタイプやポータブルタイプ、折り畳み式のものもあります。

先端ゴムキャップ付ピンセット Feather Pick
ピエゾパーツ¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷ピンセットの先端部に特殊ゴムが付属しており、対象物を滑らず・傷つけずに掴むことが可能です。先端ゴムはフッ素ゴムのため、耐油性・耐薬品性に優れています。耐熱温度(℃)200
コンパクトドラフト用オプション
アズワン¥901~税込¥991~1個当日出荷から翌々日出荷ポータブルヒュームフード・ドラフトベンチ共通の排気ファン部品です。 活性炭ユニットには中性ガス用活性炭(1.3kg)が標準付属しています。
ファインセラミックピンセット
アズワン¥10,100税込¥11,1101本当日出荷非磁性体で、耐薬品性・絶縁性・耐熱性に優れています。金属汚染や有機物の溶出がありません。優れた耐磨耗性を持っています。材質(柄) 特殊アルミ合金全長(mm)140アズワン品番7-166-02
ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD2シリーズ
アズワン¥129,000税込¥141,9001台3日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)。約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができ、05、10、20Sタイプの混在も可能です。仕様リモコン付き寸法(mm)494×494×134材質(本体)ABS樹脂電源AC100V 50/60Hz 約52W(起動時最大300W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)風量5段階調節/約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)450×450×50集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1425-21
コンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズ
アズワン¥186,000~税込¥204,600~1台当日出荷前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。LED照明採用で省電力化を図っています。設置・移動が容易な専用カート(別売)もございます。材質(本体)SUS304電源(V)AC100 50/60Hz風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)
精密ピンセット DUMOSTAR
DUMONT(デュモン)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から翌々日出荷C、Cr、Mo、Mn、Co、Ni、Siで構成されており、他のスチールよりも弾力性があり、耐腐食に優れ、非常に錆びに強いです。人体への適合性も優れており、有機、無機酸や塩分へも強い抵抗力があります。100%非磁性で、500℃までの殺菌が可能です。※洗浄・クリーンパックはしておりません。全長(mm)115
コンパクトドラフト700 ステンレス製 CD7Sシリーズ
アズワン¥321,000~税込¥353,100~1台当日出荷前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。LED照明採用で省電力化を図っています。設置・移動が容易な専用カート(別売)もございます。排気風量を強・中・弱と3段階に調整することが可能です。質量(kg)40.5材質(本体)SUS304電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)強/93/110、中/75/74、弱/57/54最大静圧(kPa)強/0.36/0.5、中/0.33/0.42、弱/0.285/0.28風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)最大風量(m3/min)強/3.4/3.9、中/2.3/2.5、弱/1.3/1.7ファン風量調節ファン付き
コンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ
アズワン¥209,000~税込¥229,900~1台当日出荷LED照明採用で省電力化を図っています。使用状況に応じて、ファン騒音の低減・消費電力の抑制ができます。前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。材質(本体)PVC電源(V)AC100 50/60Hz風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)圧力損失(Pa)23
ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD2シリーズ
アズワン¥169,000税込¥185,9001台3日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)。約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができ、05、10、20Sタイプの混在も可能です。仕様リモコン付き寸法(mm)654×654×134材質(本体)ABS樹脂電源AC100V 50/60Hz 約86W(起動時最大300W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)風量5段階調節/約10m3/min(標準)、約8m3/min、約6m3/min、約4m3/min(SILENT)、約11m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1426-21
簡易ドラフトFDS-1
新光化成¥139,800税込¥153,7801台32日以内出荷小型で軽量な卓上型のドラフトです。付属品排気ダクトホース3m、排気ファントラスコ品番459-9837材質塩化ビニール質量(kg)10高さ(mm)400奥行(mm)400間口(mm)500電源(V)AC100風量(m3/min)50Hz/60Hz(排気)2.3/2.6有効内寸(mm)490×390×390
粉体計量用ドラフト
アズワン¥155,000~税込¥170,500~1台当日出荷排気はプレフィルターからHEPAフィルターを通り作業域から排出されます。 前面扉に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。付属品HEPAフィルター付ユニット材質(本体)アルミフレーム+PMMA(アクリル樹脂)電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.7集塵効率(%)0.3μm粒子99.97%材質(扉)PMMA(アクリル樹脂)電源プラグ2P
小型ドラフトチャンバー用カート
ヤマト科学¥199,800税込¥219,7801個(1個)30日以内出荷セット内容ステンレス流し 排水口 PE製排水タンク 共栓寸法(mm)700×570×850質量(kg)約18材質(脚部)鋼製角パイプ 樹脂焼付塗装外寸法・幅(mm)700外寸法・高さ(mm)850外寸法・奥行(mm)570
ミニドラフト
ケニス¥87,980税込¥96,7781個(1個)5日以内出荷実験している手元において排気を行う簡易ミニドラフトで、ちょっとした作業の安全性を高めます。ミニサイズなので、置く場所を選びません。仕様ダクト:38Φ×500L フレキホース、排気:シロッコファン材質PVC(アイボリー)電源AC100V 50/60Hz 0.5A能力【ファン(50/60Hz)】最大風量/1.6/1.8m3/min 最大静圧/152/221Pa外寸(mm)240×165×240(本体部)フィルター3重構造 活性炭フィルタ/228×228×8mm 除塵フィルタ/228×228×20mm 不織布 プレフィルタ/228×228×5mm 不織布
粉体計量用ドラフト 手窓付 FKDシリーズ
アズワン¥296,000税込¥325,6001台翌々日出荷周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。手窓が付いて、より作業効率がアップしました。付属品HEPAフィルター付きユニット材質アルミニウム・PMMA(アクリル)寸法(mm)ファンユニット:210×260×155質量(kg)約29電源(V)AC100 50/60Hz本体寸法(mm)900×553×780内寸法(mm)820×500×560風量(m3/min)約5電源コード(m)1.7(2Pタイプ)消費電力(W)(50/60Hz)約52風速(m/s)排気口:約0.5集塵方式不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番1-7618-03開口部(mm)Φ120コンセント無し
コンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ
アズワン¥374,000税込¥411,4001台当日出荷LED照明採用で省電力化を図っています。付属品ファンユニット・ダクトホース(Φ100mm×2.5m)仕様給排水:無し質量(kg)33.6材質(本体)PVC電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)100/120最大静圧(kPa)0.39/0.55風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)最大風量(m3/min)5.4/6.3外寸法(mm)700×550×920/1160アズワン品番3-4056-40有効内寸法(mm)688×494ファンM型ファン(耐酸タイプ)付き圧力損失(Pa)23
コンパクトドラフト700 PVC製 CD7Pシリーズ
アズワン¥355,000税込¥390,5001台当日出荷LED照明採用で省電力化を図っています。排気風量を強・中・弱と3段階に調整することが可能です。使用状況に応じて、ファン騒音の低減・消費電力の抑制ができます。前面扉はバランスウェイト方式を採用していますので、扉を任意の位置で止めることができます。質量(kg)30.5材質(本体)PVC電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)強/93/110、中/75/74、弱/57/54最大静圧(kPa)強/0.36/0.5、中/0.33/0.42、弱/0.285/0.28風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)排気量調整機能付きは強設定時/作業環境により変化する場合あり開口寸法(mm)サッシ:620×575照明LED照明灯(5W)×1本最大消費電力(W)110/130(50/60Hz)最大風量(m3/min)強/3.4/3.9、中/2.3/2.5、弱/1.3/1.7ファン風量調節ファン付き圧力損失(Pa)23
PP卓上ドラフトセット
アズワン¥437,000税込¥480,7001個当日出荷廃棄・焼却時のダイオキシン発生がなく、環境問題にも配慮しています。片手で開閉でき、高さ調節が自在な前面扉です。LED照明採用で省電力化を図っています。材質本体・排気管/PP、扉/PVC寸法(mm)700×530×900(990)質量(kg)29.2電源(V)AC100 50/60Hz最大静圧(kPa)0.36(50Hz)、0.5(60Hz)風量(m3/min)約43(扉1/3開、面速0.5m/s、無負荷時)作業環境により変化する場合有り電源コード(m)約1.5(2Pプラグ・中間スイッチ付き)風速(m/s)面速:0.5(サッシ1/3開時)照明LED照明灯(7W)×1本アズワン品番1-6144-21開口部(mm)600×550排気ファン能力(m3/min)3.43(50Hz)、3.93(60Hz)
ピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付
アズワン¥366,000税込¥402,6001個9日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。付属品抗菌・防臭HEPAフィルター×2枚、プレフィルター仕様リモコン無し、吹出口清浄度:クラス100寸法(mm)1260×650×188、【抗菌・防臭HEPAフィルター】610×610×50質量(kg)約25材質(本体)SUS430電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約208(起動時最大600)モーターDCブラシレスモータ風量(m3/min)約20(標準)・約16・約12・約8(SILENT)・約24(SPEEDCLEAN)/5段階調節電源コード(m)5(3Pプラグ)風速(m/s)約0.45(標準)、0.2(最低)集塵効率(%)【抗菌・防臭HEPAフィルター】99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-6806-12-22校正証明書点検・検査書
ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付
アズワン¥148,000税込¥162,8001個9日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認出来ます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。仕様仕様:リモコン無し●サイズ(mm):494×494×134●風量:5段階調節/約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN)●風速:標準約0.5m/s(最低0.2m/s)●吹出口清浄度:クラス100●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:450×450×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ABS樹脂●モーター:DCブラシレスモータ●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 約35W(起動時最大300W)●電源コード長:5m(3Pプラグ)●重量:約8.6kg●付属品:抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター●※単独運転はできません。連結用ユニットになります。アズワン品番3-1425-22-22校正証明書点検・検査書
ピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSXXS-AD2シリーズ
アズワン¥336,000税込¥369,6001台当日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。仕様リモコン無し寸法(mm)1260×650×188材質(本体)SUS430電源AC100V 50/60Hz 約172W(起動時最大600W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.45(最低0.2)風量5段階調節/約20m3/min(標準)、約16m3/min、約12m3/min、約8m3/min(SILENT)、約24m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50×2枚集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-6806-12
ピュアスペース・20S 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSXXS-AD2シリーズ
アズワン¥338,000税込¥371,8001台3日以内出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。リモコン(有線)を標準装備していますので手元で電源のON/OFF・風量調節が可能です(連結接続では始点ユニットのみリモコンが必要となります)。約4000時間の稼働でリモコンに搭載されたアラートが点滅し、フィルター交換時期をお知らせします。複数のユニットを数珠繋ぎで連結し、同一段階にコントロールすることができ、05、10、20Sタイプの混在も可能です。仕様リモコン付き寸法(mm)1260×650×188材質(本体)SUS430電源AC100V 50/60Hz 約172W(起動時最大600W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.45(最低0.2)風量5段階調節/約20m3/min(標準)、約16m3/min、約12m3/min、約8m3/min(SILENT)、約24m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50×2枚集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-6806-11
ピュアスペース・10 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSX-AD2シリーズ
アズワン¥168,000税込¥184,8001台当日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。仕様リモコン無し寸法(mm)654×654×134材質(本体)ABS樹脂電源AC100V 50/60Hz 約86W(起動時最大300W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)風量5段階調節/約10m3/min(標準)、約8m3/min、約6m3/min、約4m3/min(SILENT)、約11m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)610×610×50集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1426-22
ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PSV-AD2シリーズ
アズワン¥128,000税込¥140,8001台当日出荷抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。仕様リモコン無し寸法(mm)494×494×134材質(本体)ABS樹脂電源AC100V 50/60Hz 約52W(起動時最大300W)モーターDCブラシレスモータ風速(m/s)標準約0.5(最低0.2)風量5段階調節/約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN)清浄度(吹出口) クラス100フィルターサイズ(mm)(抗菌・防臭HEPAフィルター)450×450×50集塵効率(%)(抗菌・防臭HEPAフィルター)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1425-22
ADDLA-01用カート(塩ビ製)
ケニス¥86,980税込¥95,6781個21日以内出荷材質天板:木製表面ポリエステルラミネート 本体:スチール製焼付塗装 キャスター付寸法(mm)900×600×800
FX2アーム用オプション ベンチトップホース BH2シリーズ
ヤマダコーポレーション¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から5日以内出荷アームとファンやダクトの接続用ホースです。付属品ホースサポートリング、ホースバンド長さ(m)3
ケミサーフ製作業天板
アズワン¥17,980~税込¥19,778~1台15日以内出荷から16日以内出荷耐薬品性にすぐれたフェノール樹脂積層板を使用しています。ラボドラフトの天板に載せて耐薬品性を向上させます。
ADDLAドラフトチャンバー
新光化成¥489,800税込¥538,7801個30日以内出荷スクラバー搭載小型排ガス処理装置(スクラバー)を内蔵したドラフトチャンバーです。 水洗浄でクリーンに汚染空気を水洗浄で清浄空気にして排出するシステムです。 水泡フィルタで有害ガスを処理スクラバーの貯水タンク内の水が排気ファンによる排気陰圧で撹拌され、激しく泡立ちます。この水泡がフィルタとなり汚染空気中の酸性・アルカリ性ガス・粉塵等を取り除きます。 メンテナンス不要吸着式フィルタを使用していないため、タンクの水を交換するだけで半永久的に使うことができます。 汚染発生源近くで処理ドラフト内で発生したガス・粉塵等を発生源近くで処理できるため、実験スペースや排気ダクト内部に汚染空気が残存しません。 耐薬品性スクラバー本体は耐薬品性に優れた硬質塩化ビニルを使用しています。 用途に合わせて選べる硬質塩化ビニル(手袋窓付)とステンレスSUS304製(手袋窓付・なし)の3タイプから選べます。付属品20W照明灯、ダクトホース(Φ100mm×5m)、給水蛇口、排水ホース(1.5m)電源AC100V・50/60Hz風量(m3/min)50Hz/60Hz8.0/9.0給水方式本体後部の13A接続口より給水(ホース別売)ファンアルミシロッコファンΦ160mm
簡易ドラフトチャンバー
新光化成¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷コンパクトで実験台や作業台の上でもスペースをとりません。付属品ダクトホース(カフス・バンド付)(Φ100mm×3m)材質本体/耐衝撃PVC、前面扉/PVC(透明)電源AC100V・50/60Hz風量(m3/min)50Hz/60Hz2.3/2.6内寸法(mm)490×390×390外寸法(mm)500×400×400(ファン+250)
塩ビ製ドラフト
新光化成¥199,800~税込¥219,780~1個21日以内出荷スライド式前面扉の塩ビ製流し台付ドラフトです。仕様前面扉:スライド式、透明PVC製材質耐衝撃PVC寸法(mm)700×500×800(+ファン200)、流し台/680×460×85直径(Φmm)(排気口)100電源AC100V・50/60Hz風量(m3/min)50Hz/60Hz4.4/5.1
卓上型ドラフトチャンバー
ケニス¥369,800税込¥406,7801個当日出荷LEDが付属した簡易型の卓上ドラフトチャンバーです。 背面バッフルプレート付ですので、空気より軽いガスも重いガスも容易に排気できます。 前面扉はスライド式で、お好みの位置に調節できます。 実験台や作業台の上でも簡単に設置できるパーソナルタイプながら、使い易さを追求した広い作業スペースを確保しており、調合・撹拌などの操作が効率よく行えます。 オールステンレス製ですので、耐久性に優れ、錆の心配なく安心して使用できます。付属品20W照明仕様前面扉:スライド式/ポリカーボネート製材質ステンレス鋼SUS304質量(kg)90電源AC100V・50/60Hz風量(m3/min)50Hz/60Hz12/12.5管径(Φmm)排気:197(ダクトホース別売)内寸法(mm)780×475×500(バッフルプレート付)風速(m/s)0.64/0.67外寸法(mm)880×550×1225
ミニドラフト
伸榮産業¥87,980税込¥96,7781台3日以内出荷作業時に手元だけを排気できる卓上型ミニドラフトです。小型・軽量のため持ち運びも容易です。色アイボリー材質(本体)塩ビフィルター活性炭、除塵、プレ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×165×240電気容量(A)(AC100V)0.5最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/1.8適合ダクトΦ38×500L/フレキホースファン(排気)シロッコファン
簡易ドラフトAF-01
新光化成(2件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801台32日以内出荷活性炭フィルターを装備し、樹脂部分には耐薬品性にすぐれたPVCを使用しています。扉は50mmピッチで昇降できます。付属品排気ダクトホース3m、排気ファントラスコ品番459-9730材質塩化ビニール、アルミフレーム質量(kg)25高さ(mm)500奥行(mm)450間口(mm)800電源(V)AC100風量(m3/min)50Hz/60Hz(排気)4.4/5.1