絞り込み
高さ(mm)
  • 250(1)
  • 300(3)
  • 400(1)
  • 500(3)
  • 600(4)
  • 750(2)
  • 800(3)
  • 900(1)
  • 1000(8)
シャフト径(Φmm)
  • 13
  • 6(1)
  • 8(3)
  • 9(6)
  • 10(18)
  • 11(1)
  • 12(15)
  • 15(3)
  • 16(16)
  • 18(4)
  • 19(2)
  • 60(2)
  • 93(1)
  • 150(1)
台座形状
  • H形(1)
  • 三ツ足(2)
  • 平形(7)
ブランド
  • 三商(7)
  • アズワン(6)
  • ケニス(5)
  • ヤマナカ(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • climbing(クライミング)(1)
  • テラオカ(ANEX)(1)
  • ナリカ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)から絞り込む
250(1)
300(3)
400(1)
500(3)
600(4)
750(2)
800(3)
900(1)
1000(8)
H型スタンド アズワンH型スタンドアズワン(8件のレビュー)
6,390税込7,029
1個
当日出荷
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状H形
平台スタンド アズワン平台スタンドアズワン(7件のレビュー)
6,790税込7,469
1個
当日出荷
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)台座形状平形
三足スタンド アズワン三足スタンドアズワン(2件のレビュー)
6,390税込7,029
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)台座形状三ツ足
組立棒(パイプキャップ付き) アズワン組立棒(パイプキャップ付き)アズワン(3件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷から翌々日出荷
ユニットスタンド等の組立に使用します。ユニットスタンドの標準品です。
付属品パイプキャップ(PE製)付肉厚(mm)1外径(Φmm)13
ステンレスパイプ CL8002シリーズ climbing(クライミング)ステンレスパイプ CL8002シリーズclimbing(クライミング)
399税込439
1個
当日出荷から17日以内出荷
角型スタンド ケニス角型スタンドケニス(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
スタンドの上に器具を載せるため転倒などを防ぐことができ、省スペースでどこにでも設置することができます。 横パイプは角型で、ムッフ等を固定した場合でも回転しません。
材質ステンレス(SUS304)仕様横棒/角パイプ(回転しません)付属品ステンレス製ムッフSS×2個高さ(mm)500シャフト径(Φmm)13寸法D(mm)90寸法B(mm)500支柱(mm)Φ13×500(2本)
フレキシブルスタンド ケニスフレキシブルスタンドケニス(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
フレキシブル支柱にクリップ式のはさみを取付けた便利なスタンドです。 シリコンラバー付クリップは使用頻度の高い温度計・センサ類・試験管・フラスコの保持に便利な構造になっています。
シャフト径(Φmm)13高さ(mm)300質量(kg)1.6ベース寸法(mm)Φ140×14クリップ金属製、はさみ間隔0~40mm、クリップ幅25mm、スベリ止シリコンシート付材質(ベース)金属製支柱フレキシブルアームΦ13×300
組立棒 ヤマナカ組立棒ヤマナカ
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途パイプキャップ(PE(ポリエチレン)製)付き種別ユニットスタンド用 パイプキャップ付き材質ステンレスパイプ(SUS304)外径(Φmm)13×13肉厚(mm)1
コンパクトユニットスタンド(テーブルクランプ) ケニスコンパクトユニットスタンド(テーブルクランプ)ケニス
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
コンパクトタイプのオールステンレス製ユニットスタンドです。 実験台上にテーブルクランプ(締付金具)でしっかり固定できます。
材質ステンレス(SUS304)支柱径(Φmm)13
フレキシブルスタンド A型 ナリカフレキシブルスタンド A型ナリカ
12,000税込13,200
1個
4日以内出荷
支柱にフレキシブルアームを採用し、大型のワニ口クリップを取付けたものです。比較的軽量な実験器具の保持に最適です。
シャフト径(Φmm)13高さ(mm)250質量(kg)約1.8質量(g)保持質量:約300(ただし、支柱の曲げ角度によって異なります)全高(mm)約430材質(台)鋳鉄製(焼付け塗装)クリップクリップ:鉄製(クロムメッキ)、約130×70×80mm、はさみ間隔0~60mm、はさみ部に合成ゴム使用材質(支柱)フレキシブルアーム(金属製ニッケルメッキ)支柱寸法(径×長さL)(mm)13×250台座寸法(mm)Φ165×18
フレキシブルスタンド ケニスフレキシブルスタンドケニス
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
雲台付クリップが付いたフレキシブル支柱のスタンドです。 雲台でクリップ部分を自在に動かすことができますので、従来のスタンドでは支持しにくかったものも、簡単確実に固定できます。
シャフト径(Φmm)13高さ(mm)300質量(kg)1.6ベース寸法(mm)Φ140×14クリップ金属製、はさみ間隔0~50mm、クリップ幅50mm、スベリ止、雲台付材質(ベース)金属製支柱フレキシブルアームΦ13×300
ステンレス平型 アズワンステンレス平型アズワン
11,900税込13,090
1個
当日出荷
支柱は台の穴4ヶ所から位置を選択可能で、ネジ・ナットでしっかり固定できます。支柱・ベース共にステンレスですので耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)質量(kg)2.1(支柱含む)高さ(mm)600台座寸法(mm)350×180支柱径(Φmm)13アズワン品番1-3294-01台座形状平形
コンパクトユニットスタンド(角棒ベース) ケニスコンパクトユニットスタンド(角棒ベース)ケニス
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
コンパクトタイプのユニットスタンドです。 角棒ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。
仕様【角棒ベース】連結台S×2本/固定金具×4個、【連結具(NU-1)】14個材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)800×415×800、25×25×415(角棒ベース)質量(kg)0.5(角棒ベース)寸法(Φ×mm)13×800×3本(支柱/横材)、13×800×7本(支柱/横材)支柱径(Φmm)13
ヒーター用スタンド用支柱 三商ヒーター用スタンド用支柱三商
999税込1,099
1個
7日以内出荷
別売のヒーター用スタンド丸型と組合せてお使い下さい。ネジ付でダブルナット式なのでスタンドに確実に固定できます。ご使用用途に応じてお選び下さい。
シャフト径(Φmm)13材質SUS304パイプ(樹脂キャップ付) ※M5ネジ、ナット付
平台スタンド 三商平台スタンド三商
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
支柱を2本立てられる平台スタンドです。台上面はゴムシート付なので、硝子製品なども優しく置くことができます。
台座形状平形シャフト径(Φmm)13高さ(mm)800仕様台上面:ネオプレンゴムシート付材質鋳鉄製 耐薬品焼付塗装仕上げ質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×200×35支柱SUS304パイプ Φ13×800mm 2本
ステンレス支柱 三商ステンレス支柱三商
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
外径(Φmm)13ねじ規格4分
ステンレススライド式斜補強棒 三商ステンレススライド式斜補強棒三商
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
シャフト径(Φmm)13(10)長さ(mm)710~1330
ステンレス平台スタンド 三商ステンレス平台スタンド三商
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られています。耐蝕性、耐久性に優れています。使用中に支柱が緩まないダブル締付方式採用。SUS304(台、支柱共)
台座形状平形材質SUS304
ステンレス三ツ足スタンド 三商ステンレス三ツ足スタンド三商
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
耐蝕性に優れたステンレス製。堅牢な造りです。クリーンルームでのご使用も可能です。
台座形状三ツ足
ステンレス平台 三商ステンレス平台三商
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
オールステンレス製。天板に4ヶ所の穴があり、用途に合わせて支柱の位置を変更することができます。支柱はしっかりと固定できるダブルナット式。
台座形状平形シャフト径(Φmm)13高さ(mm)600材質SUS304質量(kg)1.5支柱(mm)Φ13×600(ステンレスシャフト)台座寸法(mm)W350×D180×H20
コンパクトユニットスタンド ヤマナカコンパクトユニットスタンドヤマナカ
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
コンパクトタイプのユニットスタンドです。 ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。
材質SUS304仕様連結具:ステンレス鋼板製、Φ13用、8個寸法(mm)500×415×800高さ(mm)800/500シャフト径(Φmm)13ベースステンレス角パイプ、25×25×415mm×2本、固定金具×4支柱ステンレスパイプ、Φ13×800mm×4本、Φ13×500mm×3本
スタンド アズワンスタンドアズワン
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
セラミック塗装でさらに耐薬品性を向上。酸、アルカリ、海水などの塩化物イオン、有機溶剤に強く、耐薬品性に優れています。
材質基材/ステンレス(SUS304)、塗装/親水性耐薬セラミックコート仕様ラボテクト高さ(mm)600台座寸法(mm)350×180支柱径(Φmm)13アズワン品番3-1499-01
ステンレス製平台スタンド セット品 テラオカ(ANEX)ステンレス製平台スタンド セット品テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
当日出荷から9日以内出荷
台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られたヘアーライン仕上げの美しい平台です。使用中に支柱がゆるまないようにダブル締め付け方式を採用しています。
材質ステンレス(SUS304)台座形状平形
ステンレス平台スタンド 大 支柱付 TGK(東京硝子器械)ステンレス平台スタンド 大 支柱付TGK(東京硝子器械)
55,900税込61,490
1個
10日以内出荷
耐食性・耐久性にすぐれたステンレス支柱で、研究室の補助器具として広く使われています。使用中に支柱が緩まないよう、ダブル締付け方式を採用しています。
支持棒の寸法(mm)13Φ×1000TGK品番561-54-73-13質量(kg)4.0高さ(mm)1000種類シャフト径(Φmm)13ねじ径1/2インチ台座寸法(mm)200×260使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。台座形状平形
実験用スタンド
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら