絞り込み
高さ(mm)
- 600(2)
- 700(3)
- 750(2)
- 800(1)
- 1000(4)
シャフト径(Φmm)
- 9(2)
- 10(5)
- 12(1)
- 13(7)
- 16(1)
- 18(1)
台座形状
- H形(5)
- 三ツ足(1)
- 丸形(3)
- 平形(3)
ブランド
- 三商
- モノタロウ(2)
- ナリカ(49)
- アズワン(33)
- ケニス(26)
- テラオカ(ANEX)(15)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- ヤマナカ(4)
- ヤガミ(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- レオナ(2)
- ホーザン(1)
- サンプラテック(1)
- IKA(1)
- 島津理化(1)
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「高さ(mm)」から絞り込む
600(2)
700(3)
750(2)
800(1)
1000(4)

スタンドセット
三商¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から6日以内出荷スタンド、S型ムッフ、ライトクランプがセットになっています。S型ムッフは亜鉛合金ダイカストクロームメッキ仕上げ。シャフト径(Φmm)10高さ(mm)600仕様底部三点クッションゴム付質量(kg)1.5材質(台)鋳鉄製 ウレタン樹脂焼付塗装仕上げ材質(支柱)SUS304パイプ寸法(A×B)(mm)台:245×140支柱サイズ(mm)Φ10×600
ステンH型スタンド 大
三商¥69,980税込¥76,9781個6日以内出荷耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)台座形状H形シャフト径(Φmm)16高さ(mm)1000質量(kg)4.4(台のみ)サイズ大支柱(mm)Φ16×1000A×B×C(mm)250×134×300
ピンセット・スパーテル立て 8本掛け スライド式
三商¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷長さの違うピンセットやスパーテル、メス等スタンドをスライドさせてちょうど良い長さに調整して立てることができます。ステンレスバット(別売)と組合せることで衛生的に使用できます。材質SUS304掛数8本
ヒーター用スタンド用支柱
三商¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷別売のヒーター用スタンド丸型と組合せてお使い下さい。ネジ付でダブルナット式なのでスタンドに確実に固定できます。ご使用用途に応じてお選び下さい。シャフト径(Φmm)13材質SUS304パイプ(樹脂キャップ付) ※M5ネジ、ナット付
ヒーター用スタンド 丸型
三商¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷マントルヒーターなど丸型の装置にガラス器具やセンサーなどの装置を固定する際に使用します。スタンドの上に装置を載せることでスタンドが安定しますので場所を選ばずに使用することができます。別売の支柱と組合せてご使用下さい。台座形状丸形材質ステンレス鋼板、SUS304
連結台
三商¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷Φ13mmの支柱を最大5本セットでき、1台で枠体を構成することも可能です。穴ピッチ140mm。四隅に出っ張りを持たせたI型形状で、安定性に優れています。1台での価格になります。材質鋳鉄製 焼付塗装仕上質量(kg)12サイズ特大寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×140×70
平台スタンド
三商¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷支柱を2本立てられる平台スタンドです。台上面はゴムシート付なので、硝子製品なども優しく置くことができます。台座形状平形シャフト径(Φmm)13高さ(mm)800仕様台上面:ネオプレンゴムシート付材質鋳鉄製 耐薬品焼付塗装仕上げ質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×200×35支柱SUS304パイプ Φ13×800mm 2本
連結台
三商¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷中央部の溝の内部に摺動ナットが組込まれ、そのナットにパイプ固定金具を取付けることでΦ13mmの支柱を立てることができます。パイプ固定金具は1個追加でき、最大4個取付け可能です。左右の平行調節は目盛板に合わせて任意の位置で固定できます。1台での価格になります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×500×60
ステンレス平台スタンド
三商¥33,980~税込¥37,378~1個6日以内出荷台は支柱のバランスと安定感を考慮したサイズと重量で作られています。耐蝕性、耐久性に優れています。使用中に支柱が緩まないダブル締付方式採用。SUS304(台、支柱共)台座形状平形材質SUS304
ステンレスH型スタンド 特大
三商¥89,980税込¥98,9781個6日以内出荷耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)台座形状H形シャフト径(Φmm)18高さ(mm)1000質量(kg)6.5(台のみ)サイズ特大支柱(mm)Φ18×1000A×B×C(mm)340×174×380
ステンレスH型スタンド
三商¥41,980~税込¥46,178~1個6日以内出荷耐蝕性、耐久性に優れてます。アジャスター付。SUS304(台、支柱共)台座形状H形シャフト径(Φmm)10高さ(mm)700支柱サイズ(mm)10Φ×700
フリーアームスタンド専用
三商¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷方向・高さ・角度を自由に変えることができます。簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。種別H型スタンド材質鋳鉄
フリーアームスタンド用
三商¥1,598~税込¥1,758~1個6日以内出荷方向・高さ・角度を自由に変えることができます。簡単にオプションヘッド(クランプヘッド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。
丸型台座 SH型
三商¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から50日以内出荷通常のダイキャスト製品に比べて軽量です。強度があり、耐蝕性にも優れています。台座形状丸形付属品ねじ3個材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工全高(mm)35適合パイプ径(Φmm)13直径(mm)65
ステンレス平台
三商¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷オールステンレス製。天板に4ヶ所の穴があり、用途に合わせて支柱の位置を変更することができます。支柱はしっかりと固定できるダブルナット式。台座形状平形シャフト径(Φmm)13高さ(mm)600材質SUS304質量(kg)1.5支柱(mm)Φ13×600(ステンレスシャフト)台座寸法(mm)W350×D180×H20
H型スタンド 鋳鉄製 中用
三商¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷H型スタンド 中(91-7828)専用のステンレスパイプです。台座形状H形シャフト径(Φmm)10高さ(mm)750種別H型スタンド中用外径×長さL(Φ×mm)Φ10×750