絞り込み
高さ(mm)
- 500(1)
- 750(1)
- 800(1)
- 1500(1)
シャフト径(Φmm)
- 13(2)
- 15(1)
- 16(1)
台座形状
- 三ツ足(2)
- 平形(1)
- 馬蹄形(1)
ブランド
- ヤマナカ
- モノタロウ(2)
- ナリカ(49)
- アズワン(40)
- 三商(29)
- ケニス(27)
- テラオカ(ANEX)(16)
- TGK(東京硝子器械)(10)
- climbing(クライミング)(5)
- ヤガミ(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- レオナ(2)
- ホーザン(1)
- サンプラテック(1)
- IKA(1)
- 島津理化(1)
- 野中理化器製作所(1)
- TARSONS(1)
「高さ(mm)」から絞り込む
500(1)
750(1)
800(1)
1500(1)

スタンドセット クランプ回転式
ヤマナカ(3件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷クランプ部分が回転し任意の角度で固定できます。材質スタンド/鋳鉄、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ仕上げ)、クランプ/亜鉛ダイカスト・クロームメッキ寸法(mm)140×140×20
スタンドセット クランプ固定式
ヤマナカ¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷小型のセンサーなどを固定できます。材質スタンド/鋳鉄(焼き付け塗装)、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ)、クランプ/特殊亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)寸法(mm)95×95×20締付範囲(mm)Φ2~28アズワン品番3-9544-01
馬蹄スタンド/クモ足スタンド
ヤマナカ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷重量がある安定性に優れたスタンドです。台座形状馬蹄形シャフト径(Φmm)16高さ(mm)750質量(kg)5.0(ベース)支柱(mm)Φ16×750ベース寸法(mm)330×290材質(支柱)ステンレス製(SUS304)材質(ベース)鋳鉄製(焼付塗装仕上げ)
組立棒
ヤマナカ¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷用途パイプキャップ(PE(ポリエチレン)製)付き種別ユニットスタンド用 パイプキャップ付き材質ステンレスパイプ(SUS304)外径(Φmm)13×13肉厚(mm)1
コンパクトユニットスタンド
ヤマナカ¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷コンパクトタイプのユニットスタンドです。 ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。材質SUS304仕様連結具:ステンレス鋼板製、Φ13用、8個寸法(mm)500×415×800高さ(mm)800/500シャフト径(Φmm)13ベースステンレス角パイプ、25×25×415mm×2本、固定金具×4支柱ステンレスパイプ、Φ13×800mm×4本、Φ13×500mm×3本
ヒータースタンド
ヤマナカ¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から7日以内出荷スタンドの上に器具を載せるので転倒なども防ぐことができ省スペースで何処にでも設置することができます。支柱の位置・本数を使用目的に合わせて選ぶことができます。ウォータバス・オイルバス・ホットプレートなどの四角形の物の固定ができます。(マントルヒーターなどの丸型の物の場合は、「丸型スタンド」をお使いください。)付属の横パイプを使用することで、ムッフ等でクランプを固定した場合でも回転しません。材質ステンレス(SUS304)仕様角型スタンド(ワイドタイプ)寸法A(mm)90寸法C(mm)500
組立用SUS304製丸パイプ cap付 C400 Φ13×400mm
ヤマナカ¥469税込¥5161本4日以内出荷ユニットスタンドの全体骨格を形成するための組立用ステンレスパイプ(SUS304)です。組立用パイプには、全てパイプキャップを標準装備。材質ステンレス鋼丸パイプ(SUS304)寸法(mm)Φ13×L400×管厚t1.0入数1本
三つ足スタンド
ヤマナカ¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷薬品に強いウレタン樹脂焼付塗装とステンレスパイプ支柱製台座形状三ツ足寸法(mm)足の長さ中心より:140質量(kg)1.5支柱(mm)Φ10×t1×L600アズワン品番61-3732-68
スタンドセット クリップ型
ヤマナカ¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷クリップは大型でロック用のネジが有るので挟んだ物をしっかりと固定できます。クリップはフレキシブルアーム部分とL型の金具でネジで固定しているので任意の方向や角度で固定できます。仕様フレキシブルアーム長さ(mm):Φ13×200材質スタンド/鋳鉄(焼付塗装)、フレキシブルアーム/鉄(クロームメッキ)、クリップ/SUS304寸法(mm)180×200×25アズワン品番3-9545-01有効挟み幅(mm)~23
連結台
ヤマナカ¥11,900税込¥13,0901個7日以内出荷耐食性・耐薬品性に優れています。実験台の天板上部に穴を開ける事無く、側面両端をネジで固定できます。耐震対策用連結台。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)80×40×90アズワン品番1-3288-01ねじ穴(Φmm)4.3取付可能パイプ径(Φmm)13