絞り込み
高さ(mm)
- 300(2)
- 400(1)
- 500(1)
- 750(1)
- 1000(1)
シャフト径(Φmm)
- 9(2)
- 13(5)
- 15(1)
- 16(1)
台座形状
- H形(1)
- 三ツ足(1)
- 丸形(1)
- 平形(1)
- 馬蹄形(1)
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(2)
- ナリカ(49)
- アズワン(41)
- 三商(29)
- テラオカ(ANEX)(16)
- ヤマナカ(14)
- TGK(東京硝子器械)(10)
- climbing(クライミング)(5)
- ヤガミ(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- レオナ(2)
- ホーザン(1)
- サンプラテック(1)
- IKA(1)
- 島津理化(1)
- 野中理化器製作所(1)
- TARSONS(1)
「高さ(mm)」から絞り込む
300(2)
400(1)
500(1)
750(1)
1000(1)

フレキシブルスタンド(実験台スタンド)
ケニス¥13,980税込¥15,3781個当日出荷実験台に取り付けるタイプのフレキシブルスタンドです。 安定した固定ができ、支柱が自由に曲げられるので手軽に使用できます。 クランプは試験管のような管から板状の器具まで、様々なものがはさめる形状です。材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、ビニール被覆(耐熱80℃)、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)全長(mm)680クランプ範囲(mm)3~50アーム寸法(mm)Φ13×450締付範囲(mm)最大60耐荷重(g)約500
小型スタンド
ケニス¥9,798税込¥10,7781個当日出荷センサ類等の支持に便利な両開クランプ付の小型スタンドです。付属品両開クランプ(はさみ間隔:3~55mm)・クランプ3型質量(kg)約1.5(ベース)寸法(Φ×mm)9×350ベース寸法(mm)200×135材質(支柱)ステンレス棒(SUS304)材質(ベース)鋳鉄支柱径(Φmm)9
フレキシブルスタンド
ケニス(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷フレキシブル支柱にクリップ式のはさみを取付けた便利なスタンドです。 シリコンラバー付クリップは使用頻度の高い温度計・センサ類・試験管・フラスコの保持に便利な構造になっています。シャフト径(Φmm)13高さ(mm)300質量(kg)1.6ベース寸法(mm)Φ140×14クリップ金属製、はさみ間隔0~40mm、クリップ幅25mm、スベリ止シリコンシート付材質(ベース)金属製支柱フレキシブルアームΦ13×300
フレキシブルスタンド
ケニス¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷小さなセンサ等の保持に便利なミニサイズのフレキシブルスタンドです。 クランプ部分が回転するFAC-miniR型と固定型のFAC-miniS型があります。材質クランプ部:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) ビニールキャップ(耐熱100℃) フレキシブルアーム:スチール(クロームメッキ) ベース:鋳鉄製締付範囲(mm)2~28
ワークスタンド
ケニス¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ピンセットやメスなどを立て掛けるスタンドです。 ステンレス製で滅菌処理が可能です。材質ステンレス寸法(mm)200×50×30架数片側10ヶ架
フレキシブルスタンド(クランプ回転式)
ケニス¥6,998税込¥7,6981個当日出荷小さなセンサ等の保持に便利なミニサイズのフレキシブルスタンドです。 先端のクランプ部が自在に回転固定できるフレキシブルアームのスタンドです。材質クランプ部/亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) ビニールキャップ(耐熱100℃) フレキシブルアーム/スチール(クロームメッキ) ベース/鋳物製全長(mm)320ベース三ツ足 足長140mm 1.5kg締付範囲(mm)3~50
コンパクトユニットスタンド(テーブルクランプ)
ケニス¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷コンパクトタイプのオールステンレス製ユニットスタンドです。 実験台上にテーブルクランプ(締付金具)でしっかり固定できます。材質ステンレス(SUS304)支柱径(Φmm)13
ステンレス両開クランプ
ケニス¥4,198~税込¥4,618~1個翌日出荷材質クランプ部:ステンレスロストワックス(SUS304相当) 特殊耐熱ビニールキャップ(耐熱100℃) 柄・ネジ・バネ:ステンレスSUS304付属品スペアキャップ×3個
ユニットスタンド
ケニス¥73,980~税込¥81,378~1個3日以内出荷から7日以内出荷空間を利用してフラスコやビーカー等を自由にセットできます。 アタッチメントを豊富に揃えていますので、必要に応じてセットできます。本数斜補強棒2本
撮影用クランプ
ケニス¥6,898税込¥7,5881個欠品中カメラやライトを固定できるクランプです。 MS-21Ⅱはどこでもクランプで簡単に固定できます。 MS-25Sは強力クランプを搭載。大きめのLEDライトもガッチリ固定できます。 PM-50はC型クランプなので、丈夫で耐久性があります。最大積載荷重(kg)2
H型台
ケニス¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷質量(kg)5.5(台)支柱(mm)1500ベース寸法(mm)300×270材質(支柱)SUS304(ムク棒)材質(ベース)鋳鉄支柱径(Φmm)15
コンパクトユニットスタンド(角棒ベース)
ケニス¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷コンパクトタイプのユニットスタンドです。 角棒ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。仕様【角棒ベース】連結台S×2本/固定金具×4個、【連結具(NU-1)】14個材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)800×415×800、25×25×415(角棒ベース)質量(kg)0.5(角棒ベース)寸法(Φ×mm)13×800×3本(支柱/横材)、13×800×7本(支柱/横材)支柱径(Φmm)13
ユニットスタンド用連結台
ケニス¥69,980~税込¥76,978~1組(2個)8日以内出荷ユニットスタンドの基礎となる台です。中央部の溝に付属のパイプ固定金具を取り付け、支柱を立てることができます。寸法(mm)500(スライド部400)×100×60適合パイプ外径(Φmm)13
フレキシブルスタンド
ケニス¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷雲台付クリップが付いたフレキシブル支柱のスタンドです。 雲台でクリップ部分を自在に動かすことができますので、従来のスタンドでは支持しにくかったものも、簡単確実に固定できます。シャフト径(Φmm)13高さ(mm)300質量(kg)1.6ベース寸法(mm)Φ140×14クリップ金属製、はさみ間隔0~50mm、クリップ幅50mm、スベリ止、雲台付材質(ベース)金属製支柱フレキシブルアームΦ13×300
A型台
ケニス¥4,198税込¥4,6181個翌日出荷センサ類の支持に便利な小型のスタンドです。シャフト径(Φmm)9高さ(mm)400ベース亜鉛ダイカスト、A型、長さ140mm、0.5kg支柱ステンレス棒(SUS304製)、Φ9×400mm
馬蹄スタンド/クモ足スタンド
ケニス¥25,980~税込¥28,578~1個6日以内出荷から8日以内出荷重量がある安定性に優れたスタンドです。台座形状馬蹄形シャフト径(Φmm)16材質(支柱)ステンレス製(SUS304)材質(ベース)鋳鉄製(焼付塗装仕上げ)