絞り込み
高さ(mm)
  • 300(2)
  • 400(1)
  • 500(1)
  • 750(1)
  • 1000(1)
シャフト径(Φmm)
  • 9(2)
  • 13(5)
  • 15(1)
  • 16(1)
台座形状
  • H形(1)
  • 三ツ足(1)
  • 丸形(1)
  • 平形(1)
  • 馬蹄形(1)
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(2)
  • ナリカ(49)
  • アズワン(32)
  • 三商(29)
  • テラオカ(ANEX)(15)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • ヤマナカ(5)
  • ヤガミ(3)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • レオナ(2)
  • ホーザン(1)
  • サンプラテック(1)
  • IKA(1)
  • 島津理化(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)から絞り込む
300(2)
400(1)
500(1)
750(1)
1000(1)
  • フレキシブルスタンド(実験台スタンド) ケニス

    フレキシブルスタンド(実験台スタンド)

    ケニス
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    実験台に取り付けるタイプのフレキシブルスタンドです。 安定した固定ができ、支柱が自由に曲げられるので手軽に使用できます。 クランプは試験管のような管から板状の器具まで、様々なものがはさめる形状です。
    材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、ビニール被覆(耐熱80℃)、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)全長(mm)680クランプ範囲(mm)3~50アーム寸法(mm)Φ13×450締付範囲(mm)最大60耐荷重(g)約500
  • 小型スタンド ケニス

    小型スタンド

    ケニス
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    センサ類等の支持に便利な両開クランプ付の小型スタンドです。
    付属品両開クランプ(はさみ間隔:3~55mm)・クランプ3型質量(kg)約1.5(ベース)寸法(Φ×mm)9×350ベース寸法(mm)200×135材質(支柱)ステンレス棒(SUS304)材質(ベース)鋳鉄支柱径(Φmm)9
  • フレキシブルスタンド ケニス

    フレキシブルスタンド

    ケニス(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    フレキシブル支柱にクリップ式のはさみを取付けた便利なスタンドです。 シリコンラバー付クリップは使用頻度の高い温度計・センサ類・試験管・フラスコの保持に便利な構造になっています。
    質量(kg)1.6高さ(mm)300シャフト径(Φmm)13ベース寸法(mm)Φ140×14クリップ金属製、はさみ間隔0~40mm、クリップ幅25mm、スベリ止シリコンシート付材質(ベース)金属製支柱フレキシブルアームΦ13×300
  • 角型スタンド ケニス

    角型スタンド

    ケニス(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンドの上に器具を載せるため転倒などを防ぐことができ、省スペースでどこにでも設置することができます。 横パイプは角型で、ムッフ等を固定した場合でも回転しません。
    付属品ステンレス製ムッフSS×2個仕様横棒/角パイプ(回転しません)材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)500シャフト径(Φmm)13寸法D(mm)90寸法B(mm)500支柱(mm)Φ13×500(2本)
  • フレキシブルスタンド ケニス

    フレキシブルスタンド

    ケニス
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    小さなセンサ等の保持に便利なミニサイズのフレキシブルスタンドです。 クランプ部分が回転するFAC-miniR型と固定型のFAC-miniS型があります。
    材質クランプ部:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) ビニールキャップ(耐熱100℃) フレキシブルアーム:スチール(クロームメッキ) ベース:鋳鉄製締付範囲(mm)2~28
  • フレキシブルスタンド(クランプ回転式) ケニス

    フレキシブルスタンド(クランプ回転式)

    ケニス
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    小さなセンサ等の保持に便利なミニサイズのフレキシブルスタンドです。 先端のクランプ部が自在に回転固定できるフレキシブルアームのスタンドです。
    材質クランプ部/亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) ビニールキャップ(耐熱100℃) フレキシブルアーム/スチール(クロームメッキ) ベース/鋳物製全長(mm)320ベース三ツ足 足長140mm 1.5kg締付範囲(mm)3~50
  • ワークスタンド ケニス

    ワークスタンド

    ケニス
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ピンセットやメスなどを立て掛けるスタンドです。 ステンレス製で滅菌処理が可能です。
    材質ステンレス寸法(mm)200×50×30架数片側10ヶ架
  • MI03温度センサ用スタンド ケニス

    MI03温度センサ用スタンド

    ケニス
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    ホットマグネチックスターラーMI03のオプション品です。
    台座形状平形
  • コンパクトユニットスタンド(テーブルクランプ) ケニス

    コンパクトユニットスタンド(テーブルクランプ)

    ケニス
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトタイプのオールステンレス製ユニットスタンドです。 実験台上にテーブルクランプ(締付金具)でしっかり固定できます。
    材質ステンレス(SUS304)支柱径(Φmm)13
  • ステンレス両開クランプ ケニス

    ステンレス両開クランプ

    ケニス
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
    付属品スペアキャップ×3個材質クランプ部:ステンレスロストワックス(SUS304相当) 特殊耐熱ビニールキャップ(耐熱100℃) 柄・ネジ・バネ:ステンレスSUS304
  • 締付金具 ケニス

    締付金具

    ケニス
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    実験台の縁に取り付けて支柱を固定します。 B-85型は支柱を深くしっかり固定できます。
    材質鋳鉄適合パイプ径(Φmm)13塗装焼付塗装仕上げ
  • 丸型台座 ケニス

    丸型台座

    ケニス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    13mmΦのパイプを支える台座です。
    材質ステンレス寸法(mm)60Φ×35質量(g)182適合サイズ13mmΦ台座形状丸形
  • 撮影用クランプ ケニス

    撮影用クランプ

    ケニス
    6,898税込7,588
    1個
    欠品中
    カメラやライトを固定できるクランプです。 MS-21Ⅱはどこでもクランプで簡単に固定できます。 MS-25Sは強力クランプを搭載。大きめのLEDライトもガッチリ固定できます。 PM-50はC型クランプなので、丈夫で耐久性があります。
    最大積載荷重(kg)2
  • H型台 ケニス

    H型台

    ケニス
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)5.5(台)支柱(mm)1500ベース寸法(mm)300×270材質(支柱)SUS304(ムク棒)材質(ベース)鋳鉄支柱径(Φmm)15
  • コンパクトユニットスタンド(角棒ベース) ケニス

    コンパクトユニットスタンド(角棒ベース)

    ケニス
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトタイプのユニットスタンドです。 角棒ベース部分には固定金具が付属しており、ビス止めすることでしっかり固定できます。
    仕様【角棒ベース】連結台S×2本/固定金具×4個、【連結具(NU-1)】14個材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)800×415×800、25×25×415(角棒ベース)質量(kg)0.5(角棒ベース)寸法(Φ×mm)13×800×3本(支柱/横材)、13×800×7本(支柱/横材)支柱径(Φmm)13
  • ステンレス製ムッフ ケニス

    ステンレス製ムッフ

    ケニス
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    先端部に爪が付いており、確実に支持具を保持します。
    材質ステンレスSUS304
  • 三ツ足スタンド ケニス

    三ツ足スタンド

    ケニス
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    汎用性の高い三ツ足ベースのスタンドです。
    材質(支柱)SUS304 (ムク棒)材質(ベース)鋳鉄製台座形状三ツ足
  • H型台 ケニス

    H型台

    ケニス
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
    台座形状H形
  • ユニットスタンド用連結台 ケニス

    ユニットスタンド用連結台

    ケニス
    69,980税込76,978
    1組(2個)
    8日以内出荷
    ユニットスタンドの基礎となる台です。中央部の溝に付属のパイプ固定金具を取り付け、支柱を立てることができます。
    寸法(mm)500(スライド部400)×100×60適合パイプ外径(Φmm)13
  • 馬蹄スタンド(台特大) ケニス

    馬蹄スタンド(台特大)

    ケニス
    36,980税込40,678
    1個
    15日以内出荷
    支柱(mm)16Φ×1000 ムク
  • 吊り棒 ケニス

    吊り棒

    ケニス
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    先端が釣針型になっており、引っ掛けて吊るすのに便利です。
    材質アルミ全長(mm)140タイプ釣針型(ムッフ付)
  • 落下実験用支持棒 ケニス

    落下実験用支持棒

    ケニス
    579税込637
    1個
    翌日出荷
    支持棒サイズ:10Φ×134mm
  • フレキシブルスタンド ケニス

    フレキシブルスタンド

    ケニス
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    雲台付クリップが付いたフレキシブル支柱のスタンドです。 雲台でクリップ部分を自在に動かすことができますので、従来のスタンドでは支持しにくかったものも、簡単確実に固定できます。
    質量(kg)1.6高さ(mm)300シャフト径(Φmm)13ベース寸法(mm)Φ140×14クリップ金属製、はさみ間隔0~50mm、クリップ幅50mm、スベリ止、雲台付材質(ベース)金属製支柱フレキシブルアームΦ13×300
  • A型台 ケニス

    A型台

    ケニス
    4,198税込4,618
    1個
    翌日出荷
    センサ類の支持に便利な小型のスタンドです。
    高さ(mm)400シャフト径(Φmm)9ベース亜鉛ダイカスト、A型、長さ140mm、0.5kg支柱ステンレス棒(SUS304製)、Φ9×400mm
  • 馬蹄スタンド/クモ足スタンド ケニス

    馬蹄スタンド/クモ足スタンド

    ケニス
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    重量がある安定性に優れたスタンドです。
    シャフト径(Φmm)16材質(支柱)ステンレス製(SUS304)材質(ベース)鋳鉄製(焼付塗装仕上げ)台座形状馬蹄形
  • 支持環 ケニス

    支持環

    ケニス
    929税込1,022
    1個
    翌日出荷
実験用スタンド