絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(1)
- MasterFlex(8)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- TGK(東京硝子器械)(10)
- アイシス(3)
- アズワン(6)
- アラム(20)
- エスコ(2)
- ケニス(2)
- コクゴ(1)
- タイガースポリマー(4)
- ナリカ(3)
- フロンケミカル(4)
- フロン工業(4)
- 三友(1)
- 三商(7)
- 三洋化成(6)
- 光(1)
- 日本理化学器械(NRK)(2)
- 神田ゴム化学(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・MasterFlex・SIBATA(柴田科学)・TGK(東京硝子器械)・アイシス・アズワン・アラム・エスコ・ケニス・コクゴ・タイガースポリマー・ナリカ・フロンケミカル・フロン工業・三友・三商・三洋化成・光・日本理化学器械(NRK)・神田ゴム化学・ブランドをもっと見る
シリコンチューブとは、シリコンゴム製のチューブのこと。シリコンゴムの特性により耐熱性、耐寒性に優れ、0℃以下から200℃までと広範囲の熱に対応することが可能。耐オゾン性や耐薬性があり、理科学研究では薬品移送に欠かせません。ローラーポンプ用のチューブは、高強度シリコンゴムを用い引き裂き強度を高めているところが特徴です。シリコンゴムは無味無臭で、食品衛生法をクリアした製品は食品移送用に安心して使うこともできます。
「内径(Φmm)」から絞り込む

シリコンチューブ
(721件のレビュー)¥49~税込¥54~1巻(1m)ほか当日出荷熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
シリコンチューブ
アズワン(74件のレビュー)¥238~税込¥262~1巻(1m)当日出荷-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム色半透明伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4
ラボランシリコンチューブ
アズワン(9件のレビュー)¥2,376~税込¥2,614~1巻(11m)当日出荷から12日以内出荷-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。長さ(m)11使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンチューブ
アズワン¥1,247~税込¥1,372~1個当日出荷から翌々日出荷エコノミーなベーシックタイプ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
高引裂グレード シリコンチューブ
アラム¥1,569~税込¥1,726~1巻(10m)当日出荷から5日以内出荷安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~200材質シリコン色半透明硬さ(タイプA)57伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2
高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ
アラム(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)当日出荷から8日以内出荷高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。長さ(m)10使用温度範囲(℃)200使用圧力(MPa)9.80RoHS指令(10物質対応)対応材質シリコーンゴム滅菌オートクレーブ:可伸び(%)630耐熱温度(℃)200引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55引裂強度(N/mm)27.4
ローラーポンプ用シリコンチューブ
アラム¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から5日以内出荷高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。長さ(m)10使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)タイプ高強度伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
PTFEチューブ
三商¥219~税込¥241~1本(1m)4日以内出荷から7日以内出荷PTFE(四フッ化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三フッ化塩素などに侵されるだけです。長さ(m)1定尺(m)10材質PTFE(四フッ化エチレン樹脂)
アラムシリコーンチューブ
アラム(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します用途一般工業用、理化学・分析。長さ(m)10材質シリコン
シリコンマイクロチューブ
アラム¥4,498~税込¥4,948~1巻ほか当日出荷超極細のシリコンチューブです。 分析機器の配管、高温環境での細物芯線の保護に最適です。使用温度範囲(℃)200材質シリコンゴム
PTFEチューブ BLSシリーズ
アイシス¥5,598~税込¥6,158~1巻(10m)当日出荷から7日以内出荷ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物など有機溶媒には不向きです。柔らかいため低圧使用向きですが、チューブ接続時にフランジ(フレア)加工がしやすい利点があります。外径の公差は±0.05mm、連続使用温度+260℃。米国薬局方USP ClassⅥに準拠。長さ(m)10使用温度範囲(℃)250規格USP ClassⅥ
シリコン断熱ホース
アラム¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷広い温度範囲での配管被覆に適したホースです。 保温・断熱効果に優れています。 冷却管を被覆して結露を防止できます。長さ(m)2使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンスポンジ肉厚(inch)3/8
サーマレックス (シリコン断熱チューブ)
アラム¥3,398~税込¥3,738~1巻(1m)当日出荷から11日以内出荷内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 流体の熱損失が少なく保温性に優れています。 冷媒・冷却水等を使用しても結露の発生を最小にとどめます。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
シリコンチューブ
TGK(東京硝子器械)¥119~税込¥131~1本(1m)当日出荷から13日以内出荷耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性にすぐれています。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコン耐熱温度(℃)200
ローラーポンプ用シリコンチューブ
三商¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から12日以内出荷高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
細径PTFEチューブ JRPTシリーズ
アイシス¥7,467~税込¥8,214~1巻当日出荷から6日以内出荷ほとんどのHPLC溶媒に対し耐薬品性がありますが、ハロゲン化物や芳香族化合物等には不向きです。長さ(m)10使用温度範囲(℃)260
サーマレックス(R)(シリコン断熱チューブ)
アラム¥3,698~税込¥4,068~1巻(1巻)当日出荷から3日以内出荷内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。流体の熱損失が少なく保温性に優れています。冷媒・冷却水等を使用しても結露の発生を最小にとどめます。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷)最低使用温度(℃)-40材質シリコンゴム発泡厚(mm)8
シリコンチューブ
タイガースポリマー¥769~税込¥846~1巻(1巻)3日以内出荷食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生労働省告示第340号)に適合したハイグレードなシリコンチューブです。-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷)最低使用温度(℃)-40使用圧力(MPa)11.8材質シリコンゴム規格食品衛生試験適合硬さ54比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m伸び5.3
シリコンチューブ 1巻
アズワン¥1,455~税込¥1,601~1巻当日出荷エコノミーなベーシックタイプ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム色半透明耐熱温度(℃)200
アラムシリコーンチューブ
アラム¥3,500~税込¥3,850~1巻当日出荷食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです。オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。用途一般工業用、理化学・分析。全長(m)10使用温度範囲(℃)-40~200最低使用温度(℃)-40材質シリコーンゴム色半透明規格食品衛生試験適合RoHS指令(10物質対応)対応
サーマレックス 内径Φ9 5m
SIBATA(柴田科学)¥28,980税込¥31,8781本欠品中材質シリコンゴム長さ(m)5内径(Φmm)9外径(Φmm)14(全外径30)耐熱温度(℃)-60~200
シリコンブレードホース
三商¥2,698~税込¥2,968~1本(1m)4日以内出荷から9日以内出荷使用温度-30~150℃。最小曲げ半径は外径の約6倍。食品衛生法、厚生省規格にも適合(厚生省告示第85号)。(改正:平成18年厚生労働省告示第201号)長さ(m)1定尺(m)10使用温度範囲(℃)-30~150最低使用温度(℃)-30規格食品衛生法、厚生省規格にも適合(厚生省告示第85号)。(改正:平成18年厚生労働省告示第201号)
ヘルスシリコンチューブ
コクゴ(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷透明度が高く、外部から液の流れがわかります。-50~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。用途輸液ラインの配管。理化学分析、バイオ、製薬。使用温度範囲(℃)-50~200
ローラーポンプ用シリコンチューブ
タイガースポリマー¥2,198~税込¥2,418~1巻(1巻)3日以内出荷長さ(m)10/袋使用温度範囲(℃)-30~200(無負荷)最低使用温度(℃)-30使用圧力(MPa)9.85タイプ高強度硬さ55引張強度9.85MPa引裂強度27.7N/mm伸び6.35
シリコンチューブ
タイガースポリマー¥12,980~税込¥14,278~1巻(1巻)3日以内出荷から4日以内出荷食品衛生法の規格試験(昭和34年厚生労働省告示第340号)に適合したハイグレードなシリコンチューブです。-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~200(無負荷)最低使用温度(℃)-40使用圧力(MPa)11.8材質シリコンゴム規格食品衛生試験適合硬さ54比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m伸び5.3
アラムフロン(透明フッ素軟質チューブ)
アラム¥2,398~税込¥2,638~1巻(1巻)3日以内出荷透明なので、フッ素ゴムチューブ内部の液体の流れがよく見えます。耐薬品性は、従来の各種フッ素ゴムチューブの中でも優れています。溶剤・薬品・食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。長さ(m)1耐熱温度(℃)200(無負荷)使用圧力(MPa)15材質フッ素樹脂
ウレタンチューブ
ケニス¥179~税込¥197~1巻(1巻)6日以内出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。長さ(m)1使用温度範囲(℃)空気/-40~80 水/0~50最低使用温度(℃)空気:-40 水:0使用圧力(MPa)20℃:(空気)0.8(水)0.6材質ウレタン
シリコーン ブレードホース
アズワン(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻(1m)当日出荷から17日以内出荷耐熱性(MAX150℃)に優れ、柔軟性を有します(曲げ半径は外径の約6倍)。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-30~150最低使用温度(℃)-30仕様食品衛生法適合(厚生省告示85号)規格食品衛生法適合(厚生省告示85号)RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌カラーシリコンチューブ
TGK(東京硝子器械)¥2,475~税込¥2,723~1巻(10m)10日以内出荷耐熱性にすぐれた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果は持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでおります(ただし、殺菌を目的としたものではありません)。長さ(m)10色ライトグリーン
シリコン白金処理チューブ
MasterFlex¥63,980~税込¥70,378~1本当日出荷から5日以内出荷製薬、バイオテクノロジー、食品の各種用途に。酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒です。GMP対応工場にて製造しています。滅菌オートクレーブ滅菌、ガンマ線放射肉厚薄肉