絞り込み
内径(Φmm)
- 15
- 0.5(13)
- 1(21)
- 1.5(6)
- 2(25)
- 3(30)
- 4(32)
- 4.8(8)
- 5(30)
- 6(42)
- 7(26)
- 8(32)
- 9(31)
- 9.5(7)
- 10(28)
- 12(24)
- 19(12)
- 20(9)
- 25(7)
- 32(7)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 18(1)
- 20(12)
- 25(3)
- 26(1)
- 33(1)
- 41(2)
ホース長さ(m)
- 1(8)
- 2(1)
- 4(1)
- 10(4)
- 11(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(2)
材質
- シリコン(10)
色
クリア(5)
ホワイト(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- アズワン(3)
- アラム(4)
- ケニス(1)
- タイガースポリマー(1)
- 三商(1)
- 三洋化成(1)
- 日本理化学器械(NRK)(1)
モノタロウ・TGK(東京硝子器械)・アズワン・アラム・ケニス・タイガースポリマー・三商・三洋化成・日本理化学器械(NRK)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
シリコンチューブとは、シリコンゴム製のチューブのこと。シリコンゴムの特性により耐熱性、耐寒性に優れ、0℃以下から200℃までと広範囲の熱に対応することが可能。耐オゾン性や耐薬性があり、理科学研究では薬品移送に欠かせません。ローラーポンプ用のチューブは、高強度シリコンゴムを用い引き裂き強度を高めているところが特徴です。シリコンゴムは無味無臭で、食品衛生法をクリアした製品は食品移送用に安心して使うこともできます。
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(25)
3(30)
4(32)
5(30)
6(42)
7(26)
8(32)
9(31)
10(28)
12(24)
内径(Φmm)をもっと見る

シリコンチューブ
(721件のレビュー)¥889~税込¥978~1巻(1m)ほか当日出荷熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
シリコンチューブ
アズワン(74件のレビュー)¥2,178税込¥2,3961巻(1m)当日出荷-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム色半透明伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4
ラボランシリコンチューブ
アズワン(9件のレビュー)¥21,780税込¥23,9581巻(11m)当日出荷から12日以内出荷-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。長さ(m)11使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンチューブ
アズワン¥18,216税込¥20,0381個当日出荷から翌々日出荷エコノミーなベーシックタイプ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴム耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
高引裂グレード シリコンチューブ
アラム¥13,596税込¥14,9561巻(10m)当日出荷から5日以内出荷安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~200材質シリコン色半透明硬さ(タイプA)57伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2
サーマレックス (シリコン断熱チューブ)
アラム¥8,498税込¥9,3481巻(1m)当日出荷から6日以内出荷内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 流体の熱損失が少なく保温性に優れています。 冷媒・冷却水等を使用しても結露の発生を最小にとどめます。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
シリコンチューブ
TGK(東京硝子器械)¥1,871~税込¥2,058~1本(1m)当日出荷から13日以内出荷耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性にすぐれています。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-60~200最低使用温度(℃)-60材質シリコン耐熱温度(℃)200
高引裂グレード シリコンチューブ
アラム¥57,980~税込¥63,778~1箱(50m)5日以内出荷から7日以内出荷安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ使用温度範囲(℃)-40~200最低使用温度(℃)-40使用圧力(MPa)9.2材質シリコン色半透明硬さ(タイプA)57伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2
サーマレックス スタンダードタイプ
TGK(東京硝子器械)¥7,698税込¥8,4681本(1m)10日以内出荷シリコーン2重複合チューブ、保温・断熱・結露防止用。 内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~+200℃の幅広い温度範囲で使用できます。 通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。 冷媒・冷却水等を使用されても結露の発生を最小にとどめます。 耐候性に優れています。 蒸気への使用はおやめください。また、使用薬品及び使用条件につきましては、事前にテストしお調べください。 圧力のかかる使用はおやめください。タイプSタイプ長さ(m)1
シリコンチューブ15x20 紙ドラム巻 30m
三洋化成¥82,980税込¥91,2781巻3日以内出荷高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として仕様ドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)材質シリコンゴム色クリアーホワイト長さ(m)30内径(Φmm)15構造単層管チューブ外径(Φmm)20使用温度(℃)-30~150適合流体水耐寒性脆化温度:-60RoHS指令(10物質対応)対応
ARAMECシリコンチューブ
アラム¥2,298~税込¥2,528~1本7日以内出荷汎用のシリコーンチューブ(アラメックス(R)シリコーンチューブ)よりも引き裂き強さに優れたシリコーンゴムチューブです。研究開発・分析用途の他、機械配管など、幅広い用途でご利用いただけます。ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にも使用できます。(長時間ローラーポンプにご使用される場合は、ローラーポンプ用シリコーンチューブを推奨いたします。)。RoHS規制、REACH規制に適合しています。内容1m