絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチアス(3)
  • アズワン(2)
  • 中興化成工業(2)
  • フロン工業(2)
  • ユニバーサル(2)
  • グンゼ(1)
  • コクゴ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 三商(1)
  • 日星電気(1)
外径(Φmm)
  • 2
  • 1.59(21)
  • 3(33)
  • 3.17(25)
  • 4(55)
  • 5(31)
  • 6(77)
  • 6.35(35)
  • 7(33)
  • 8(72)
  • 9(32)
  • 9.52(23)
  • 10(69)
  • 11(24)
  • 12(66)
  • 12.7(31)
  • 13(21)
  • 14(26)
  • 16(27)
  • 18(28)
  • 19(26)
内径(Φmm)
  • 0.5(2)
  • 1(15)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
ホース長さ(m)
  • 1(6)
  • 10(8)
  • 20(1)
材質
  • シリコン(1)
  • 樹脂(16)
  • 色クリア(7)
  • 色ホワイト(6)
クリア・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
3(33)
4(55)
6(77)
6.35(35)
7(33)
8(72)
9(32)
10(69)
12(66)
12.7(31)
外径(Φmm)をもっと見る
チューブ PTFE製 モノタロウチューブ PTFE製モノタロウ(76件のレビュー)
88税込97
1巻(1m)
当日出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色最高使用温度(℃)260°
PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業PTFEチューブ(1m巻き)中興化成工業(75件のレビュー)
209税込230
1巻(1m)
当日出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質PTFE(フッ素樹脂)半透明(有色含む)長さ(m)1規格UL規格、ROHS対応最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
PTFEチューブ(10m巻き) 中興化成工業PTFEチューブ(10m巻き)中興化成工業(20件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(10m)
当日出荷から48日以内出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m)10
PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼPFAチューブ(ミリサイズ)グンゼ(10件のレビュー)
169税込186特価
1巻
当日出荷から18日以内出荷
NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明
ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアスナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)ニチアス(11件のレビュー)
299税込329
1巻(1m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) ニチアスナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)ニチアス
2,998税込3,298特価
1巻(10m)
当日出荷から44日以内出荷
充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温高湿高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
材質PTFE(フッ素樹脂)透明(有色含む)
PFAチューブ F-8011シリーズ フロン工業PFAチューブ F-8011シリーズフロン工業
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から123日以内出荷
PFAチューブは、半透明になります。実験装置の配管用に使用すると便利です。
半透明
PFAチューブ 三商PFAチューブ三商
399税込439
1本(1m)
5日以内出荷から12日以内出荷
半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200定尺(m)10
ETFEチューブ 10m巻 日星電気ETFEチューブ 10m巻日星電気
1,798税込1,978
1巻(10m)
当日出荷
耐熱性、耐寒性に優れ電気的、化学的に極めて高い特性を持ち、特に機械的強度に優れます。
材質フッ素樹脂(ETFE)半透明連続使用温度(℃)150
PFAチューブ CFTシリーズ アズワンPFAチューブ CFTシリーズアズワン
3,455税込3,801
1巻(10m)
当日出荷から10日以内出荷
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたチューブです。
材質PFA規格RoHS2 (EU)2015/863 対応連続使用温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
PEEKチューブ コクゴPEEKチューブコクゴ
24,980税込27,478
1巻(50m)
10日以内出荷から22日以内出荷
耐熱性 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。冷却媒体配管用チューブ。材質PEEK(無充填・非強化)連続使用温度(℃)250
PTFEチューブ F-8006シリーズ フロン工業PTFEチューブ F-8006シリーズフロン工業
1,598税込1,758
1巻
翌々日出荷から93日以内出荷
PTFE(四弗化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三弗化塩素などに侵されるだけです。PTFEチューブには乳白色です。
乳白色材質PTFE(四弗化エチレン樹脂)
USL-PTFEソロバン玉シール 00Uシリーズ ユニバーサルUSL-PTFEソロバン玉シール 00Uシリーズユニバーサル
2,598税込2,858
1袋(10個)
翌々日出荷から33日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製のUSL(バルブ・コック・接続継手)、交換用のソロバン玉シールです。
材質フッ素樹脂(PTFE)
抗菌カラーシリコンチューブ アズワン抗菌カラーシリコンチューブアズワン
2,396税込2,636
1巻
6日以内出荷から7日以内出荷
耐熱性に優れた抗菌剤を使用。
材質シリコン
PTFEチューブ 10m TGK(東京硝子器械)PTFEチューブ 10mTGK(東京硝子器械)
2,673税込2,940
1巻
3日以内出荷から17日以内出荷
耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質PTFEチューブ長さ(m)10
ナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズ ニチアスナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズニチアス
599税込659
1本
当日出荷から10日以内出荷
充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。 非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
材質PTFE長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260
USL-TFE肉厚曲げフレキシブルチューブ インチサイズ 00Iシリーズ ユニバーサルUSL-TFE肉厚曲げフレキシブルチューブ インチサイズ 00Iシリーズユニバーサル
19,980税込21,978
1巻
10日以内出荷
フッ素樹脂PTFE製のチューブで、曲げ半径が小さく中の状態が確認できる程度の透明感があり、超低温から高温まで、広い温度範囲で使用できます。
材質PTFE(フッ素樹脂)乳白
フッ素チューブ特集
おすすめ人気ランキング
実験研究用フッ素チューブ/ホース