6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
マルチウルトラチューブマークⅡ 弘進ゴムマルチウルトラチューブマークⅡ弘進ゴム
129,800税込142,780
1巻(50m)
7日以内出荷から10日以内出荷
マルチウルトラチューブと同等の特長を持ち、かつ補強糸のない分、柔軟性があり、作業操作が良好です。
定尺(m)10
超極細TPIチューブ コクゴ超極細TPIチューブコクゴ
119,800税込131,780
1巻(100m)
32日以内出荷
耐熱性・摺動特性・環境性に優れ、耐熱性においては、ガラス転移温度が250℃と他の熱可塑性スーパーエンプラに比べて優れた特性を持っています。240℃までの使用が可能です。動摩擦係数が低く、摩耗に優れます。アウトガスや金属不純物が少ない為、環境性に優れます。耐プラズマ性、耐放射線性、電気特性に優れます
材質熱可塑性ポリイミド(TPI)
SSA-Sチューブ CC印(ニッカトー)SSA-SチューブCC印(ニッカトー)
169,800税込186,780
1本
6日以内出荷から63日以内出荷
耐熱衝撃性に優れる。
材質アルミナ形状チューブ使用温度(℃)1800化学組成SiO2/0.1%、Al2O3/99.6%
SUPER柔軟フッ素スプリング 八興SUPER柔軟フッ素スプリング八興
349,800税込384,780
1巻(20m)
7日以内出荷
耐薬品性抜群:内層が4フッ化系樹脂(ETFE)の為、優れた耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 バキュームOK:スプリング構造だから、バキューム(吸い込み)も使用可能です。 優れた曲げ性:スプリング構造だから、つぶれにくく、曲げ保形性に優れています。 錆にくい:スプリング線は錆にくいステンレス線を採用。 非塩ビ:非塩ビ材質を採用しています。
使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)20℃:-0.1~0.3、80℃:-0.1~0.15
熱媒ホース 三商熱媒ホース三商
119,059税込130,965
1個
7日以内出荷
優れた断熱性と柔軟性を兼ね備えた恒温槽用熱媒ホースです。接続部は主要恒温槽メーカーに適応するM16ネジで、接続も容易です。使用温度範囲:-70~250℃
材質ホース:シリコンスポンジ、シリコンコーティングガラスクロス、接液部:SUS304外径(Φmm)47
フルラン F-5500-A ケニスフルラン F-5500-Aケニス
129,800税込142,780
1箱
121日以内出荷
独自の配合を施したフッ素系エラストマーからなるチューブです。 他のチューブでは劣化が生じ易い過酷な環境でも使用できます。204℃の高温においても連続して使用することができます。 腐食性溶液・油・燃料・溶剤および無機酸などに対する耐性を備えています。 不透明な黒色をしているため、移送される流体が外部から光の影響を受けません。 適度な柔軟性と弾力性を有し、ローラーポンプで腐食性溶液を移送するのにも適しています。
長さ(m)約15材質フッ素ゴム硬度A60最高使用温度(℃)204
実験研究用その他チューブ/ホース