絞り込み
内径×外径(Φmm)
エコロジープロダクト
クリーンルームブースやクリーンベンチは、室内の一部の清浄度を高めるために必要な機器です。付属物のひとつとして、排気用ホース・ゴム管があります。特殊エラストマー製の真空ホースは、柔軟性と機能性を備えた商品。オゾン・薬品・熱・油への耐性があり、ひび割れにくいのが利点です。二重真空用排気ゴム管の場合、内層には天然ゴム、外層には特殊合成ゴムが使用されています。耐候性の向上により、長期間の使用が可能です。シリコン製の排気管は、耐熱性や耐寒性を備えています。使用できる温度の範囲は、マイナス70度からプラス200度までです。
「内径×外径(Φmm)」から絞り込む

クニロン真空ホース
クニイ(17件のレビュー)¥899~税込¥989~1巻(1m)当日出荷柔軟性に優れ、高真空に使用できる機能性を兼ね具えた特殊エラストマー製です。 天然ゴムに比べ、いろいろな特性があります。 耐オゾン性・耐侯性など、特に優れているため、ヒビわれ現象などが見られません。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しております。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性・耐膨潤性に優れています。材質ポリオレフィン系エラストマー長さ(m)1耐熱温度(℃)約100℃最高真空圧力(MPa)0.133Pa
アラメック真空ホース
アラム(8件のレビュー)¥709~税込¥780~1巻(1m)当日出荷から11日以内出荷真空保持性能に優れています。材質プラスチックエラストマーホース長さ(m)1脆化温度(℃)-64硬さ(デュロメータA)A30RoHS指令(10物質対応)対応
二重真空用排気ゴム管
アズワン(1件のレビュー)¥1,640~税込¥1,804~1個(1m)当日出荷内層を上質の天然ゴム、外層を特殊合成ゴムにて製造しています。 耐候性が大幅にアップ、長期使用にもヒビ割れません。長さ(m)1
二重真空用排気ゴム管
アラム¥1,398~税込¥1,538~1本5日以内出荷から6日以内出荷耐候性に優れ、長期使用にもヒビ割れしにくくなっています。 外層はガス透過がきわめて少ない材質で、真空性の高いホースです。 汚れの確認がしやすい明るいグレー色になっています。材質外層/特殊合成ゴム、内層/天然ゴム長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
シリコン排気管
アズワン¥5,495~税込¥6,045~1本(1m)翌々日出荷から17日以内出荷耐熱・耐寒性に優れ、-70℃~+200℃までの広い範囲で使用できます。材質シリコンゴム長さ(m)1使用可能温度範囲-70℃~+200℃
真空ホース
SIBATA(柴田科学)¥7,198税込¥7,9181巻(3m)当日出荷・減圧装置に利用される真空ホースです。 ・小型のロータリーエバポレーターや減圧ろ過器等に使用できます。内径(Φmm)7.5ホース長さ(m)3アズワン品番64-3880-24
真空ゴム管 長物
三商¥2,598~税込¥2,858~1本(1m)ほか4日以内出荷から5日以内出荷上質の天然ゴム使用。気密性に優れた排気管です。柔軟性に富み、軽量です。使用可能温度範囲:-20~60℃定尺(m)10
排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工)
アズワン(3件のレビュー)¥2,475~税込¥2,723~1巻(1m)当日出荷から17日以内出荷材質天然ゴム長さ(m)1使用可能温度範囲-50~+80℃耐真空圧(Pa)13
カップリング付き真空ホース RS PRO 6m
RS PRO¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷外部耐クラッシュ性らせん構造を持つミディアムデューティ弾性品質吸引ホースです。露出した外側らせんは耐摩耗性に優れ、ドラッグ抵抗を最小限に抑えます。非常に低温の作業環境でも、丈夫で柔軟性が高く、非常に Durable です。耐候性に優れています。水、スラリー、液体下水、希釈薬剤の吸引及び放電に適しています。非常に低温の作業環境でも、丈夫で柔軟性が高く、非常に Durable です。 スムーズボアによって最適な流量を維持します。 耐摩耗性と耐衝撃性に優れたヘビーデューティ外付けらせん構造を持ちます。 化学薬品や摩耗に対する優れた耐性。 用途例: 水、汚水、スラリー、粉体の吸引及び供給 構造 一般的な製造業 農業用タンカー用途仕様長さ = 6m材質 = プラスチック使用流体/用途 = 粉末、 下水、 スラリー、 水RoHS指令(10物質対応)対応
真空ホース
TGK(東京硝子器械)¥639~税込¥703~1本9日以内出荷従来のゴム製真空ゴム管に比べ、真空保持性能にすぐれています。粉を使用しておりませんので、清浄な場所での使用に適しています。クリーンな所では、洗浄の後、使用されることをお勧めします。最長10mまで材質プラスチックエラストマー内容1m
カップリング付き真空ホース RS PRO 6m
RS PRO¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷中重量の PVC ホースは、耐クラッシュ性硬質及び耐キンク性内部白色 PVC らせんで補強されています。丈夫で柔軟性があり、極めて耐久性に優れています。天候の影響に対して卓越した耐性を発揮します。スムーズボアによって摩擦損失を最小限にします。柔軟性、耐久性 Durable は、寒い作業環境でも安定しています 天候の影響に対する卓越した耐性 優れた耐薬品性と耐摩耗性 用途 水、スラリー、下水、粉体、及び半液体製品の吸引及び放電 農業 構造 一般的な製造業 高真空用途仕様長さ = 6m材質 = PVC使用流体/用途 = 粉末、 半液体、 下水、 スラリー、 水RoHS指令(10物質対応)対応