絞り込み
内径×外径(Φmm)
- 4.5×12(1)
- 4.5×15(1)
- 4.5×18(1)
- 6×12(1)
- 6×15(1)
- 6×18(1)
- 6×21(1)
- 7.5×18(1)
- 7.5×21(1)
- 9×21(1)
- 9×24(1)
- 12×30(1)
- 15×36(1)
- 18×42(1)
- 25×50(1)
長さ(m)
- 10
- 1(8)
- 3(1)
ブランド
- コクゴ(1)
- 三商(1)
クリーンルームブースやクリーンベンチは、室内の一部の清浄度を高めるために必要な機器です。付属物のひとつとして、排気用ホース・ゴム管があります。特殊エラストマー製の真空ホースは、柔軟性と機能性を備えた商品。オゾン・薬品・熱・油への耐性があり、ひび割れにくいのが利点です。二重真空用排気ゴム管の場合、内層には天然ゴム、外層には特殊合成ゴムが使用されています。耐候性の向上により、長期間の使用が可能です。シリコン製の排気管は、耐熱性や耐寒性を備えています。使用できる温度の範囲は、マイナス70度からプラス200度までです。
「内径×外径(Φmm)」から絞り込む
6×18(1)
6×21(1)
7.5×18(1)
7.5×21(1)
9×21(1)
9×24(1)
12×30(1)
15×36(1)
18×42(1)
25×50(1)

真空ゴム管 長物
三商¥22,980~税込¥25,278~1本(10m)4日以内出荷から5日以内出荷上質の天然ゴム使用。気密性に優れた排気管です。柔軟性に富み、軽量です。使用可能温度範囲:-20~60℃定尺(m)10