絞り込み
「材質」から絞り込む

燃焼CBボート
CC印(ニッカトー)¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷1450℃の使用に耐えます。 ●電量測定法および電気伝導度法による鉄鋼の炭素迅速定量用、および迅速自動イオウ定量用の燃焼ボートとしても、広く採用されています。使用温度(℃)1450化学組成SiO2=66、Al2O3=28
アルミナ997ボート
TGK(東京硝子器械)¥6,390税込¥7,0291本当日出荷997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス) アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。 試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。 各種電子関連部材、セラミックス原料、金属、冶金、分析用。
熱吸収フィルタ
アズワン¥3,260~税込¥3,586~1個当日出荷から8日以内出荷熱線(赤外線)を吸収し、可視域では高い透過率を持つフィルターです。光源から照射される熱線をよく吸収するため、ハロゲンランプなどの熱線を発する照明器具などに防熱フィルターとして使用されます。
燃焼ボート用カバー C型 100個入
TGK(東京硝子器械)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷TGK品番696-30-42-03長さ(mm)60スペースCC品名C型外幅×内幅(mm)19×14.5
燃焼ボート用カバー B型 100個入
TGK(東京硝子器械)¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷TGK品番696-30-42-02長さ(mm)60スペースCC品名B型外幅×内幅(mm)16×9
灰分測定用ボート GMボート
CC印(ニッカトー)¥7,298税込¥8,0281パック(10個)翌々日出荷から6日以内出荷耐熱衝撃性に優れる。長さ(mm)80使用温度(℃)1300化学組成SiO2/54%、Al2O3/41%
CBボート
CC印(ニッカトー)¥12,980~税込¥14,278~1パック(10個)ほか翌々日出荷から8日以内出荷耐熱衝撃性に優れる。使用温度(℃)1400化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
灰分測定用ボート
CC印(ニッカトー)¥7,698~税込¥8,468~1組(10個)3日以内出荷から6日以内出荷化学組成(素地)SiO2:54%、Al2O3:41%、(釉薬)SiO2:83%、Al2O3:10%