絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(91)
- 三商(81)
- TGK(東京硝子器械)(44)
- ケニス(41)
- ナリカ(26)
- コクゴ(24)
- 中興化成工業(22)
- アラム(16)
- アキュラ(15)
- PRESI(14)
- エスコ(10)
- WAKI(和気産業)(8)
- マグナ(8)
- タイガースポリマー(7)
- ニチアス(5)
- 旭産業(シート)(5)
- マグエバー(5)
- TOHO(トーホー)(3)
- TRUSCO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(51)
グリーンマーク認定(3)
グリーン購入法適合(2)
実験・研究用素材とは、研究や実験時にカバーや容器として使うものです。電線の被覆やパッキンなどに使うシートには、さまざまな素材のものがあります。シリコンゴム製のマットは緩衝材やフィルター材に適しており、ネットは薬品に浸す網袋としても使用することが可能。試験管やビーカーの遮光や密栓に使うフィルム類も種類が豊富です。袋類には、臨床検体を安全に運ぶことのできる密封パウチ袋や、耐熱性・耐水性にすぐれた廃棄物処理袋、ポンプで空気を抜いて減圧して使うバキュームパックなどがあります。

PTFEシート
(29件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE色白使用温度範囲(℃)-180~260RoHS指令(10物質対応)対応
超強力ネオジウム磁石
E-Value(49件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(8個)ほか当日出荷小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。 手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。特性超強力材質ニッケルメッキネオジウム磁石表面磁束密度(mT)200
パラフィルム
Bemis(12件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から翌々日出荷よく伸びて、優れた密閉性。伸張性が高く、通気性の無い防湿性フィルム 材質は検体や薬品を冒さず無色透明の無毒性 フラスコあるいはキュベットといった容器の封、または保護するために一般的に実験、研究現場にて使用されています。使用温度範囲(℃)7~32材質パラフィン
ラボピタ
アグリス(18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻ほか当日出荷耐薬品性・防湿性・気密性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。 手で簡単にカットでき、ミシン目タイプではさらに簡単にカットすることが出来ます。 離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用いただけます。 研究施設や病院検査室などでの器具の密閉用フィルムとして幅広くご使用ください。長さ(m)30
ネオジム磁石 丸型 両面テープ・滑り止めゴム付
ラクテム(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です。 磁石に両面テープを貼れば接着することなく使用することが可能です。 滑り止めゴムを貼ることでキズ防止効果、また滑り落ちづらくなります。用途吸着や固定、保持など。材質(すべり止め)CRゴム/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質(磁石)ネオジム両面テープ3M Y-4920(t0.4)RoHS指令(10物質対応)対応
ナフロン(R) テープ(非粘着)
ニチアス(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦係数などを兼ね備えています。用途高温・腐食性ガス中で使用するモーター、発電機類の絶縁材、コイル絶縁巻、スロット絶縁、各種プラスチック成形用離型材、ホッパーの内貼りなど材質PTFE(ナフロン(R))テープ幅(mm)300耐熱温度(℃)約250
工作ネット(ステンレス網)
エスコ(4件のレビュー)¥2,700~税込¥2,970~1本当日出荷簡単に多様な加工が可能です。 やわらかいものも、加工してつけた形は永く保てます。材質ステンレス(SUS304)
強力マグネット
E-Value(14件のレビュー)¥229~税込¥252~1パック(25個)ほか当日出荷小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。 職場や家庭でのメモ止めや自由研究など学習用としてお使いいただけます。 アイデア次第で様々な使い方ができます。用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。特性強力材質フェライト磁石厚さ(mm)3表面磁束密度(mT)60
ネオジム磁石(丸型)
TRUSCO¥229~税込¥252~1個当日出荷磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
ナフロン(R)シート
ニチアス(6件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1枚当日出荷から22日以内出荷ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327
ネオプレン スポンジシート
アラム(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から8日以内出荷耐熱性、耐候性、耐食性、難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。 片面粘着タイプはシートの裏面を粘着加工しており、必要な大きさにカットして、簡単に取り付けることが可能です。※厚み方向には粘着加工できません。材質クロロプレン
シリコンスポンジシート RA
アズワン(2件のレビュー)¥7,800~税込¥8,580~1枚当日出荷から翌々日出荷シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。 シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
シリコンウエハー P型 (100)
グローバル・トップ・ケミカル(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1枚当日出荷装置テスト用(条件出し評価、搬送評価など)仕様(パーティクル)不問、(製造)CZ材質シリコン型P型(導電型)グレードダミー(モニター)抵抗値≧1Ωcm製造方法CZ法方位100(面)
シリコンスポンジひも 角型
コクゴ(4件のレビュー)¥289~税込¥318~1本(1m)当日出荷から7日以内出荷従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200硬さスポンジ硬度 HRA : 25±5°仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10形状角型伸び(%)250
エラストマー粘着シート
持田商工(4件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1枚当日出荷透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。 粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。 弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×1.0基材PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム
超強力キャップマグネット
マグエバー¥799税込¥8791個当日出荷耐衝撃性に優れ、ネオジム磁石に鉄材のキャップを取り付けたことで吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。材質磁石部分 : ネオジム磁石、表面処理:ニッケルメッキ、キャップ部:鉄材RoHS指令(10物質対応)対応
...