絞り込み
材質
  • 樹脂(9)
ブランド
  • フロンケミカル
  • アズワン(199)
  • フロン工業(64)
  • 旭製作所(31)
  • climbing(クライミング)(23)
  • ユニバーサル(23)
  • 三商(21)
  • コクゴ(19)
  • コンサス(15)
  • TGK(東京硝子器械)(12)
  • アイシス(7)
  • フジキン(6)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
  • レオナ(4)
  • ミヤサカ工業(3)
  • スギヤマゲン(2)
  • ケニス(2)
  • Legris(レグリ)(2)
  • エスコ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
樹脂(9)
  • PTFE 二方ストップコック フロンケミカル

    PTFE 二方ストップコック

    フロンケミカル
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
    用途送液用仕様タケノコジョイント仕様材質PTFE/PP形状2方質量(g)60
  • フッ素樹脂三方バルブ付アダプター NR0094シリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂三方バルブ付アダプター NR0094シリーズ

    フロンケミカル
    24,980税込27,478
    1個
    23日以内出荷
    バルブはPFA、摺合せ部はPTFE製です。各枝管にはフッ素樹脂チューブを圧入しインシュロック等で固定してご使用ください。
    材質本体/PFA、摺合せ部/PTFE
  • フッ素樹脂 三方バルブ圧入型 NR0004シリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂 三方バルブ圧入型 NR0004シリーズ

    フロンケミカル
    39,980税込43,978
    1個
    23日以内出荷
    耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております
    材質本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃
  • フッ素樹脂二方バルブ付アダプター NR0093シリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂二方バルブ付アダプター NR0093シリーズ

    フロンケミカル
    22,980税込25,278
    1個
    23日以内出荷
    オールフッ素樹脂製のバルブ付連結管です。下部の共通摺合せにガラス器具、フッ素樹脂容器等を連結して使用できます。薬品による膠着がありません。チューブは圧入して、インシュロック等で固定してご使用ください。
    材質本体/PFA、摺合せ部/PTFE
  • フッ素樹脂 四方バルブ圧入型 NR0005シリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂 四方バルブ圧入型 NR0005シリーズ

    フロンケミカル
    65,980税込72,578
    1個
    23日以内出荷
    耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)。コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっております
    材質本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃
  • フッ素樹脂 二方バルブ圧入型 NR0003シリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂 二方バルブ圧入型 NR0003シリーズ

    フロンケミカル
    22,980税込25,278
    1個
    23日以内出荷
    耐薬品性に優れています。ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)
    材質本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA使用圧力0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃
  • フッ素樹脂ダイアフラムバルブ エアオペレイト式 PTFE SAP2シリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂ダイアフラムバルブ エアオペレイト式 PTFE SAP2シリーズ

    フロンケミカル
    39,980税込43,978
    1個
    101日以内出荷
    エアーによりダイアフラム弁を開閉する"エアオペレイトバルブ" MAX圧力の違いで2種類の使い方が可能です。「単動式」…通常の圧力使用時OPENポートにエアーを加圧すると、ピストン・ダイアフラムが上がり、弁が開いて流体が流れますOPENポートエアーを排気すると、スプリングの力で、ピストン・ダイアフラムが下がり、弁が閉じて流体が止まります。「複動式」…高圧使用時(MAX0.5MPa)OPENポートにエアーを加圧すると、ピストン・ダイアフラムが上がり、弁が開いて流体が流れますOPENポートエアーを排気し、さらにCLOSEポートエアーを加圧すると、スプリングエアーの力でピストン・ダイアフラムが下がり、弁が閉じて流体が止まります。ウォーターハンマー低減構造の採用。「インジケーター」…バルブの動作状態が目視で確認可能です。「独立シール方式」…ヒートサイクルの影響を吸収致します。「波形状ダイアフラム」…高耐久性を実現します。「フラットシール」…発塵の少ないシール構造です。「ベースプレート」…標準装備。「接続方式」…FIT‐ONE継手。オプション…「流量調整機能」「節水機能」「流量調整+節水機能」もご用意しております。
    種別フッ素樹脂 ダイアフラムバルブ
  • フッ素樹脂ダイアフラムバルブ 手動トグル式 PTFE STP2シリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂ダイアフラムバルブ 手動トグル式 PTFE STP2シリーズ

    フロンケミカル
    39,980税込43,978
    1個
    101日以内出荷
    ON/OFF制御用"手動式バルブ" ハンドルをIN側に倒すと流体が止まり、OUT側に倒すと流体が流れます。「独立シール方式」…ヒートサイクルの影響を吸収致します。「波形状ダイアフラム」…高耐久性を実現します。「フラットシール」…発塵の少ないシール構造です。「パネル取付用ナット」及び「ベースプレート」…標準装備。「接続方式」…FIT‐ONE継手。
    種別フッ素樹脂 ダイアフラムバルブ
  • フッ素樹脂ダイアフラムバルブ 手動式 SMP2シリーズ フロンケミカル

    フッ素樹脂ダイアフラムバルブ 手動式 SMP2シリーズ

    フロンケミカル
    39,980税込43,978
    1個
    101日以内出荷
    背圧に強い"手動式バルブ" ハンドルを右に回すと流体が止まり、左に回すと流体が流れます。ハンドル調整後は、ロックナットで固定して下さい。「独立シール方式」…ヒートサイクルの影響を吸収致します。「波形状ダイアフラム」…高耐久性を実現します。「フラットシール」…発塵の少ないシール構造です。「パネル取付用ナット」及び「ベースプレート」…標準装備。「接続方式」…FIT‐ONE継手。
    種別フッ素樹脂 ダイアフラムバルブ PTFE
  • PTFE 二方ストップコック 4.5Φ フロンケミカル

    PTFE 二方ストップコック 4.5Φ

    フロンケミカル
    5,198税込5,718
    1個
    15日以内出荷
    本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
    用途送液用仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番752-6521材質PTFE/PP幅(mm)24全長(mm)58高さ(mm)48質量(g)60オリフィス径(Φmm)2タケノコ外径(Φmm)4.5
  • PTFE 三方ストップコック フロンケミカル

    PTFE 三方ストップコック

    フロンケミカル
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
    用途送液用仕様タケノコジョイント仕様材質PTFE/PP形状3方質量(g)60
  • PTFE 三方ストップコック 4.5Φ フロンケミカル

    PTFE 三方ストップコック 4.5Φ

    フロンケミカル
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
    用途送液用仕様タケノコジョイント仕様トラスコ品番752-6598材質PTFE/PP幅(mm)40全長(mm)58高さ(mm)48質量(g)60オリフィス径(Φmm)2タケノコ外径(Φmm)4.5
実験研究用配管材ストップコック