カテゴリ
絞り込み
材質
- ガラス(3)
- ゴム(4)
- シリコン(1)
- ステンレス(6)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(21)
- 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
- 三商
- フロンケミカル(532)
- アラム(131)
- コクゴ(118)
- アズワン(98)
- ケニス(68)
- PISCO(ピスコ)(21)
- ウシオユーテック(19)
- サンプラテック(17)
- フロウエル(17)
- ワモト(12)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- Kartell(カルテル)(6)
- ニチアス(6)
- Nordson MEDICAL(5)
- レオナ(4)
- エスコ(3)
- TRUSCO(3)
- フジキン(3)
- ブランドをもっと見る

カラーシリコンアダプター
三商¥2,498税込¥2,7481個当日出荷種別6個組(No.1~6)上径×下径×高さH(mm)【No.1】21×15/13×7/15、【No.2】29×21/19×11/19、【No.3】36×29/25×16/25、【No.4】45×36/29×20/32、【No.5】53×45/36×27/33、【No.6】60×53/43×34/35
オスルアーロックフィッティング
三商¥1,498税込¥1,6481セット(10個)当日出荷オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なのでオートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。規格プラグ
PTFE三方ストップコック
三商¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から14日以内出荷フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用で、三方の開閉用です。中央のプラグを回転させて、いずれか二方をOPENまたは三方全てをOPEN/CLOSEにできます。接液部の材質はPTFE製で耐薬品性があり、低温から+250℃までの広範囲で使用できます。但し、青いハンドルはポリプロピレン製です。接続チューブの脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。オートクレーブ(121℃)可能。耐圧100kPaですが、25℃以上の急激な温度変化がある場合は、PTFEの膨張特性により、漏れを生じることがあります。回転半径(mm)(プラグ)24
ミニハーフコネクター
三商¥349~税込¥384~1セット(10個)4日以内出荷から6日以内出荷大幅なコストダウンを実現した日本製のハーフコネクターです。食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用。REACH規制にも適合しています。ご使用の際はOリングまたはパッキンでネジをシールして下さい。
クイック脱着コネクター
三商¥6,998~税込¥7,698~1個6日以内出荷から9日以内出荷PE製で左右の鍔間はオス・メスのテーパー差し込み式で簡単に脱着できます。テーパー式連結部はOB870404とOB870406、OB870408とOB870410、OB870412とOB870414の間で互換性があります。軟質チューブ用です。入数(個)10
PE三方ストップコック
三商(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から7日以内出荷フッ素ゴム・シリコン・タイゴン等柔軟性のある軟質チューブ用です。赤色ボディはポリプロピレン製、中央の白色プラグは高密度ポリエチレン製で、分解不可。耐熱温度5~40℃。耐圧約100kPa。固定取付できるように、ボディ中央の後面の突起にΦ4mmの穴が2ヶ所あります。中央のプラグを回転させて、何れか二方をOPENまたは三方全てをOPENにできます。
ルアーフィッティング
三商¥2,898税込¥3,1881セット(10個)5日以内出荷オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なのでオートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。
PP製異型太径コネクター
三商¥1,498~税込¥1,648~1セット(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。オートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線・EOG滅菌をおすすめします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
PTFEチューブアダプター
三商¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から6日以内出荷下部は、共通摺合せテーパーでガラスやPTFE製の容器にジョイントし、上部はPTFEチューブ、ガラス、ステンレス管等に接続できます。
ミニフィッティング
三商¥1,698~税込¥1,868~1セット(10個)当日出荷から8日以内出荷ポリエチレン、PTFE等の柔軟性のないチューブ用。オートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線滅菌・EOG滅菌をおすすめします。材質ポリプロピレン
グリースレスバルブ
三商¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷ガラスネジ部の精度が良いためにバルブの操作が軽く楽に行え、無理な力がかかりません。接液部は一級硼珪酸ガラスとPTFEですので耐薬品性に優れています。構成部品が少なく、洗浄などのメンテナンスが容易です。部分の互換性があります。
フローコントロールピンチバルブ
三商¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から6日以内出荷流量の微調整目盛が付いていて、設定の再現が容易です。流体と非接触で漏れや汚染がありません。バルブは取外して簡単に付け替えができます。材質アセタール・ホモポリマー