絞り込み
ブランド
- アズワン(62)
- ピグ(29)
- サンコー(三甲)(22)
- アブス(16)
- カクイ(14)
- キャニオン(11)
- リス(9)
- Thermo Fisher Scientific(8)
- エスコ(7)
- Gシステム(7)
- 3M(スリーエム)(4)
- Richell(リッチェル)(4)
- ケニス(4)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- ファルマ(3)
- SP scienceware(3)
- ミヅシマ工業(2)
- 橋本クロス(2)
- エー・エム・プロダクツ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

キャスターペール <2輪> GGYEシリーズ
リス¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷蓋内側に臭い漏れを軽減する発泡PE製パッキン付き。片手でロックできる簡易ロック機能。底面に排水栓付き。フルオープンフタ。70L・90Lサイズの簡易連結機能付き材質本体・蓋・蓋ロック・ポリ袋止め・ホイール・ハンドル:PP、排水栓・重りカバー:PE、蓋パッキン:発泡PE、車輪軸・ネジ・ワッシャー・重り:スチール、タイヤ:エラストマー
キャスターペール <2輪> GGYEシリーズ
リス¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷伸ばせる可動式ハンドル。蓋内側に臭い漏れを軽減する発泡PE製パッキン付き。片手でロックできる簡易ロック機能。底面に排水栓付き。フルオープンフタ。同サイズでの簡易連結機能付き種別45C2材質本体・蓋・蓋ロック・ポリ袋止め・ホイール・ハンドル:PP、排水栓・重りカバー:PE、蓋パッキン:発泡PE、車輪軸・ネジ・ワッシャー・重り:スチール、タイヤ:エラストマー寸法(mm)348×546×656容量(L)46
メイドワゴンF MWFBシリーズ
キャニオン¥149,800~税込¥164,780~1個15日以内出荷柱と棚板にステンレス(SUS304)を使ったワゴンです。バッグが2枚ついています。段数2段キャスターΦ100ナイロンウレタン車 スチール金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山) クッションゴム/ウレタンサイズ(mm)棚板は25ピッチで上下移動可能です耐荷重(g)約200K/台
メイドワゴンF MWFBシリーズ
キャニオン¥139,800~税込¥153,780~1個15日以内出荷柱にステンレス(SUS430)、下棚にスチールを使ったワゴンです。バッグが2枚ついています。段数2段キャスターΦ100ナイロンウレタン車 スチール金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山) クッションゴム/ウレタンサイズ(mm)棚板は25ピッチで上下移動可能です耐荷重(g)約200K/台
メイドワゴンE MWEシリーズ
キャニオン¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷柱と棚板にステンレス(SUS304)を使ったワゴンです。ピンク色のバッグが1枚ついています。色ピンクアズワン品番61-3800-37
メイドワゴンE MWEシリーズ
キャニオン¥86,980税込¥95,6781個14日以内出荷柱にステンレス(SUS430)、棚板にスチールを使ったワゴンです。ピンク色のバッグが1枚ついています。色ピンクアズワン品番61-3800-35
ダストワゴン MWDシリーズ
キャニオン¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷柱と棚板にステンレス(SUS304)を使ったワゴンです。ピンク色のバッグが1枚ついています。色ピンクアズワン品番61-3800-33
ダストワゴン MWDシリーズ
キャニオン¥87,980税込¥96,7781個14日以内出荷柱にステンレス(SUS430)、下棚にスチールを使ったワゴンです。ピンク色のバッグが1枚ついています。色ピンクアズワン品番61-3800-31
油専用ピグタフマット MAT452シリーズ
ピグ¥10,980~税込¥12,078~1袋(5枚)10日以内出荷水は吸収せず、油のみを吸収します。耐久性の高いマット表面は、耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。ミシン目が入っているので必要量だけ手で簡単にカットできます。防炎適合品
ピググリッピーマット MATシリーズ
ピグ¥79,980税込¥87,9781袋(20枚)ほか9日以内出荷水、油を吸収します。マット裏面は粘着素材になっており、往来の多い場所でも、マットのずれ、折れ曲がりがありません。マットは2週間~1か月が交換のめやすです(油の量、マットの設置量、通行量などにより異なります。)防炎適合品
ピグポリバックマンモスマット MAT270SBシリーズ
ピグ¥21,980~税込¥24,178~1袋(5枚)ほか9日以内出荷から10日以内出荷水、油を吸収します。マット裏面はポリプロピレンでコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出ません。汚れの目立ちにくいグレーのマットで、長時間使用することができます。マットは2週間~1か月が交換のめやすです(油の量、マットの設置量、通行量などにより異なります。)
ピグスピルリスポンスバッグ
ピグ¥45,980税込¥50,5781個8日以内出荷丈夫な耐水性バッグは、よく目立つ黄色い安全色です。持ち運びや壁に掛けるのに便利な持ち手がついてます。マジックテープ式のフタで、バッグは簡単に開閉できます。仕様吸収量(L/セット):38.9幅(mm)495質量(kg)5.4高さ(mm)533奥行(mm)165アズワン品番61-3593-49
ピグ多目的コンテナキット
ピグ¥98,980~税込¥108,878~1個6日以内出荷から8日以内出荷耐久性の高いポリエチレン製の容器にピグ吸収剤が入ってます。経済的な緊急用キットは、漏洩の可能性のある場所に最適です。取っ手は滑り防止加工で、フタは開閉が簡単です。高さ(mm)743
ピグラージオーバーパックキット 詰め替え用
ピグ¥259,800税込¥285,7801箱41日以内出荷KIT302の詰め替え用です。仕様吸収量(L/セット):236.7質量(kg)25.7アズワン品番61-3593-35
ピグラージオーバーパックキット 詰め替え用
ピグ¥119,800税込¥131,7801箱7日以内出荷KIT202の詰め替え用です。仕様吸収量(L/セット):223.6質量(kg)41アズワン品番61-3593-31
ピグラージオーバーパックキット
ピグ¥199,800~税込¥219,780~1個7日以内出荷から14日以内出荷容器はUN規格(1H2/X295/S 容器等級1、2、3)に適合しています。すばやく漏洩に対処できるよう内部を仕切り、吸収剤が収納されています。フォークリフトで容易に移動することができます。屋根のある屋外に設置することもできます。
吸水シート 56616シリーズ
VWR¥21,980~税込¥24,178~1箱(15袋×10枚)ほか翌々日出荷実験台・ベッド・椅子等に使用するのに適した3層構造の吸水パッドです。高吸水性ポリマー層が液体を最大限に保持し、においの除去をします。
バイオハザードコンテナー
Thermo Fisher Scientific¥24,980~税込¥27,478~1個5日以内出荷廃棄用バッグを固定できる、バイオハザード物質の廃棄用コンテナです。 一般的なサイズのオートクレーブ用バックを入れたまま、滅菌することができます。材質PP規格OSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030 準拠
緊急除去処理キット
サーモ(Thermo Fisher)1セット欠品中実験中に危険物有害物が流出した際の緊急除去処理キットです。用途別に1つの箱にセットされています。蓋の内側に使用方法がイラストで描かれています。
ダストワゴン
キャニオン¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷付属品ランドリーバッグ×1枚仕様奥行×間口×高さ(mm):460×610×960材質(本体)ステンレス(SUS304)キャスター(mm)Φ100ナイロンウレタン製(2輪ストッパー付き)型番MWDB-S4606アズワン品番3-3433-01
吸収剤
アズワン¥9,369~税込¥10,306~1本6日以内出荷粉末は、表面積が大きいため、吸収能力が高いです(水溶液:重量の2~4倍、有機溶媒・粘性オイル:2倍量)。 顆粒は粒子が粗いため、吸収能が僅かに粉末より低いですが、使用方法は粉末タイプより手軽な製品です(風通しの良い部屋、屋外でも使用可)。 粉末・顆粒ともに酸・アルカリ加熱溶剤の吸着にも適しています。
廃棄バッグ
アズワン¥7,890税込¥8,6791セット翌々日出荷使用後のピペットチップ、テストチューブ、小瓶などの収集に使用できます。ワイヤーフレームホルダーと廃棄用袋のセットです。種別E705.1 ワイヤーフレームホルダー+廃棄袋アズワン品番3-7097-12
廃棄バッグ
アズワン¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷使用後のピペットチップ、テストチューブ、小瓶などの収集に使用できます。種別H508.1 ワイヤーフレームホルダーアズワン品番3-7097-11
廃棄バッグ
アズワン¥10,980税込¥12,0781箱(100枚×5巻)翌々日出荷使用後のピペットチップ、テストチューブ、小瓶などの収集に使用できます。種別H736.1 ロールタイプ 30μmアズワン品番3-7097-02
廃棄バッグ
アズワン¥4,640税込¥5,1041箱(100枚)翌々日出荷使用後のピペットチップ、テストチューブ、小瓶などの収集に使用できます。廃棄時121℃でのオートクレーブ滅菌が可能で、取り出しやすいポップアップタイプです。種別E706.1 ボックス入 40μmアズワン品番3-7097-01
バイオハザードバッグ
ケニス¥13,980~税込¥15,378~1組(200枚)翌日出荷から4日以内出荷ディスポシャーレ・チップ・実験動物などをオートクレーブ滅菌処理できます。材質HDPE耐熱温度(℃)121
吸油マット オイルクリーンマットD
ミヅシマ工業¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷仕様最大吸油量(L):約2.0/平方メートル、防炎認可番号:E.O.010071材質表面/PP(ポリプロピレン)不織布、中側/PE(ポリエチレン)、裏側/PET(ポリエチレンテレフタレート)不織布厚さ(mm)約3質量(kg)約6品名オイルクリーンマットDサイズ(mm)910×10mアズワン品番2-2550-01
液体吸収マット(トキソライト)
エム・エーライフ¥29,980税込¥32,9781箱(20枚)9日以内出荷有害液体を迅速に吸着できます。 軽量で取り扱いが容易です。 上面をフィルムで覆っているので、有毒液体の蒸発を抑え、二次災害を防ぎます。寸法(mm)400×600質量(kg)5材質(内部)液体吸着材(パーライト)材質(表面/裏面)PPフィルム/不織布吸収量(L/箱)例(水)55L、(塩酸)60Lアズワン品番1-6525-01RoHS指令(10物質対応)対応
MPF金検クロスハンガー ゴミ箱 MPF-KXHシリーズ
アラム¥28,980~税込¥31,878~1台6日以内出荷金検クロスハンガーは袋に入れたものの重さで袋を支える独自の構造をした簡易ゴミ箱です。本体を折りたたむことでコンパクトに収納、持ち運びも簡単です。またキャスターで移動も楽々、清掃もしやすく接地面も最小限でクリーンな状態を維持できます。本体はステンレス製で樹脂。ゴムパーツ金属検出器に反応する素材を使用し異物混入対策にも対応します。使用するポリ袋のサイズに合わせて30L用、45L用、70L用.90Lの4種類のサイズ展開です。また内掛け装着でお使いの場合はワンサイズ大きめの袋が装着できます。ポリ袋は付属していません。別途ご用意してください。材質ステンレス
におわない袋 7層構造防臭特殊フィルム クリーム
アルフォーインターナショナル¥10,980~税込¥12,078~1ケース(5箱×220枚)ほか8日以内出荷防臭効果の高い特殊フィルム(においブロック層)を使用した防臭袋です。7層構造のフィルムで気になるにおいをブロックします。生ごみ、使用済オムツ、ペットのうんちの処理に。ゴミ処理で捨てる場合は、袋の口をしっかり結んでください。
油とりクリーナー YUTORI-1シリーズ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷こぼれたオイルにかけて、集めて、捨てるだけ、優れた洗浄性で汚れを落とす、環境に優しい油除去剤、路上にこぼれた油の除去に、池や水たまりに浮かんだ油膜の除去、河川に流出した油の除去
メデ・シートハンガー
TGK(東京硝子器械)¥2,590税込¥2,8491個10日以内出荷ワゴンやカートのハンドル(Φ25mmまで)に掛けて使用できます。材質スチール(ビニールコーティング)寸法(mm)約380×H220