絞り込み
風量(m3/min)
- 28
- 12(1)
- 17(2)
- 24(1)
- 25(1)
- 31(2)
- 32(1)
- 35(3)
- 36(1)
- 56(4)
- 70(4)
ブランド
- 日本無機(4)
- 日本バイリーン(1)
実験室や精密機器の製造工場などでは、作業環境をクリーンにする必要があります。空気中の粉塵や不純物を除去するために使用されるのが、クリーンブースやクリーンベンチ。いずれも専用のエアフィルターが装着されています。砂塵が多い環境では、粘着剤がついたフィルターを使うと便利です。10マイクロメートル以上の粒子を除去できるフィルターもあり、塗装を行うブース内で利用すればよい仕上がりを実現できます。数回の洗浄にも耐える製品は、使い捨てのものに比べて経済的なのが特徴です。高温となるエリアでは、耐熱性を備えたエアフィルターを使うのがよいでしょう。
「風量(m3/min)」から絞り込む
17(2)
24(1)
25(1)
28
31(2)
32(1)
35(3)
36(1)
56(4)
70(4)

防かび低圧力損失中性能フィルタ エレルタ
日本無機¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から31日以内出荷ろ材に防かび剤を付与しました。ろ材上に捕集したかびの増殖が抑制されるため、二次汚染を改善することが出来ます。用途食品工場。一般ビル空調用。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:エレクトレット不織布(防カビ)、シール材:ポリウレタン、ガスケット:クロロプレンタイプ流出側使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下
アトモス 耐熱250℃(HEPAフィルター)
日本無機¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷から46日以内出荷250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。用途乾燥ライン。クリーンオーブン。使用温度(℃)250℃以下寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150使用湿度(%RH)95以下
アストロン(耐熱中性能フィルター)
日本無機¥63,980~税込¥70,378~1台当日出荷から31日以内出荷高温域で中性能フィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。用途乾燥ライン。 クリーンオーブン。使用湿度(%RH)95以下
高風量ミニプリーツHEPAフィルタ
日本無機¥47,980税込¥52,7781台6日以内出荷から41日以内出荷ATML(標準品)に比べ同寸法で約3倍の風量を処理可能なフィルターです。 ラス網は標準装備です。用途一般産業空調用。 HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:ガラスペーパー、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM、ラス網:アルミニウム使用温度(℃)60以下圧力損失(初期)245Pa(最終)498Pa使用湿度(%RH)95以下
エコアルファ
日本バイリーン¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷脱着式の採用で減容化、軽量化を実現しました。ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。用途空調機材質ろ材:オレフィン系繊維、取付H枠:溶融亜鉛メッキ鋼板使用温度(℃)60℃以下使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)