絞り込み
風量(m3/min)
  • 31
  • 12(1)
  • 17(2)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 28(5)
  • 32(1)
  • 35(3)
  • 36(1)
  • 56(4)
  • 70(4)
ブランド
  • 日本無機(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
実験室や精密機器の製造工場などでは、作業環境をクリーンにする必要があります。空気中の粉塵や不純物を除去するために使用されるのが、クリーンブースやクリーンベンチ。いずれも専用のエアフィルターが装着されています。砂塵が多い環境では、粘着剤がついたフィルターを使うと便利です。10マイクロメートル以上の粒子を除去できるフィルターもあり、塗装を行うブース内で利用すればよい仕上がりを実現できます。数回の洗浄にも耐える製品は、使い捨てのものに比べて経済的なのが特徴です。高温となるエリアでは、耐熱性を備えたエアフィルターを使うのがよいでしょう。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「風量(m3/min)」から絞り込む
17(2)
24(1)
25(1)
28(5)
31
32(1)
35(3)
36(1)
56(4)
70(4)
  • 超低圧力損失HEPAフィルタ ATMPK 日本無機

    超低圧力損失HEPAフィルタ ATMPK

    日本無機
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    従来品に比べ約30%の初期圧力損失低減を実現しました。空調機内に設置するフィルター台数を削減でき、省資源化、省スペース化に寄与します。
    用途空調機の最終フィルター。材質フレーム:ガルバリウム鋼板、ろ材:ガラスペーパー、シール材:ポリウレタン、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下圧力損失(初期)245±20Pa(最終)498Pa使用湿度(%RH)95以下
  • アトモス 耐熱180℃(HEPAフィルター) 日本無機

    アトモス 耐熱180℃(HEPAフィルター)

    日本無機
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷から41日以内出荷
    180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
    用途乾燥ライン。クリーンオーブン。材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミニウム、シール剤:シリコーン、ガスケット:シリコーン使用温度(℃)150℃以下(最高使用温度圧力損失(初期)245Pa(最終)490Pa使用湿度(%RH)95以下
クリーンルーム用エアフィルター