絞り込み
架数
ブランド
- アズワン(14)
- WATSON(10)
- 三商(10)
- ケニス(8)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- Thermo Fisher Scientific(6)
- オーハウス(5)
- Polylab(5)
- TRUSCO(4)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(4)
- TARSONS(4)
- Heathrow Scientific(3)
- Kartell(カルテル)(2)
- マルエム[理化学・容器](2)
- SSI(2)
- コクゴ(1)
- サカセ化学工業(1)
- トレフ(1)
- スミロン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ラック マイクロテストチューブ1.5mL用
Kartell(カルテル)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷マイクロテストチューブ1.5mlが100本立てられます。材質特別強化PP本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)263×109.5×45距離[上面~下面]29、[穴と穴]上部:4.5、下部9穴径(mm)[ひし形の一辺]上部:10.5、下部:6.3仕様特別強化PP製・寸法:263×109、5×45Hmm
マルチボックスホルダー
ケニス¥3,898税込¥4,2881セット(1セット)6日以内出荷ディスポ手袋、ディスポマスク、ティッシュペーパーなどを壁取付で収納できます。4箇所ビス止めもしくは専用磁石で壁に取り付け可能です。付属品壁取付タッピングビス×4本 専用磁石(32mmΦ)×4個(取付ビス付)材質スチール(樹脂コーティング)外寸(mm)270×116×97内寸(mm)257×110×88
チューブ立て
Eppendorf(エッペンドルフ)¥8,798税込¥9,6781組(2個)3日以内出荷から91日以内出荷コンパクトな寸法に設計されており、幅をとりません。ポジション番号付きなので、迅速かつ容易に向きが分かります。チューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます。滑らないシリコン脚でハンドリングが安全にできます。ラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができます。積み重ねが可能です。材質PP滅菌オートクレーブ可耐熱温度(℃)-86~121入数(個)2
チューブ立て
Eppendorf(エッペンドルフ)¥4,098税込¥4,5081組(4個)3日以内出荷コンパクトな寸法に設計されており、幅をとりません。ポジション番号付きなので、迅速かつ容易に向きが分かります。チューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます。滑らないシリコン脚でハンドリングが安全にできます。ラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができます。材質PP滅菌オートクレーブ可架数25/50mL×1耐熱温度(℃)-86~121入数(個)4
アルミブロック
ケニス¥23,980~税込¥26,378~1個(1個)14日以内出荷アルマイト処理により錆びに強いアルミブロックです。フリーザーで使用できる紙製保存ケースが付属しています。材質アルミニウム
マルチチューブラック 1パック 6個入
Polylab¥9,498税込¥10,4481パック(6個)翌々日出荷複数の異なるサイズの試験管に使用可能です。材質PP寸法(mm)115×198×95立て数(本)Φ12mm×40、Φ20mm×20、15mL×24、50mL×8アズワン品番4-5868-01
マイクロチューブラック 折りたたみ組み立てタイプ
Polylab¥949税込¥1,0441個翌々日出荷2層式のラックです。両側にラベルスペースがあります。ドライバス・ウォーターバス・フリーザーで使用可能です。アルファベットと番号のインデックス付きです。チューブを入れたまま、スタッキング可能です。材質PP寸法(mm)108×265×47立て数(本)1.5mL×100アズワン品番4-5874-01
回転式マルチチューブラック
Polylab¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷複数の異なるサイズの試験管に同時に使用可能です。材質PP寸法(mm)110×220×110立て数(本)Φ12mm×40、Φ20mm×20、15mL×24、50mL×8アズワン品番4-5869-01
ローターチューブラック
Heathrow Scientific¥3,898税込¥4,2881本翌々日出荷最大10本掛 培養効率が数倍に!。コスト減/省スペース。時間効率向上。機器を増設することなく培養本数を増やすことが可能。使用スペースや時間の効率も格段に向上します。最大10本のチューブを取り付け可能で、ローターでの撹拌効率を高めます。オートクレーブ可能なため、サンプル間でのコンタミのリスクを軽減できます。材質PP・シリコン立て数(本)10
ペーパーチューブラック 滅菌
アズワン¥2,760税込¥3,0361袋(20枚)翌々日出荷滅菌タイプを新たにラインナップ!。紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(1.5mLマイクロチューブと2.0mLクライオチューブ)。仕様●穴サイズ(穴数)(mm):Φ10.5(8)+Φ12.4(7)●穴サイズと搭載チューブの目安:Φ10.5mm穴/1.5mLマイクロチューブ・Φ12.4mm穴/2.0mLクライオチューブ材質再生紙(コートボール紙)寸法(mm)100×65×25立て数(本)1.5mLマイクロチューブ×8、2.0mLクライオチューブ×7アズワン品番4-4491-31
チューブラック 杭タイプ
Polylab¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷試験管の乾燥用のラックです。逆さまに保管するため、試験管の内部へのコンタミネーションを最小限にとどめることが可能です。電気泳動やクロマトグラフのプレートの乾燥にも使用可能です。材質PP寸法(mm)123×175×62
PCRチューブラック スタッキングタイプ 1パック 4個入
Polylab¥5,998税込¥6,5981パック(4個)翌々日出荷透明カバーは視認性が良く、チューブの保護にも役立ちます。マルチピペットが使用可能です。スタッキング可能です。材質ラック部/PP、フタ・底部/ポリカーボネート寸法(mm)80×115×43適合チューブ(mL)0.2収納本数(本)96アズワン品番4-5864-01
24×チューブ用ラック ラック(24本立) 5075シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷ガラスまたはプラスチック製マイクロテストチューブ用(12-17mmΦ)仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 単体チューブ用ラック
マイクロチューブラック
ナリカ¥1,200税込¥1,3201個4日以内出荷オートクレーブ可能なマイクロチューブラック。材質ポリプロピレン寸法(mm)225×65×27収納数80本(1.5/2.0mLチューブ)
ピッコロラック(スクリューチューブ用)
WATSON¥9,998税込¥10,9981組(10個)4日以内出荷透明なので立てたままチューブの底部を見ることができます。 ラック内にクラッシュアイスを入れて使用できます。 各穴にノッチ(ギザギザ部分)が付いており、チューブ側面のリブにフィットして、片手でキャップを開閉することができます。材質PC寸法(mm)118×82×52滅菌オートクレーブ可架数24架
保冷ワークステーション CoolCaddy(TM)
MTC Bio¥22,980税込¥25,2781個当日出荷様々なチューブ・プレートを同時に収納・保冷できるラックです。 ラック自体に保冷性があり、2℃まで冷却した場合4℃以下の温度を約5時間保ちます。寸法(mm)210×170×45収納数(1)1.5・2.0mLマイクロチューブ、9本、(2)2.0mLクライオチューブ:8本、(3)0.5mLマイクロチューブ:5本、(4)PCRプレート(96well):1枚、(5)PCRチューブ:96本または8連×12ストリップ、(6)50mLリザーバー:1枚アズワン品番4-4333-01
チューブラック HSシリーズ
Heathrow Scientific¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷チューブホルダーを回転させることで、チューブの長さに合ったラックになります。 チューブホルダーを自由に傾けることができるので、作業が容易です。 ティアドロップ型のウェルなので、チューブが挿入しやすいです。付属品チューブホルダー(Φ13・17・30mm 各2個)材質PP寸法(mm)309×107×77穴径(Φmm)13・17・30収納本数(本)(チューブホルダー1個あたり)穴径Φ13・17mm/20、穴径Φ30mm/6適合チューブ穴径Φ13mm/5・7.5mL、穴径Φ17mm/5・10・15mL、穴径Φ30/25・50mL
マイクロチューブラック
Thermo Fisher Scientific¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷1.5mlマイクロチューブ用ラック。オートクレーブ可。各列と行に記号と数字が施されていますのでサンプル管理が容易です。色白列数4×6適合チューブ(mL)(マイクロ)1.5
コンビロックラック
コクゴ¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷4つの面でサイズが異なるチューブを保持できます。外径30mm×8本 外径20mm×20本。外径17mm×24本。 外径12mm×40本。はめ合わせ式で自由に組み合わせることができます。仕様樹脂特性PP、不透明最高使用温度(℃)135脆化温度(℃)0オートクレーブの可否可
マイクロチューブストレージボックス
Thermo Fisher Scientific¥11,980税込¥13,1781セット(5個)3日以内出荷片手で容易に開閉できるヒンジフタ付です。フタは180度開きます。サンプル識別の為、本体底部分に数字とアルファベットのナンバリング付です。遮光性が高く、光を嫌うサンプルの保管に最適です。PP製。立て数(本)100適合1.5/2.0mLチューブ×100外寸法(mm)141×151×57
プレパレーションラック
Thermo Fisher Scientific¥17,980税込¥19,7781セット(5個)3日以内出荷PCR処理用にデザインされたカバー付チューブラック。8×12列の96穴で0.2mlマイクロチューブ用です。識別しやすいようそれぞれ縦横にA~H、1~12と印字されています。立て数(本)96×5色色蛍光5色パック(蛍光青・蛍光緑・蛍光オレンジ・蛍光ピンク・蛍光黄 )
プレパレーションラック
Thermo Fisher Scientific¥17,980税込¥19,7781セット(5個)3日以内出荷から17日以内出荷PCR処理用にデザインされたカバー付チューブラック。8×12列の96穴で0.2mlマイクロチューブ用です。識別しやすいようそれぞれ縦横にA~H、1~12と印字されています。立て数(本)96
NMRチューブラック 059.05.001
三商¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷磁気の影響を受けない樹脂製、両側にハンドル付き。材質アクリル寸法(mm)210×110×220H立て数Φ5×72本(12×6)
マイクロチューブラック
三商¥6,898税込¥7,5881セット(4個)6日以内出荷試料を入れたマイクロチューブをセットした状態で水に浮く為、凍結した試料等を解凍・反応させる場合等に適しています。水槽に入れてもチューブをしっかり固定します。脚が付いている為、チューブの先端が実験台に触れません。丸型タイプは、ビーカー等に浮かべる際に便利です。材質ポリプロピレン形状丸型色白使用温度(℃)-70~+100適合チューブ(mL)1.0/1.2/1.5/2.0
マイクロチューブラック
三商¥6,898税込¥7,5881セット(4個)6日以内出荷試料を入れたマイクロチューブをセットした状態で水に浮く為、凍結した試料等を解凍・反応させる場合等に適しています。水槽に入れてもチューブをしっかり固定します。脚が付いている為、チューブの先端が実験台に触れません。立て数(本)16材質ポリプロピレン形状角型色白使用温度(℃)-70~+100適合チューブ(mL)1.0/1.2/1.5/2.0
チューブキューブ
三商¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷から6日以内出荷4つのキューブとトレーから成るユニークなラックです。キューブの4面には異なった径の穴が開けてあり次のようなサイズのチューブが立てられます。15ml、50ml コニカルチューブΦ12×75mm カルチャーチューブΦ13×100mm カルチャーチューブΦ16×125mm カルチャーチューブΦ17×100mm カルチャーチューブ1.5ml、2.0ml マイクロテストチューブ。ポリプロピレン製。オートクレーブ可。仕様キューブ(4個)+トレー
15&50mlチューブボックス
三商¥17,980税込¥19,7781セット(5個)6日以内出荷丈夫なポリプロピレン製で繰り返し凍結保存用に使用できます。15または50ml用のどちらかのグリッドを使用します。オートクレーブ可。収納数15mlチューブ×16本 or 50mlチューブ×9本外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×132×129
PCRチューブ用ラック
三商¥9,998税込¥10,9981セット(5個)6日以内出荷96ウェルPCRプレート用の作業ラックとしてお使いいただけます。カチッと閉まるフタ付。使用温度:-80~+121℃。オートクレーブ可(121℃、15分)色赤・青・緑・黄・紫 各1
コニカルチューブスタンド
三商¥17,980税込¥19,7781セット(5個)4日以内出荷50mLコニカルチューブまたは直径27mmの遠心チューブ1本用のスタンドです。グリップ付は持ち上げた時に台が外れません。ポリスチレン製。
チューブスタンド
三商¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ポリカーボネート製で、滑り止めラバー付き。オートクレーブ可。質量(g)約73寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×68×33適合チューブ1.5mLチューブ/20本
QSP ピペットチップ 1-200μL スリムライン クリアー 60mm 1000本 100本×5スタックラック×2
QSP¥7,398税込¥8,1381箱(10個×100本)12日以内出荷オックスフォードスリムライン用です。材質PP製全長(mm)60色クリアー包装1000本(100本×5スタックラック×2)アズワン品番62-7023-34
ハニカムラック 81穴 1577-850シリーズ
WATSON¥10,980税込¥12,0781箱(10個)6日以内出荷から8日以内出荷耐熱性、耐衝撃性に優れたポリカーボネート製(プレートはポリプロピレン製)の保存BOX。ズレ防止のツメがついているので積み重ねができます。各社凍結保存チューブ2.0mlまでが使用できます
PCRチューブラック 1512-952シリーズ
WATSON¥14,980税込¥16,4781箱(10個)8日以内出荷光に弱いサンプルの保存に最適な遮光タイプ種別PCRチューブラック 遮光タイプ 96穴 PPアズワン品番62-0891-19