クライオバイアルとは、標本や細胞といった生物学的試料を凍結保存するためのチューブ。容器は内容物が見えるように透明のものが一般的です。蓋がスクリュー式になっているため密封性が高く、極低温における内容物の液漏れやコンタミネーションを防止します。液体窒素やマイクロ遠心機に使用できるものもあり、オートクレーブ滅菌が可能な商品もあります。内容物の量に合わせて、複数のサイズから選択が可能です。蓋や本体に識別するための文字を記載して使用できます。
114件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラークライオボックス(9×9列) NALGENE(ナルゲン)

    カラークライオボックス(9×9列)

    NALGENE(ナルゲン)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
    寸法(mm)133×133×51立て数(列)9×9
  • クライオバイアル TOHO(トーホー)

    クライオバイアル

    TOHO(トーホー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1箱(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    γ線滅菌済の目盛付凍結保存用チューブです。 書き込み用マーキングエリアがあり、サンプル名等の書き込みが可能です。
    材質PP(チューブ)形状自立型タイプアウターキャップ滅菌済
  • スクリューキャップチューブ VIOLAMO(ビオラモ)

    スクリューキャップチューブ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(50本×10袋)
    当日出荷
    漏れにくいパッキン入りですので、サンプルの保存・ビーズ破砕等に適しています。チューブ側面には書き込みスペース・目盛が付いています。凍結保存・ビーズ粉砕に適しています。液体窒素気相中使用可能です。
    容量(mL)2
  • クライオボックス Thermo Fisher Scientific

    クライオボックス

    Thermo Fisher Scientific
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    当日出荷
    試料整理に便利な格子模様と番号がフタの上に印刷され、内部格子枠にも一致する番号が刻印されています。
  • セルストレーナー FALCON

    セルストレーナー

    FALCON
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質フレーム/PP(ポリプロピレン)、メッシュ/ナイロン
  • クライオチューブ NUNC(ヌンク)

    クライオチューブ

    NUNC(ヌンク)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(50個×6包)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    精子や細胞、血清などの生物学的試料の保存用チューブ。 高い密封性・すぐれた耐寒性は極低温でのサンプル保存に適しています。 高い滅菌性。 広範囲な冷却システムに適合。 クライオフレックスの併用で、より高い安全性・信頼性が得られる。 識別に便利なクライオカラーコード。 クライオチューブスターは、専用ラックで片手操作可能。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 細胞培養フラスコ VIOLAMO(ビオラモ)

    細胞培養フラスコ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥10,900~税込¥11,990~
    1箱(5個×8包)ほか
    当日出荷
    材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
  • クライオボックス Thermo Fisher Scientific

    クライオボックス

    Thermo Fisher Scientific
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1パック(4個)ほか
    翌々日出荷から61日以内出荷
    クライオバイアル、マイクロチューブの凍結保存用のボックスです。バイアルホルダーには個々の番号が刻んであり、透明なキャップのグリッドにプリントされている番号と対応。
    材質ポリカーボネート
  • アンプル保持用ケーン マイサイエンス

    アンプル保持用ケーン

    マイサイエンス(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(50本)
    当日出荷
    0.2~2mLチューブ保存に一番使用されているケーンです。 1.2-2.0mL バイアル用 6本掛け仕様
  • 滅菌セルスプレッダー アズワン

    滅菌セルスプレッダー

    アズワン
    ¥4,740税込¥5,214
    1箱(25本×4袋)
    翌々日出荷
  • アンプル保持用ケーン マイサイエンス

    アンプル保持用ケーン

    マイサイエンス
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    保存用ケーンの上部に取り付け、識別に管理できます。
  • セルストレーナー 50mLチューブ用 コーニング

    セルストレーナー 50mLチューブ用

    コーニング
    ¥10,980税込¥12,078
    1ケース(50パック×1個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    γ線滅菌済
  • クライオバイアル用ラック Simport

    クライオバイアル用ラック

    Simport
    ¥7,710~税込¥8,481~
    1箱(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)外径×高さH(Φmm×mm)100×200×250収納本数(本)50
  • アンプル保持用ケーン マイサイエンス

    アンプル保持用ケーン

    マイサイエンス(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(100枚)
    当日出荷
    5色×20枚セットになります。 色:赤、黄、緑、青、白
    色赤・黄・緑・青・白色のミックス
  • クライオボックス Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    クライオボックス

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。 インナーキャップタイプのバイアル及びクライオバイアル(2-4025-01・02)を100本保存できる10×10列タイプです。
    仕様オートクレーブ可能材質PC(ポリカーボネート)寸法(mm)133×133×52使用温度範囲(℃)-196~121℃収納本数(本)100アズワン品番2-4026-01
  • クライオバイアル(凍結保存用チューブ) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    クライオバイアル(凍結保存用チューブ)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1ケース(5本×15袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    内容物の汚染の心配が少ない外ネジタイプです。
    仕様放射線滅菌済、無細胞毒性、ノンパイロジェン材質本体/PP(ポリプロピレン)、HDPE(高密度ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-196~+121℃(5005-0015はフリーザー内、-70~120℃での使用となります)
  • RNase AWAY 475ml スプレーボトル 7002シリーズ Thermo Fisher Scientific

    RNase AWAY 475ml スプレーボトル 7002シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか 。オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る
  • クライオチューブ(外ねじ) TRUSCO

    クライオチューブ(外ねじ)

    TRUSCO
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(25本)ほか
    当日出荷
    液体窒素の気相保存が可能です。Oリング付のスクリュウーキャップ構造なのでサンプルの漏れやコンタミを防ぎます。大きなメモ書スペースがあるのでチューブの分類が容易です。自立型とコニカル型から用途に適したものをご選択いただけます。開閉自在のジップロック包装になっています。
    用途細胞・バクテリアやサンプル等の液体窒素気相保存に材質チューブ:ポリプロピレン、キャップ:ポリプロピレン、ガスケット:シリコーン目盛0.1底形状自立型・コニカル型耐冷温度(℃)-192~+121外径(mm)12.4
  • ストレージボトル角型 コーニング

    ストレージボトル角型

    コーニング
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1ケース(2パック×12個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • カートンスリーブ マイサイエンス

    カートンスリーブ

    マイサイエンス
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(100本)
    当日出荷
    バイアル・ストロー 落下防止用。 ケーンからチューブの落下を防ぎます。
  • スクリューキャップチューブ(ループ) WATSON

    スクリューキャップチューブ(ループ)

    WATSON
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(500本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ループが付いており、片手で扱えますので便利です。
    仕様液体窒素気相中使用可能 オートクレーブ可能(121℃/20分以下)材質キャップ・本体/ PP(ポリプロピレン)、Oリング/ シリコンゴム寸法(mm)Φ13×46
  • コラーゲンⅠコート ディッシュ IWAKI(AGCテクノグラス)

    コラーゲンⅠコート ディッシュ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1箱(20枚)
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • ビオラモクライオバイアル インナーキャップ ICシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモクライオバイアル インナーキャップ ICシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(5袋×50個)ほか
    翌々日出荷
    液体窒素中(気相)での保存が可能です。 インナーキャップです。
  • ビオラモクライオバイアル インナーキャップ ICシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモクライオバイアル インナーキャップ ICシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10袋×50個)
    翌々日出荷
    液体窒素中(気相)での保存が可能です。インナーキャップです。
    仕様ワーキングボリューム:1.4mL材質本体/PP(USP クラスVI)、キャップ/PP・TPE容量(mL)1.8使用温度範囲(℃)-196~+121キャップインナーキャップアズワン品番4-3846-25
  • バイオリアクターチューブ コニカル型 50ml Φ30x115mm TPP

    バイオリアクターチューブ コニカル型 50ml Φ30x115mm

    TPP
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個(50本)ほか
    当日出荷から103日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●コニカルタイプ●寸法:Φ30x115mm●培養可能容量:1~35ml●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃、 ~15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃、 ~3,500g
  • スピナーフラスコ 1ケース コーニング

    スピナーフラスコ 1ケース

    コーニング
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1ケース(12パック×1個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 角型培地瓶 GPEシリーズ アズワン

    角型培地瓶 GPEシリーズ

    アズワン
    ¥4,653~税込¥5,118~
    1箱(12本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ガスバリア性に優れ、培地・バッファー、試薬等の保存に適しています。
    用途電子線滅菌済み細胞無毒性・パイロジェンフリー
  • クライオバイアル アズワン

    クライオバイアル

    アズワン
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1箱(50個)
    当日出荷
    Oリング無しのため、Oリング起因の漏れがありません。
  • 電動ピペッター Pipettor S1 Pipet Filler用シリンジフィルター0.45μm 25個入 Thermo Fisher Scientific

    電動ピペッター Pipettor S1 Pipet Filler用シリンジフィルター0.45μm 25個入

    Thermo Fisher Scientific
    ¥29,980税込¥32,978
    1パック(25個)
    翌々日出荷
    S1 Pipet Filler用パーツ。
    アズワン品番65-3794-51
  • コラーゲンⅠコート フラスコ IWAKI(AGCテクノグラス)

    コラーゲンⅠコート フラスコ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷から31日以内出荷
  • スライド固定ジャー 滅菌済 Φ30×98mm 1パック 10個入 EVER GREEN

    スライド固定ジャー 滅菌済 Φ30×98mm 1パック 10個入

    EVER GREEN
    ¥4,298税込¥4,728
    1パック(10個)
    翌々日出荷
    スライドガラスが内部で動かないように固定されます。搬送中の容器破損や液漏れを起こしにくい構造です。
    仕様スライドガラス収納数:4枚材質本体/PP、キャップ/PE寸法(mm)Φ30×98容量(mL)30アズワン品番4-5886-01
  • クライオバイアルグリッパー 1箱 5本入 アズワン

    クライオバイアルグリッパー 1箱 5本入

    アズワン
    ¥10,000税込¥11,000
    1箱(5本)
    翌々日出荷
    超低温で保存しているフリーズボックス等から安全にチューブやクライオバイアルを取り出すことが可能です。
    材質PP(赤・青・緑・紫・黄 各色1本)寸法(mm)142×15×23使用温度範囲(℃)-80~60アズワン品番4-6613-01適合寸法(mm)バイアル:~Φ13.5
  • クライオバイアル 専用スタンド 50本立 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    クライオバイアル 専用スタンド 50本立

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    ¥3,999税込¥4,399
    1個
    当日出荷
    Simportクライオバイアル(自立型)のキャップの開閉が片手で簡単にできます。 他社のクライオチューブ(自立型)でも使用できるものがあります。 裏面には、すべり止めゴムがついています。 サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
    仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さ(mm):101×204×24●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可アズワン品番67-4743-75
  • クライオチューブ アウターキャップ 500本 50本×10袋 CLシリーズ Biosigma

    クライオチューブ アウターキャップ 500本 50本×10袋 CLシリーズ

    Biosigma
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(500個)
    当日出荷から8日以内出荷
    液体窒素(-196℃:気相中)保存用バイアル。Oリングの無い一体成型スクリューキャップにより、液漏れとコンタミネーションを防ぎます。1Dバーコード付。
    材質PP(ポリプロピレン)、キャップ/TPV
  • クライオチューブ(内ねじ) TRUSCO

    クライオチューブ(内ねじ)

    TRUSCO
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(25本)ほか
    当日出荷
    液体窒素の気相保存が可能です。Oリング付のスクリュウーキャップ構造なのでサンプルの漏れやコンタミを防ぎます。大きなメモ書スペースがあるのでチューブの分類が容易です。自立型とコニカル型から用途に適したものをご選択いただけます。開閉自在のジップロック包装になっています。
    用途細胞・バクテリアやサンプル等の液体窒素気相保存に材質チューブ:ポリプロピレン、キャップ:ポリプロピレン、ガスケット:シリコーン目盛0.1底形状自立型・コニカル型耐冷温度(℃)-192~+121
  • アイビス凍結保存用チューブ アズワン

    アイビス凍結保存用チューブ

    アズワン
    ¥24,300~税込¥26,730~
    1ケース(500本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    オートクレーブ滅菌可能(121℃・20min以下)です。
    材質チューブ・キャップ/PP、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)容量(mL)2
  • アイビス (R) 凍結保存用チューブ アイビス

    アイビス (R) 凍結保存用チューブ

    アイビス
    ¥35,980税込¥39,578
    1ケース(25袋×20本)
    当日出荷
    オートクレーブ滅菌可能(121℃・20min以下)です。 文字の書けるスペースがあります。
    仕様滅菌・自立・目盛付、スクリューキャップ式材質チューブ・キャップ/PP、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)容量(mL)2キャップ色ナチュラルアズワン品番2-3031-34
  • クライオバイアル Thermo Fisher Scientific

    クライオバイアル

    Thermo Fisher Scientific
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1ケース(250個)ほか
    翌々日出荷
    8000Gまでの遠心や輸送時の漏れを防止。自立型で書込みスペースや容量目盛付き。ガンマー線滅菌済。無細胞毒性。ノンパイロジェン。
    材質(本体)PPキャップタイプ外ネジ材質(キャップ)HDPE商品タイプ自立型
  • カラークライオボックス Thermo Fisher Scientific

    カラークライオボックス

    Thermo Fisher Scientific
    ¥9,998税込¥10,998
    1ケース(4本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    5色のバイアルホルダーにより、サンプルを簡単に識別できます。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。透明なフタは、中身が見えて便利。フタのグリッドには数字がプリントされており、サンプルの識別に便利。フタは一定方向にのみ、かぶせられる構造で、かぶせ間違いを防止。ポリカーボネート製で、-196℃から+121℃の温度範囲内で使用可能。
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×133×51列数9×9適合バイアル(mL)1.0~2.0
  • スライド&チャンバー 192シリーズ WATSON

    スライド&チャンバー 192シリーズ

    WATSON
    ¥11,099税込¥12,209
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    スライドはガラス製、チャンバー部分は薬品に強いポリプロピレン製です。個別滅菌済み
クライオバイアル