絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クライオバイアルとは、標本や細胞といった生物学的試料を凍結保存するためのチューブ。容器は内容物が見えるように透明のものが一般的です。蓋がスクリュー式になっているため密封性が高く、極低温における内容物の液漏れやコンタミネーションを防止します。液体窒素やマイクロ遠心機に使用できるものもあり、オートクレーブ滅菌が可能な商品もあります。内容物の量に合わせて、複数のサイズから選択が可能です。蓋や本体に識別するための文字を記載して使用できます。
983件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラークライオボックス(9×9列) NALGENE(ナルゲン)

    カラークライオボックス(9×9列)

    NALGENE(ナルゲン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
    寸法(mm)133×133×51立て数(列)9×9
  • クライオバイアル TOHO(トーホー)

    クライオバイアル

    TOHO(トーホー)
    5,298税込5,828
    1箱(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    γ線滅菌済の目盛付凍結保存用チューブです。 書き込み用マーキングエリアがあり、サンプル名等の書き込みが可能です。
    材質PP(チューブ)形状自立型タイプアウターキャップ滅菌
  • スクリューキャップチューブ VIOLAMO(ビオラモ)

    スクリューキャップチューブ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    18,980税込20,878
    1箱(50本×10袋)
    当日出荷
    漏れにくいパッキン入りですので、サンプルの保存・ビーズ破砕等に適しています。チューブ側面には書き込みスペース・目盛が付いています。凍結保存・ビーズ粉砕に適しています。液体窒素気相中使用可能です。
    容量(mL)2
  • クライオボックス Thermo Fisher Scientific

    クライオボックス

    Thermo Fisher Scientific
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    試料整理に便利な格子模様と番号がフタの上に印刷され、内部格子枠にも一致する番号が刻印されています。
  • クライオチューブ NUNC(ヌンク)

    クライオチューブ

    NUNC(ヌンク)
    28,980税込31,878
    1箱(50個×6包)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    精子や細胞、血清などの生物学的試料の保存用チューブ。 高い密封性・すぐれた耐寒性は極低温でのサンプル保存に適しています。 高い滅菌性。 広範囲な冷却システムに適合。 クライオフレックスの併用で、より高い安全性・信頼性が得られる。 識別に便利なクライオカラーコード。 クライオチューブスターは、専用ラックで片手操作可能。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • セルストレーナー FALCON

    セルストレーナー

    FALCON
    10,980税込12,078
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質フレーム/PP(ポリプロピレン)、メッシュ/ナイロン
  • 細胞培養フラスコ VIOLAMO(ビオラモ)

    細胞培養フラスコ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    10,900税込11,990
    1箱(5個×8包)ほか
    当日出荷
    材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
  • クライオバイアル アズワン

    クライオバイアル

    アズワン(1件のレビュー)
    6,356税込6,992
    1箱(50個)
    当日出荷
    Oリング無しのため、Oリング起因の漏れがありません。
    仕様バーコード・メモ書き付き、DNase・RNase・パイロジェン・ATP・ヒューマンDNAフリー、γ線滅菌済材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)・TPE(熱可塑性エラストマー)使用温度範囲-196~+121℃オートクレーブの可否
  • クライオボックス Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    クライオボックス

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    試料管理に役立つ番号入りの格子模様が印刷されています。 インナーキャップタイプのバイアル及びクライオバイアル(2-4025-01・02)を100本保存できる10×10列タイプです。
    仕様オートクレーブ可能材質PC(ポリカーボネート)寸法(mm)133×133×52使用温度範囲(℃)-196~121℃収納本数(本)100アズワン品番2-4026-01
  • 滅菌セルスプレッダー アズワン

    滅菌セルスプレッダー

    アズワン
    4,740税込5,214
    1箱(25本×4袋)
    翌々日出荷
  • クライオボックス Thermo Fisher Scientific

    クライオボックス

    Thermo Fisher Scientific
    9,998税込10,998
    1パック(4個)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
    クライオバイアル、マイクロチューブの凍結保存用のボックスです。バイアルホルダーには個々の番号が刻んであり、透明なキャップのグリッドにプリントされている番号と対応。
    材質ポリカーボネート
  • セルストレーナー 50mLチューブ用 コーニング

    セルストレーナー 50mLチューブ用

    コーニング
    10,980税込12,078
    1ケース(50パック×1個)
    翌々日出荷から63日以内出荷
    γ線滅菌済
  • 角型培地瓶 GPEシリーズ アズワン

    角型培地瓶 GPEシリーズ

    アズワン
    4,653税込5,118
    1箱(12本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ガスバリア性に優れ、培地・バッファー、試薬等の保存に適しています。
    用途電子線滅菌済み細胞無毒性・パイロジェンフリー
  • クライオバイアル用ラック Simport

    クライオバイアル用ラック

    Simport
    7,710税込8,481
    1箱(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)外径×高さH(Φmm×mm)100×200×250収納本数(本)50
  • アンプル保持用ケーン マイサイエンス

    アンプル保持用ケーン

    マイサイエンス(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(100枚)
    当日出荷
    5色×20枚セットになります。 色:赤、黄、緑、青、白
    赤・黄・緑・青・白色のミックス
  • アンプル保持用ケーン マイサイエンス

    アンプル保持用ケーン

    マイサイエンス
    2,398税込2,638
    1セット(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    保存用ケーンの上部に取り付け、識別に管理できます。
  • アンプル保持用ケーン マイサイエンス

    アンプル保持用ケーン

    マイサイエンス(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(50本)
    当日出荷
    0.2~2mLチューブ保存に一番使用されているケーンです。 1.2-2.0mL バイアル用 6本掛け仕様
  • RNase AWAY 475ml スプレーボトル 7002シリーズ Thermo Fisher Scientific

    RNase AWAY 475ml スプレーボトル 7002シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    6,498税込7,148
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか 。オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る
  • クライオチューブ(外ねじ) TRUSCO

    クライオチューブ(外ねじ)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1袋(25本)ほか
    当日出荷
    液体窒素の気相保存が可能です。Oリング付のスクリュウーキャップ構造なのでサンプルの漏れやコンタミを防ぎます。大きなメモ書スペースがあるのでチューブの分類が容易です。自立型とコニカル型から用途に適したものをご選択いただけます。開閉自在のジップロック包装になっています。
    用途細胞・バクテリアやサンプル等の液体窒素気相保存に材質チューブ:ポリプロピレン、キャップ:ポリプロピレン、ガスケット:シリコーン目盛0.1底形状自立型・コニカル型耐冷温度(℃)-192~+121外径(mm)12.4
  • ストレージボトル角型 コーニング

    ストレージボトル角型

    コーニング
    8,098税込8,908
    1ケース(2パック×12個)
    当日出荷から12日以内出荷
  • カートンスリーブ マイサイエンス

    カートンスリーブ

    マイサイエンス
    8,998税込9,898
    1セット(100本)
    当日出荷
    バイアル・ストロー 落下防止用。 ケーンからチューブの落下を防ぎます。
  • アンプル保持用ケーン マイサイエンス

    アンプル保持用ケーン

    マイサイエンス
    19,490税込21,439
    1パック(50セット)
    7日以内出荷
    0.25mL、0.5mLストローを上下2段で保存することが出来ます。 ストロー専用PA004・9Φ×120mm、0.25mL10本、0.5mL5本収納可能 ゴブレット100本とケーン50本のセットです。
  • ガラスボトムディッシュ アズワン

    ガラスボトムディッシュ

    アズワン
    17,600税込19,360
    1箱(30個)
    5日以内出荷
    材質本体/スチロール、貼付ガラス/硼珪酸ガラス寸法(mm)(ディッシュ)35ホール(Φmm)14
  • スクリューキャップチューブ(ループ) WATSON

    スクリューキャップチューブ(ループ)

    WATSON
    22,980税込25,278
    1箱(500本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ループが付いており、片手で扱えますので便利です。
    仕様液体窒素気相中使用可能 オートクレーブ可能(121℃/20分以下)材質キャップ・本体/ PP(ポリプロピレン)、Oリング/ シリコンゴム寸法(mm)Φ13×46
  • コラーゲンⅠコート ディッシュ IWAKI(AGCテクノグラス)

    コラーゲンⅠコート ディッシュ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    4,798税込5,278
    1箱(20枚)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • ビオラモクライオバイアル インナーキャップ ICシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモクライオバイアル インナーキャップ ICシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    9,998税込10,998
    1箱(5袋×50個)ほか
    翌々日出荷
    液体窒素中(気相)での保存が可能です。 インナーキャップです。
  • クライオバイアル 専用スタンド 50本立 BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    クライオバイアル 専用スタンド 50本立

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    3,999税込4,399
    1個
    当日出荷
    Simportクライオバイアル(自立型)のキャップの開閉が片手で簡単にできます。 他社のクライオチューブ(自立型)でも使用できるものがあります。 裏面には、すべり止めゴムがついています。 サンプルの管理に便利な座標番号つきです。
    仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さ(mm):101×204×24●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可アズワン品番67-4743-75
  • 除去剤 RNase AWAY Thermo Scientific

    除去剤 RNase AWAY

    Thermo Scientific
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    手軽で安全なコンタミネーション対策でラボをいつも清潔に。PCR実験時のガラス・プラスチック器具、ベンチトップ、機器類の汚染物質除去に。希釈不要。布に付着させて拭き取る、または洗い流すのみ。強酸・研磨剤不含有で器具にも人にもやさしい組成
    仕様●1Lアズワン品番65-5643-61
  • クライオチューブ アウターキャップ 500本 50本×10袋 CLシリーズ Biosigma

    クライオチューブ アウターキャップ 500本 50本×10袋 CLシリーズ

    Biosigma
    23,980税込26,378
    1箱(500個)
    当日出荷から8日以内出荷
    液体窒素(-196℃:気相中)保存用バイアル。Oリングの無い一体成型スクリューキャップにより、液漏れとコンタミネーションを防ぎます。1Dバーコード付。
    材質PP(ポリプロピレン)、キャップ/TPV
  • ケーン 三商

    ケーン

    三商
    6,998税込7,698
    1セット(50個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    バイアルやアンプル、サンプルチューブを保持するもので、着脱が容易に行えます。
    長さ(cm)29
  • カバーガラスチャンバー IWAKI(AGCテクノグラス)

    カバーガラスチャンバー

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    21,980税込24,178
    1箱(20個)
    7日以内出荷
  • 滅菌シャーレ SH90シリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)

    滅菌シャーレ SH90シリーズ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    29,980税込32,978
    1箱(500枚)
    7日以内出荷
    材質PS(ポリスチレン)
  • クライオバイアル(アウターキャップタイプ) ケニス

    クライオバイアル(アウターキャップタイプ)

    ケニス
    8,998税込9,898
    1組(100本)ほか
    4日以内出荷
    キャップ内側にシールされたシリコンワッシャーとロングリップシールにより、リーキングやコンタミネーションが防止されます。 ポリプロピレン製チューブとキャップは温度による変成が少なく、密封性に優れています。 キャップの開閉は、1回転+1/4回転で行えます。
    材質本体・キャップ/PP(バージンポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-196~121規格Nuclease/Endotoxin FREE滅菌オートクレーブ可(121℃)
  • クライオバイアル アズワン

    クライオバイアル

    アズワン
    6,398税込7,038
    1箱(50個)
    当日出荷
    Oリング無しのため、Oリング起因の漏れがありません。
  • クライオバイアルキャップインサート Simport

    クライオバイアルキャップインサート

    Simport
    2,615税込2,877
    1袋(500本)
    当日出荷から翌々日出荷
    バイアルを色で識別でき便利です。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • アンプル保持用ケーン マイサイエンス

    アンプル保持用ケーン

    マイサイエンス(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(50本)
    12日以内出荷
    爪付の為チューブの接触を防ぎます。 1.2-2.0mL バイアル用 5本掛け仕様
  • クライオバイアル(凍結保存用チューブ) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    クライオバイアル(凍結保存用チューブ)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    22,980税込25,278
    1ケース(5本×15袋)ほか
    翌々日出荷
    内容物の汚染の心配が少ない外ネジタイプです。
    仕様放射線滅菌済、無細胞毒性、ノンパイロジェン材質本体/PP(ポリプロピレン)、HDPE(高密度ポリエチレン)使用温度範囲(℃)-196~+121℃(5005-0015はフリーザー内、-70~120℃での使用となります)
  • 電動ピペッター Pipettor S1 Pipet Filler用シリンジフィルター0.45μm 25個入 Thermo Fisher Scientific

    電動ピペッター Pipettor S1 Pipet Filler用シリンジフィルター0.45μm 25個入

    Thermo Fisher Scientific
    29,980税込32,978
    1パック(25個)
    12日以内出荷
    S1 Pipet Filler用パーツ。
    アズワン品番65-3794-51
  • ガラスボトムディッシュ 1箱 松浪硝子

    ガラスボトムディッシュ 1箱

    松浪硝子
    21,980税込24,178
    1箱(50個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質本体/スチロール、貼付ガラス/硼珪酸ガラスカバーNo.1Sガラス
  • スライド固定ジャー 滅菌済 Φ30×98mm 1パック 10個入 EVER GREEN

    スライド固定ジャー 滅菌済 Φ30×98mm 1パック 10個入

    EVER GREEN
    4,298税込4,728
    1パック(10個)
    翌々日出荷
    スライドガラスが内部で動かないように固定されます。搬送中の容器破損や液漏れを起こしにくい構造です。
    仕様スライドガラス収納数:4枚材質本体/PP、キャップ/PE寸法(mm)Φ30×98容量(mL)30アズワン品番4-5886-01
クライオバイアル