322件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
注入口セプタム 島津GC用 ジーエルサイエンス注入口セプタム 島津GC用ジーエルサイエンス
1,198税込1,318
1組(20個)ほか
当日出荷
形状キャップ型対応機種島津全機種
NMRサンプルチューブ OPTIMANMRサンプルチューブOPTIMA(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10本)
当日出荷から5日以内出荷
NMR分析に適用しているスタンダードチューブです。
厚さ(mm)0.38
クロマト用スプレー ケニスクロマト用スプレーケニス
3,798税込4,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプリング止め付きのクロマト用スプレーです。別売のゴムふいごと組み合わせて、発色試薬の噴霧器として使用します。
仕様摺合せ、ツノ、スプリング付
ガラス噴霧器 アズワンガラス噴霧器アズワン(1件のレビュー)
5,460税込6,006
1本
当日出荷から翌々日出荷
二連球のゴムふいごと連結させ、溶液を噴霧します。
4L缶入溶媒 シグマアルドリッチ4L缶入溶媒シグマアルドリッチ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
片手でも軽々持ち運び可能で、18L缶に比べて省スペースな4L缶入り溶媒です。 注ぎ口が付属しています。
容量(L)4純度(%)試薬特級 >99.5
グラファイトフェラル ジーエルサイエンスグラファイトフェラルジーエルサイエンス
9,498税込10,448
1組(10個)
当日出荷から4日以内出荷
テフロンチューブ 10m アズワンテフロンチューブ 10mアズワン
6,790税込7,469
1本
当日出荷から31日以内出荷
液クロ用配管パーツです。
PTFEキャップ CTシリーズ シゲミPTFEキャップ CTシリーズシゲミ
6,998税込7,698
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
5mmΦ同軸チューブセット SPシリーズ シゲミ5mmΦ同軸チューブセット SPシリーズシゲミ
27,980税込30,778
1箱(5組)
当日出荷から15日以内出荷
付属品外管キャップ各1個長さ(mm)(下部)50上部外径(Φmm)4.1内径公差(mm)(下部)±0.01
石英ウール Fine ジーエルサイエンス石英ウール Fineジーエルサイエンス
8,398税込9,238
1個
当日出荷から6日以内出荷
繊維径(μm)1~6
注入口セプタム ジーエルサイエンス・日立GC用 ジーエルサイエンス注入口セプタム ジーエルサイエンス・日立GC用ジーエルサイエンス(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1組(25個)
当日出荷
用途一般分析用直径(Φmm)11対応機種ジーエルサイエンスGC353B,30B,323,GC-4000、日立G-3500,3900,6000,HP5880,5890,6890呼称レッドセプタム直径(inch)7/16
フラットシールフェラル 10個入 アズワンフラットシールフェラル 10個入アズワン
4,670税込5,137
1セット(10個)
15日以内出荷から31日以内出荷
液クロ用の配管パーツです。
フィッティング 10個入 アズワンフィッティング 10個入アズワン
5,840税込6,424
1セット(10個)
当日出荷から15日以内出荷
液クロ用の配管パーツです。
フィット 10個入 アズワンフィット 10個入アズワン
7,998税込8,798特価
1セット(10個)
当日出荷から46日以内出荷
液クロ用配管パーツです。
TLC展開槽 矢沢科学TLC展開槽矢沢科学
26,980税込29,678
1個
当日出荷
薄層クロマトグラフやペーパークロマトグラフ用として使用されている展開槽です。
内寸法(Φ×Hmm)70×220適合プレート50×200mm (1~2枚)
ピークタフコネクター オシネ 5個入 ジーエルサイエンスピークタフコネクター オシネ 5個入ジーエルサイエンス
6,998税込7,698
1セット(5個)
当日出荷
フェラル一体型のフィッティングです。 ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。
耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)
トーセル用ハウジング 1TSタイプ ADVANTECトーセル用ハウジング 1TSタイプADVANTEC
57,980税込63,778
1台
当日出荷
ヘッドと胴の2つ部分から成る、センターポスト構造の1本用ステンレスハウジングです。 ヘッド上部の袋ナットを外すことにより、フィルターの交換が簡単に行えます。IN、OUTの形状は、3/4インチPTです。 カートリッジフィルター形状コードC、F(フラットガスケットDOE)およびTCWタイプのフィルターが使用できます。
TGK品番567-40-74-02型式1TS材質(カプセル部)SUS-316アズワン品番64-1188-98
ステンレス製ジョイント(HPLC用) ジーエルサイエンスステンレス製ジョイント(HPLC用)ジーエルサイエンス
7,698税込8,468
1セット(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
イオン交換カートリッジ HORIBAイオン交換カートリッジHORIBA
17,980税込19,778
1個
当日出荷
アズワン品番2-581-11
SGE フォーカスライナー ウールトップ 島津GC用 S.G.ESGE フォーカスライナー ウールトップ 島津GC用S.G.E
4,998税込5,498
1本ほか
7日以内出荷から33日以内出荷
簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
セットネジ 10個入 アズワンセットネジ 10個入アズワン
6,570税込7,227
1セット(10個)
8日以内出荷から46日以内出荷
液クロ用配管パーツです。
ステンレスパイプ コイル SUS304(光輝焼純) ジーエルサイエンスステンレスパイプ コイル SUS304(光輝焼純)ジーエルサイエンス
6,498税込7,148
1個
当日出荷から4日以内出荷
長さ(m)5
15%グラファイト/85%べスペルフェラル ジーエルサイエンス15%グラファイト/85%べスペルフェラルジーエルサイエンス
9,998税込10,998
1組(10個)
当日出荷から17日以内出荷
SGE ストレートライナー 石英ウール アジレントGC用 S.G.ESGE ストレートライナー 石英ウール アジレントGC用S.G.E
3,198税込3,518
1本ほか
7日以内出荷から33日以内出荷
簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
CRSガス精製フィルター ZPure(TM)Glass インジケータ搭載 H2O HSMI 46cc S.G.ECRSガス精製フィルター ZPure(TM)Glass インジケータ搭載 H2O HSMI 46ccS.G.E
21,399税込23,539
1本
24日以内出荷
高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(R) ガスフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ZPure(R) Glass (インジケータ搭載ガラス製ガス精製フィルター)、外側ポリカーボネート、内側ガラスの二重構造により、ガラス破損時にガスを隔離、酸素と水に関する高感度の視覚的インジケータを搭載、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、フッ素ゴムシールを採用、ヘリウムガスによるリークチェック済み、高感度のインジケータにより交換時期がわかります。推奨アプリケーション:不活性ガス、He、Ar、N2、H2 の精製に使用でき、水を含まない超高純度ガスを必要とするあらゆるアプリケーションに推奨します。水分インジケータは 1 ppm でブレークスルーを示します。
CRSガス精製フィルター ZPure(TM)Glass インジケータ搭載 38cc S.G.ECRSガス精製フィルター ZPure(TM)Glass インジケータ搭載 38ccS.G.E
20,799税込22,879
1本
24日以内出荷
高純度ガスは、ガスクロマトグラフィー、分光法、光学、リソグラフィ、製造および分析ラボ等における多くのアプリケーションにおいて重要な要件です。ZPure(R) ガスフィルターは、広範囲の汚染物質を微量レベルまで除去します。ZPure(R) Glass (インジケータ搭載ガラス製ガス精製フィルター)、外側ポリカーボネート、内側ガラスの二重構造により、ガラス破損時にガスを隔離、酸素と水に関する高感度の視覚的インジケータを搭載、微粒子除去用の一体型ステンレスフリット、高容量吸着剤、フッ素ゴムシールを採用、ヘリウムガスによるリークチェック済み、高感度のインジケータにより交換時期がわかります。推奨アプリケーション:不活性ガス、He、Ar、N2、H2 の精製に使用でき、GC および GC/MS キャリアガスラインでの使用に適しています。また、酸素、水、炭化水素 ( ブタンより重い ) を含まない超高純度ガスを必要とするアプリケーションに推奨します。
薄層クロマト用展開槽 HCGシリーズ 日本理化学器械(NRK)薄層クロマト用展開槽 HCGシリーズ日本理化学器械(NRK)
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
仕様●内寸法 mm 摘要型:70×220 mm 丸型●※50×200mm用●コード番号:1752-8アズワン品番65-8679-21
チューブジョイント 1/4-28UNF 3個入 JHEシリーズ アズワンチューブジョイント 1/4-28UNF 3個入 JHEシリーズアズワン
9,850税込10,835
1セット(3個)
13日以内出荷から31日以内出荷
液クロ用配管パーツです。主にテフロン(R)チューブとシリコン、ファーメド(R)などのチューブとの接続に使用します。シリコンチューブの径により、使用するジョイントが異なります。
一体型コネクター 10個入 アズワン一体型コネクター 10個入アズワン
6,230税込6,853
1セット(10個)
当日出荷から31日以内出荷
液クロ用の配管パーツです。押しネジとフェラルが一体になりました。
4方バルブ VFシリーズ アズワン4方バルブ VFシリーズアズワン
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
液クロ用の配管パーツです。別売のバルブ固定用ブラケットVFB-10・20に取り付けが可能です。
ボトルキャップ ガロン瓶用 アズワンボトルキャップ ガロン瓶用アズワン
15,000税込16,500
1個
当日出荷
液クロ用配管パーツです。ガロン瓶用ボトルキャップです。
仕様●接続チューブ外径:3mm、3mm、1.5mmアズワン品番65-6692-17
ボトルキャップ 500mL試薬瓶用 アズワンボトルキャップ 500mL試薬瓶用アズワン
13,700税込15,070
1個
当日出荷
液クロ用配管パーツです。500mL試薬瓶用ボトルキャップです。
仕様●接続チューブ外径:3mm、3mmアズワン品番65-6692-18
カットチューブ 内径0.8mm 10本入 1/16CTシリーズ ジーエルサイエンスカットチューブ 内径0.8mm 10本入 1/16CTシリーズジーエルサイエンス
8,398税込9,238
1セット(10本)
3日以内出荷から11日以内出荷
チューブ外径(inch)1/16内径(Φmm)0.8
カットチューブ 内径0.5mm 10本入 1/16CTシリーズ ジーエルサイエンスカットチューブ 内径0.5mm 10本入 1/16CTシリーズジーエルサイエンス
8,398税込9,238
1セット(10本)
3日以内出荷から5日以内出荷
チューブ外径(inch)1/16内径(Φmm)0.5材質ステンレスSUS316
多段式石鹸膜流量計 ジーエルサイエンス多段式石鹸膜流量計ジーエルサイエンス
49,980税込54,978
1式
3日以内出荷
キャピラリーカラム、パックドカラム分析の流量を1台で測定ができます。 目盛が1、10、100mLと3段階ありFIDエアーの測定もできるので大変便利です。
目盛(mL)1、10、100アズワン品番64-1243-92
ピークタフコネクター ティー ジーエルサイエンスピークタフコネクター ティージーエルサイエンス
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
フェラル一体型のフィッティングです。 ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。
耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)仕様3方
ピークミキシングティー ジーエルサイエンスピークミキシングティージーエルサイエンス
32,980税込36,278
1個
欠品中
ミキシング効果を高めるために出口側にチタン製フィルター(孔径10μm)が内蔵されています。
内部ボリューム(μL)4仕様ピークオシネ付アズワン品番64-1242-88
PTFEチューブ 10m ジーエルサイエンスPTFEチューブ 10mジーエルサイエンス
8,698税込9,568
1本
3日以内出荷
長さ(m)10
フッ素ゴムキャップ CFシリーズ シゲミフッ素ゴムキャップ CFシリーズシゲミ
4,998税込5,498
1袋(10個)
5日以内出荷

クロマトグラフィー製品』には他にこんなカテゴリがあります

クロマトグラフィー