絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス(479)
- アズワン(66)
- S.G.E(50)
- Merck(メルクミリポア)(39)
- シゲミ(27)
- 日本理化学器械(NRK)(14)
- 矢沢科学(9)
- コスモスビード(7)
- ビーエム機器(6)
- ADVANTEC(5)
- YMC(4)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- TOHO(トーホー)(3)
- 三商(3)
- CAMAG(カマグ)(3)
- テクネ計測(3)
- OPTIMA(2)
- HORIBA(堀場製作所)(1)
- Whatman(ワットマン)(1)
- ブランドをもっと見る

二層式展開槽(TLC)
CAMAG(カマグ)¥55,980~税込¥61,578~1個翌々日出荷展開槽の底が2槽になっており、展開溶媒を節約できます(100×100mmで4mL、200×100mmで20mL)。 溶媒の廃棄処理を軽減できます。 溶媒蒸気によるプレートの前飽和に有効です。 飽和溶媒と展開溶媒が異なる場合にも使用できます。
試薬スプレー
SCHOTT(ショット)¥56,999税込¥62,6991個当日出荷試薬をラバーポンプを使用して、または圧縮空気などを使って噴霧できます。 全商品をエアゾールによって単品毎にチェックしています。容量(mL)100アズワン品番2-4764-01
手動式 微量分析用8方切換バルブ
ジーエルサイエンス¥209,800税込¥230,7801台6日以内出荷微量成分を高感度で分析するために設計された、手動切換式のグリースレスバルブです。外気遮断用のパージ流路が標準仕様です。接ガス部の材質改良により、放出ガスやガス透過による測定誤差を大幅に低減しています。デッドボリュームが少なく、流体の滞留やコンタミネーションの心配がありません。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:0.5セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:特殊樹脂、SUS316タイプバルブ:2ポジションバルブポート数8ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9088-48接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
手動式 大口径多用途4方切換バルブ 流路径Φ1.5mm
ジーエルサイエンス¥118,998税込¥130,8981台6日以内出荷流路径が1.5mmと太く、圧力損失の少ない手動切換式の小型グリースレスバルブです。通常の分析における各種流路切換に使用できます。流路径が1.5mmと太いため、大量のガスが流れる流路切換に適します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1.5セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:2ポジションポート数4ポート最高使用圧力490方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9087-73接続配管1/8インチチューブカットオフ(1/8×2.17×120)
手動式 大口径多用途4方マルチポジションバルブ 流路径Φ1.5mm
ジーエルサイエンス¥118,998税込¥130,8981台6日以内出荷流路径が1.5mmと太く、圧力損失の少ない手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路径が1.5mmと太いため、大量のガスが流れる流路の制御などに適します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1.5セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数4ポジション最高使用圧力490k方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)150アズワン品番60-9087-76接続配管1/8インチチューブカットオフ(1/8×2.17×120)
手動式 多用途2連6方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥209,800税込¥230,7801台6日以内出荷2つのロータリーバルブを1つに組み込んだ、ユニークな手動切換式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。コンパクトな設計のため、省スペース化に貢献します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数2連6方最高使用圧力686方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9087-38接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
手動式 オンフローセレクト6方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥209,800税込¥230,7801台6日以内出荷流路が閉鎖することのないオンフロータイプの手動切換式流路セレクターバルブです。サンプルセレクトをオンフローで行えます。サンプルの滞溜がありません。逐次新しいサンプルを選択導入することができます。各流路が独立しています。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数6ポート最高使用圧力686方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9088-23接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
手動式 オンフローセレクト10方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥209,800税込¥230,7801台6日以内出荷流路が閉鎖することのないオンフロータイプの手動切換式流路セレクターバルブです。サンプルセレクトをオンフローで行えます。サンプルの滞溜がありません。逐次新しいサンプルを選択導入することができます。セレクトされているラインを除き、流路が1本になる構造です。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※ハンドル×1※ナベビス(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※BSスリーブ(4×10)×4※六角棒レンチ(2)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数10ポート最高使用圧力686方式駆動部:手動式最高使用温度(℃)180アズワン品番60-9088-25接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
手動ガスサンプラー GS-231
ジーエルサイエンス¥117,998税込¥129,7981台24日以内出荷ガスクロマトグラフのキャリヤーガス流路に本機を接続すると、一定量のガス体試料を再現性よく繰り返しカラムに導入できます。各社GCに接続可能です。各社GCの機種に合わせた接続配管を同梱しますので、ご使用機種をご連絡ください。セット内容手動ガスサンプラー本体×1※検量管(1L)×1※取付ネジ(4×8、ワッシャー、座金付属)×2※皿ビス(3×6)×2※側面パネル×1※各C用接続部品(配管及びユニオン)×1※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316サイズ(inch)試料出入口:1/8インチ SL型アズワン品番60-9086-97バルブ使用:CF-6接続形状1L(標準付属品)
ボンベ集合架台
ジーエルサイエンス¥209,800税込¥230,7801台17日以内出荷調整器取付用バルブ、マニホールドおよび架台から構成されています。調整器で残圧を確認しながらボンベの開閉を手動で行います。調整器およびボンベと接続する連結管は含まれていませんので別途用意ください。仕様調整器取付用高圧バルブ※マニホールド※ボンベ架台※ボンベ固定用チェーン※アンカーボルト材質スチール(塗装済)、接ガス部:シンチュウ、フッ素樹脂方式固定:地面固定型接続出口:W22-14(右、左)、He専用など(指定)、入口:W22-14(右)適合ガスO2、H2、N2、He、Ar等の不活性ガス本数ボンベ:7000L×2本アズワン品番60-3360-84
パーマピュアドライヤー
ジーエルサイエンス¥106,998~税込¥117,698~1本33日以内出荷吸湿性の樹脂膜(Nafionチューブ)を利用した膜式のドライヤーです。サンプルガスの除湿器として使用される冷却方式や乾燥剤方式のものに比べ、サンプルの凝縮や吸着がほとんどなく、サンプルガスの損失を少なくできます(塩基性成分は損失)。電子式除湿器(冷却方式)のように電源の必要もなく、圧損も少ないので取り扱いも容易です。適合パージ口間:559材質中空糸膜:Nafion(DuPont 製)、サンプル入出口:フルオロカーボン、シェル、継手:フルオロカーボン全長667最大流量4(推奨)最高使用圧力680最高使用温度(℃)100シェルサイズ外形:1/4インチ適合チューブ径(inch)パージガス入出口:1/4インチ、サンプル入出口:1/4インチ
ガスクリーンシステム CP7995
ジーエルサイエンス¥319,800税込¥351,7801組10日以内出荷GC-FID用のガスクリーンフィルターキットで、1システムで4台までのGCに使用するガスを精製できます。GC-FIDのキャリヤーガスラインにモイスチャーフィルター、オキシゲンフィルターを各1本、FID用エアーライン及び水素ラインにそれぞれ1本のチャコールフィルターを接続する専用ユニットです。独自の接続デザインにより、迅速でリークのないフィルター交換が可能です。仕様4本用ベースプレート(1/4インチ接続)×1※ハイドロカーボントラップ×2※オキシゲントラップ×1※モイスチャートラップ×1その他有機物除去量:約14(不純物により異なる)、酸素除去量:7.2、水分除去量:150L最大流量10対応交換時期インジケーター:あり対象ガスCに使用するキャリヤーガスアズワン品番60-3358-25ガス純度(%)精製後:O2<50ppb、H20<0.1pp、HC<0.1pp
ガスクリーンGC/MSフィルター
ジーエルサイエンス¥52,980税込¥58,2781箱10日以内出荷キャリヤーガス中の酸素、水分、炭化水素などの不純物を効果的に除去します。独自の接続デザインにより、迅速でリークのないフィルター交換が可能です。最大流量(L/min)10対象ガスGCに使用するキャリヤーガスアズワン品番60-3358-31
エアー駆動式 耐腐蝕型10方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥309,800税込¥340,7801台6日以内出荷取付スペースが小さい腐蝕性ガスに対応可能なエアー駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。腐蝕性ガスにおける各種流路切換に使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。接続には外径2mmのPTFEチューブを使用します。接ガス部には、耐腐食性の高いPTFEおよびPCTFEを採用しています。仕様Heリーク:10-4TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※ジョイント×11※フェラル×11※取扱説明書×1材質接ガス部:PCTFE、PTFEタイプバルブ:マルチポジションポート数10ポジション圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力300方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)100エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-59使用温度駆動部:0~80接続配管外径2 内径1 PTFEチューブ用ジョイント
エアー駆動式 多用途2連4方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥309,800税込¥340,7801台6日以内出荷2つのロータリーバルブを1つに組み込んだ、ユニークなエアー駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。コンパクトな設計のため、省スペース化に貢献します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数2連4方圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力686方式駆動部:エアー駆動式最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-59使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120)
エアー駆動式 外気遮断パージ流路付き多用途2連6方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥309,800税込¥340,7801台6日以内出荷2つのロータリーバルブを1つに組み込んだ、ユニークなエアー駆動方式の小型グリースレスロータリーバルブです。サンプルの分配やガス流路の制御などに使用できます。流路内のデッドボリュームが最小限に抑えられており、ピークの広がりを防ぎます。コンパクトな設計のため、省スペース化に貢献します。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数2連6方圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力686方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9087-71使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
エアー駆動式 外気遮断パージ流路付きオンフローセレクト6方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥309,800税込¥340,7801台6日以内出荷流路が閉鎖することのないオンフロータイプのエアー駆動式流路セレクターバルブです。サンプルセレクトをオンフローで行えます。サンプルの滞溜がありません。逐次新しいサンプルを選択導入することができます。各流路が独立しています。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数6ポート圧力駆動ガス:392~686k(ゲージ圧)最高使用圧力686k方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-41使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
エアー駆動式 外気遮断パージ流路付きオンフローセレクト10方マルチポジションバルブ
ジーエルサイエンス¥309,800税込¥340,7801台6日以内出荷流路が閉鎖することのないオンフロータイプのエアー駆動式流路セレクターバルブです。サンプルセレクトをオンフローで行えます。サンプルの滞溜がありません。逐次新しいサンプルを選択導入することができます。セレクトされているラインを除き、流路が1本になる構造です。外気遮断用のパージ流路を備えており、外気の混入を防止します。仕様Heリーク:10-5TorrL/sec以下(25)適合流路径:1セット内容バルブ本体×1※AC100V 5方電磁弁×1※黒色ナイロンチューブ(O.D.4)×3※ナイロンチューブ用ジョイント×3※ノイズキラー(CRユニット)×1※取付ネジ(4×20、ワッシャー、座金付属)×4※3点ビス(3×6)×2※BSスリーブ(4×12)×4※取扱説明書×1材質接ガス部:PTFE、SUS316タイプバルブ:マルチポジションポート数10ポート圧力駆動ガス:392~686(ゲージ圧)最高使用圧力686方式駆動部:エアー駆動式(外気遮断用流路付)最高使用温度(℃)180エアー接続Rc1/8(外径4ナイロンチューブ用L型ワンタッチジョイント付)アズワン品番60-9088-43使用温度駆動部:0~80接続配管1/16インチチューブカットオフ(1/16×0.8×120、パージラインも同様)
OPTIC-4用注入口ライナー
ジーエルサイエンス¥63,980税込¥70,3781箱(5本)6日以内出荷高性能多機能注入口 OPTIC-4用のフリット付きライナーでフリットが15 の位置に配置されています。不活性化されたガラス製フリットが組み込まれておりホットおよびコールドのスプリット注入やスプリットレス注入に適しています。仕様フリット付種類スプリット/スプリットレス兼用寸法5.0×3.4(外径×内径)寸法(長さ)81対応機種OPTIC-4対応不活性処理:なし最高使用温度(℃)600アズワン品番60-3359-05
OPTIC-4用保守部品
ジーエルサイエンス¥41,980税込¥46,1781袋(5個)24日以内出荷高性能多機能注入口 OPTIC-4用のステンレス製のインレットボトムナットです。インレットの下部に取り付けられカラムやフェラルの固定に使用されます。対応機種OPTIC-4、OPTIC-3アズワン品番60-3359-23
GC3210用バルブ取付パネル エアー駆動用 CFバルブ以外
ジーエルサイエンス¥20,980税込¥23,0781枚6日以内出荷ガスクロマトグラフ GC3210にCFバルブ以外のジーエルサイエンス社製バルブを取り付ける側面パネルです。側面パネルを本製品に交換することでバルブの取り付けが可能になります。GC3210Hにも使用可能ですが、パネルカラーが異なります。適合CFバルブ以外のエアー駆動バルブアズワン品番60-9089-09
GC3210用バルブ取付パネル CFバルブ、バルコ用
ジーエルサイエンス¥20,980税込¥23,0781枚6日以内出荷ガスクロマトグラフ GC3210にCFバルブ、バルコ社製バルブを取り付ける側面パネルです。側面パネルを本製品に交換することでバルブの取り付けが可能になります。GC3210Hにも使用可能ですが、パネルカラーが異なります。適合CFバルブ固定用アズワン品番60-9089-08
F0 スーパークリーンガスフィルター
ジーエルサイエンス¥118,998税込¥130,8981式24日以内出荷工具無しで取り外しが可能なため、簡単に交換作業が行えます。仕様モイスチャー/ハイドロカーボントラップ(3001-18353)×2※オキシゲン/モイスチャー/ハイドロカーボントラップ(3001-18354)×1その他有機物除去量:16(n-butane換算)、酸素除去量:75L、水分除去量:8.8質量(kg)0.75寸法Φ 44 × 240最大流量7対応交換時期インジケーター:あり適合ガス封入ガス:Ar寿命推定:2年以上対象ガスHe、H2、N2、Ar最大圧力(bar)11(160psi)アズワン品番60-3358-82ガス純度(%)精製後:>99.9999
CO3001 クリックオン コネクター 交換用Oリング 10組入
ジーエルサイエンス¥6,398税込¥7,0381袋17日以内出荷クリックオンコネクターの交換用Oリングセット です。ガス流路の接続部に装着され、長期間の使用による摩耗や劣化に伴う密閉性能の低下を防止するために定期的な交換を推奨します。セット内容交換用Oリング(大)×10個、交換用Oリング(小)×10個材質フッ素樹脂アズワン品番60-3358-72
AOE2300専用 メンブレンドライヤー
ジーエルサイエンス¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷FID用エアー清浄装置 AOE2300専用のメンブレンエアードライヤーです。除去された水蒸気はパージエアーとともに排出されます。乾燥剤式ドライヤーと違い、乾燥剤の交換が不要でメンテナンスが容易です。コンプレッサーエアーを乾燥させることにより、AOE2300の炭化水素除去能力を向上させることができます。仕様処理空気量:1~5NL/min、到達露点:-30(入口0.49での大気圧露点)セット内容メンブレンドライヤー×1※固定バンド(本体に装着済み)×1※銅チューブ1/8×0.8t×1使用周囲温度(℃)1~40,1~40接続:1/8インチSL型(シンチュウ)アズワン品番60-3358-17耐圧(Pa)0.97空気圧推奨使用:0.29~0.68
膜式ドライヤー サンセップ
ジーエルサイエンス¥109,800~税込¥120,780~1本33日以内出荷分析ラインに接続するだけで、測定対象成分を損なうことなくガスの除湿が可能です。耐食性と水蒸気の選択透過性に優れた、国産の膜式ドライヤーです。中空糸膜の内側にサンプルガス、外側に乾燥ガス(パージガス)を供給することで、膜を介して水分のみを効率よく透過させ、サンプルガスを除湿することができます。ガスの温度を大きく変えることなく除湿することが可能です。電源不要で作動し、駆動部品もありません。取り付け姿勢は自由で、スペースを有効に活用できます。材質中空糸膜:フッ素系樹脂(AC 製フレミオン)、サンプル入出口:PVDF、シェル、継手:PVDF圧力供給ガス:-0.04~0.5(25、中空糸湿潤状態による)周囲温度-15~100(凍結なきこと)シェルサイズ外形:1/4インチ適合チューブ径(inch)パージガス入出口:1/4インチ、サンプル入出口:1/4インチ
高精度インジケーターキット
ジーエルサイエンス¥77,980税込¥85,7781箱6日以内出荷ハイドロカーボントラップとインジケーターオキシトラップのセットでキャリヤーガスを高純度に清浄します。キャリヤーガス中の炭化水素と酸素を除去します。P&T等の濃縮装置による微量分析を行う際には特に有効なセットです。インジケーティングオキシゲントラップが付属されており、フィルターの交換時期が一目でわかります。仕様充填物:活性炭+酸化金属混合物セット内容ハイドロカーボントラップ2(3001-17921)×1※インジケーターオキシトラップ(3001-17922)×1※銅チューブ 1/8×20c寸法Φ32×241+Φ35×288使用温度範囲~100最高使用圧力680接続1/8インチSL型アズワン品番60-3358-21
高感度分析用キャリヤーガス 乾燥管 再生サービス
ジーエルサイエンス¥32,980税込¥36,2781本24日以内出荷ガスクロマトグラフのキャリヤーガスの乾燥に使用します。シールテープを使用していませんので、ECDやMSDなどでも安心して使用できます。アズワン品番60-3357-95
高性能調圧器 58.8~588kPa
ジーエルサイエンス¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷ガスクロマトグラフ、ガス分析計、ガスドーピングなどガスの精密な減圧および圧力制御に適した調整器です。高精度な圧力制御が可能です。圧力安定性に優れています。流量変動を最小限に抑える設計です。その他シンチュウ材質ダイヤフラム:PTFE+ニトリルゴム、バルブシート:フッ素ゴム質量(g)約240圧力最大供給:0.78接続出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:Rc1/8(1/8PTメス)材質(ボディ)アルミニウムアズワン品番60-9091-57使用温度0~60圧力調整範囲(kPa)58.8~588
高性能調圧器 5.88~58.8kPa
ジーエルサイエンス¥28,980税込¥31,8781個6日以内出荷ガスクロマトグラフ、ガス分析計、ガスドーピングなどガスの精密な減圧および圧力制御に適した調整器です。高精度な圧力制御が可能です。圧力安定性に優れています。流量変動を最小限に抑える設計です。その他シンチュウ材質ダイヤフラム:PTFE+ニトリルゴム、バルブシート:フッ素ゴム質量(g)約240圧力最大供給:0.78接続出口:Rc1/8(1/8PTメス)、入口:Rc1/8(1/8PTメス)材質(ボディ)アルミニウムアズワン品番60-9091-55使用温度0~60圧力調整範囲(kPa)5.88~58.8
高性能小型調整器 水素用
ジーエルサイエンス¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷優れた純度維持能力を備えた小型圧力調整器です。高純度の水素ガスボンベなどに適しています。本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。入口継手はボディに溶接されています。重さは約700gと超軽量コンパクトです。有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。その他SUS316L、フッ素樹脂質量(g)約700本体SUS316L接続出口:1/8インチSL型、入口:W22-14左メス使用ガス水素使用温度-5~40材質(ダイアフラム)SUS316L
高性能小型調整器 水素用
ジーエルサイエンス¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷優れた純度維持能力を備えた小型圧力調整器です。出口側がメタル・ガスケット式の面シール継手で高純度ガスや標準ガスなどに適しています。本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。入口継手はボディに溶接されています。重さは約700gと超軽量コンパクトです。有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。その他SUS316L、フッ素樹脂質量(g)約700最大流量15(nor)N2ガス本体SUS316L使用圧力1次側:0.5~15、2次側:0.02~1.0接続出口:1/4インチメタルガスケット型(UJR)メス、入口:W22-14左メス使用ガス水素アズワン品番60-9091-32使用温度-5~40材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計1次側:0~25、2次側:0~1.5
高性能小型調整器 ライン用
ジーエルサイエンス¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷優れた純度維持能力を備えたライン用小型圧力調整器です。入口側、出口側ともにメタル・ガスケット式の面シール継手を採用していますので、高純度ガスや標準ガスなどに適しています。本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。入口継手はボディに溶接されています。有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。その他SUS316L、フッ素樹脂質量(g)約700最大流量15(nor)N2ガス本体SUS316L使用圧力1次側:0.5~15、2次側:0.02~1.0接続出口:1/4インチメタルガスケット型(UJR)メス、入口:1/4インチメタルガスケット型(UJR)メス使用ガスライン用アズワン品番60-9091-34使用温度-5~40材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計1次側:0~25、2次側:0~1.5
高性能小型調整器 ヘリウム用
ジーエルサイエンス¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷優れた純度維持能力を備えた小型圧力調整器です。高純度のHeガスボンベなどに適しています。本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。入口継手はボディに溶接されています。重さは約700gと超軽量コンパクトです。有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。その他SUS316L、フッ素樹脂質量(g)約700最大流量10(nor)N2ガス本体SUS316L使用圧力1次側:0.5~15、2次側:0.02~0.2接続出口:1/8インチSL型、入口:W20.9-14-左メス使用ガスヘリウムアズワン品番60-9091-31使用温度-5~40材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計1次側:0~25、2次側:0~0.3
高性能小型調整器 ヘリウム用
ジーエルサイエンス¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷優れた純度維持能力を備えた小型圧力調整器です。高純度Heガスボンベなどガスクロマトグラフの高感度分析に適しています。本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。入口継手はボディに溶接されています。重さは約700gと超軽量コンパクトです。有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。その他SUS316L、フッ素樹脂質量(g)約700最大流量15(nor)N2ガス本体SUS316L使用圧力1次側:0.5~15、2次側:0.02~1.0接続出口:1/8インチSL型、入口:W20.9-14-左メス使用ガスヘリウムアズワン品番60-9091-28使用温度-5~40材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計1次側:0~25、2次側:0~1.5
高性能小型調整器 ヘリウム用
ジーエルサイエンス¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷優れた純度維持能力を備えた小型圧力調整器です。出口側がメタル・ガスケット式の面シール継手で高純度ガスや標準ガスなどに適しています。本体はステンレス製で、外部リーク量の低減とガス純度の維持のためにSUS316Lメタルダイアフラムを採用しています。入口継手はボディに溶接されています。重さは約700gと超軽量コンパクトです。有害大気汚染物質測定用標準ガス及び各種分析用標準ガスなどに適しています。その他SUS316L、フッ素樹脂質量(g)約700最大流量15(nor)N2ガス本体SUS316L使用圧力1次側:0.5~15、2次側:0.02~1.0接続出口:1/4インチメタルガスケット型(UJR)メス、入口:W20.9-14-左メス使用ガスヘリウムアズワン品番60-9091-33使用温度-5~40材質(ダイアフラム)SUS316L圧力計1次側:0~25、2次側:0~1.5
高性能メタルダイヤフラム調圧器 0~686kPa
ジーエルサイエンス¥64,980税込¥71,4781個6日以内出荷ダイヤフラムにステンレスを使用しているので、酸素の透過がなく有効回転数も15回転と多いので微量分析や高感度分析のキャリヤーガス流量調整に適しています。直接作動式のシンプルな構造で、コンパクトな設計です。シャットオフ時にリークが発生しない構造です。汚染物質の混入を最小限に抑えるため、分析用途向けの洗浄が施されています。質量(g)約230圧力最大供給:1.7接続出口:1/8インチSL型、入口:1/8インチSL型フィルター焼結ステンレス回転数有効:15回転材質(ボディ)アルミニウム温度特性1の変化に対して圧力変動は0.1Oリングフッ素樹脂アズワン品番60-9091-60使用温度~70圧力調整範囲(kPa)0~686特性圧力:6.9の供給圧変化に対して出力圧力変化は0.5以下継手シンチュウ材質(ダイアフラム)ステンレス