絞り込み
ブランド
- ジーエルサイエンス(466)
- アズワン(67)
- S.G.E(50)
- Merck(メルクミリポア)(39)
- シゲミ(27)
- 日本理化学器械(NRK)(14)
- 矢沢科学(9)
- コスモスビード(7)
- ビーエム機器(6)
- ADVANTEC(5)
- YMC(4)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- TOHO(トーホー)(3)
- 三商(3)
- CAMAG(カマグ)(3)
- テクネ計測(3)
- OPTIMA(2)
- HORIBA(堀場製作所)(1)
- Whatman(ワットマン)(1)
- ブランドをもっと見る

スーパーピークタフセット
ジーエルサイエンス¥23,980税込¥26,3781組3日以内出荷オシネ部分がステンレスでできており、手締めし易い形状になっているので、ピークタフコネクターより大きい耐圧を持ちます。 フェラルはPEEK製で耐薬品性に優れています。セット内容ピークタフオシネ×10個、ピークタフプラグ×5個、ピークタフユニオン×3個、ピークダブルフェラル×5個、スーパーピークタフコネクター×1個アズワン品番64-1244-28
スーパーピークタフコネクター
ジーエルサイエンス¥6,998税込¥7,6981セット(5個)3日以内出荷オシネ部分がステンレスでできており、手締めし易い形状になっているので、ピークタフコネクターより大きい耐圧を持ちます。 フェラルはPEEK製で耐薬品性に優れています。材質ステンレス(オシネ)、PEEK(フェラル)耐圧(MPa)34.3ねじ規格10-32UNF適合チューブ外径(inch)1/16
カットチューブ 内径0.5mm 10本入 1/16CTシリーズ
ジーエルサイエンス¥8,398~税込¥9,238~1セット(10本)3日以内出荷から5日以内出荷材質ステンレスSUS316内径(Φmm)0.5チューブ外径(inch)1/16
カットチューブ 内径0.25mm 10本入 1/16CTシリーズ
ジーエルサイエンス¥8,198~税込¥9,018~1セット(10本)3日以内出荷から5日以内出荷材質ステンレスSUS316内径(Φmm)0.25チューブ外径(inch)1/16
ピークシルチューブ
ジーエルサイエンス¥10,980税込¥12,0781セット(2本)3日以内出荷から16日以内出荷フューズドシリカをPEEKで保護した構造で、キャピラリーLCなどで使用されます。チューブ外径(inch)1/16
ピークタフコネクター クロス
ジーエルサイエンス¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷フェラル一体型のフィッティングです。 ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。仕様4方耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)
ピークタフコネクター ユニオン 3個入
ジーエルサイエンス¥10,980税込¥12,0781セット(3個)欠品中フェラル一体型のフィッティングです。 ピークタフオシネよりネジ部が長いロング型や、締め付け時に力の入りやすいウィング型なども揃え、用途に合わせて使用できます。耐薬品性pH1~14の範囲で使用可能(THF、クロロホルム、硫酸を除く)
ピーク六角ヘッドオシネ 5セット入 1/16シリーズ
ジーエルサイエンス¥10,999税込¥12,0991セット(5個)当日出荷から3日以内出荷スパナ締めが可能なピークフィッティングです。 オシネナットとピークダブルフェラルの各5個入セットです。ねじサイズNo.10-32UNF
カットチューブセット ストライプカラー 1/16"×0.75mm
ジーエルサイエンス¥12,980税込¥14,2781セット4日以内出荷ストライプ(チューブ表面にカラーライン入)と、ソリッド(チューブ全体がカラー)の2種類があり内径を色で区別できます。色グリーン内径(Φmm)0.75規格50mm、100mm、200mm 各5本コード6010-37171アズワン品番63-8593-25チューブ外径(inch)1/16
ナイロンチューブ 6×4 黒 10m
ジーエルサイエンス¥6,798税込¥7,4781本6日以内出荷型式SNY-6色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60(空気の場合)、0~60(水の場合)外径×内径(Φmm)6×4最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)最小曲げ半径(mm)15コード3004-72651アズワン品番63-8591-65
PFAチューブ 2.0×1.0mm 10mコイル
ジーエルサイエンス¥9,998税込¥10,9981本11日以内出荷PFA は PTFE と同等の耐薬品性があり、PTFE よりも硬く、確実な配管が行えます。 また半透明なチューブですので液体の流れも確認できます。長さ(m)10チューブ外径(Φmm)2コード3004-32121耐熱温度(℃)260(連続使用ではありません)チューブ内径(Φmm)1アズワン品番63-8591-64
8mm高性能大容量NMRサンプルチューブ S-8シリーズ
シゲミ¥28,980~税込¥31,878~1箱(10本)31日以内出荷から61日以内出荷全長(mm)190内径(Φmm)7.03+0.01外径(Φmm)7.98
10mmΦ高感度薄肉NMRサンプルチューブ ST10シリーズ
シゲミ¥40,980~税込¥45,078~1箱(10本)31日以内出荷寸法A(mm)190寸法D(mm)50寸法B(mm)7.98寸法C(mm)0.25
8mmΦ高感度薄肉NMRサンプルチューブ ST8シリーズ
シゲミ¥40,980~税込¥45,078~1箱(10本)31日以内出荷寸法A(mm)190寸法D(mm)50寸法B(mm)7.98寸法C(mm)0.25
5mmΦ高感度薄肉NMRサンプルチューブ PSTシリーズ
シゲミ¥45,980~税込¥50,578~1箱(20本)5日以内出荷から21日以内出荷寸法A(mm)180寸法D(mm)50寸法B(mm)4.965寸法C(mm)0.21
5mmΦ同軸チューブセット SPTシリーズ
シゲミ¥33,980~税込¥37,378~1箱(5組)5日以内出荷から20日以内出荷付属品薄肉外管キャップ各1個長さ(mm)(下部)50上部外径(Φmm)4.1内径公差(mm)(下部)±0.01
5mmΦマイクロボトムチューブ SPシリーズ
シゲミ¥13,980~税込¥15,378~1箱(5本)当日出荷から5日以内出荷長さ(mm)(下部)60全長(mm)180上部外径(Φmm)5内径公差(mm)(下部)±0.01
4mm高性能NMRサンプルチューブ PRシリーズ
シゲミ¥35,980~税込¥39,578~1箱(20本)6日以内出荷から21日以内出荷全長(mm)180内径(Φmm)3.22+0.01外径(Φmm)4
対称形薄肉ミクロサンプルチューブ MMSシリーズ
シゲミ¥62,980税込¥69,2781箱(5組)5日以内出荷寸法A(mm)180寸法D(mm)4.17寸法E(mm)4.52寸法B5セット寸法A'(mm)190
対称形薄肉ミクロサンプルチューブ DMSシリーズ
シゲミ¥62,980税込¥69,2781箱(5組)15日以内出荷寸法A(mm)180寸法D(mm)4.17寸法E(mm)4.52寸法B5セット寸法A'(mm)190寸法B'(mm)4.1
クロロホルム用対称形薄肉ミクロサンプルチューブ CMSシリーズ
シゲミ¥56,980税込¥62,6781箱(5組)5日以内出荷寸法A(mm)180寸法D(mm)4.17寸法E(mm)4.52寸法B5セット寸法A'(mm)190寸法B'(mm)4.1
対称形薄肉ミクロサンプルチューブBMSシリーズ
シゲミ¥56,980税込¥62,6781箱(5組)5日以内出荷から15日以内出荷寸法A(mm)180寸法D(mm)4.17寸法E(mm)4.52寸法B(mm)4.965寸法A'(mm)190寸法B'(mm)4.1
水 + 0.1% v:v トリフルオロ酢酸 液体クロマトグラフィー用 リクロソルブ (R)
Merck(メルクミリポア)¥10,980税込¥12,0781個14日以内出荷アズワン品番62-8537-37
水 + 0.1% v:v トリフルオロ酢酸 液体クロマトグラフィー用 リクロソルブ (R) 480112 2.5L
Merck(メルクミリポア)¥7,219税込¥7,9411個22日以内出荷アズワン品番61-0322-93
リン酸水素二カリウム・三水和物 クロマトグラフィー用バッファー リクロピュア 119754 250G
Merck(メルクミリポア)¥32,980税込¥36,2781個欠品中アズワン品番61-0316-44
リン酸水素二ナトリウム・二水和物 クロマトグラフィー用バッファー リクロピュア 119753 250G
Merck(メルクミリポア)¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷アズワン品番61-0316-43