絞り込み
穴径(Φμm)
- 0.1
- 0.2(101)
- 0.22(19)
- 0.45(113)
- 0.5(4)
- 0.7(2)
- 0.8(12)
- 1(9)
- 1.2(5)
- 1.5(1)
- 1.6(2)
- 2(2)
- 2.7(2)
- 3(1)
- 5(10)
- 5.0(1)
- 10(1)
- 20(1)
直径(Φmm)
- 13(1)
- 25(3)
- 32(1)
- 33(1)
接続方法
- 入力:ルアーロック、出力:ルアースリップ(2)
残液量(μL)
- 10(1)
- 30(1)
- 100(1)
有効ろ過面積(cm2)
- 0.65(1)
- 2.8(1)
- 3.9(1)
- 4.5(1)
- 5.8(1)
最高使用圧力(kPa)
- 520(1)
- 1000(1)
520・1000
ブランド
- Whatman(ワットマン)(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- PALL(ポール)(1)
- 大阪ケミカル(1)
- ジーエルサイエンス(1)
Whatman(ワットマン)・Merck(メルクミリポア)・PALL(ポール)・大阪ケミカル・ジーエルサイエンス
シリンジフィルターとは、シリンジの先端に装着してシリンジ内のサンプルをろ過するための器具です。化学や医学、バイオテクノロジーなどの実験や研究の場で、比較的少量のサンプルをろ過する際に多用されます。水溶性サンプルの前処理や生体サンプルの前処理、 緩衝液、食塩水、 組織培地などさまざまなサンプルの利用が可能です。滅菌済の個別包装で開封後、すぐに使用できるものも多いです。グラスマイクロファイバー製プレフィルター内蔵で、目詰まりしやすいサンプル専用のシリンジフィルターもあります。
「穴径(Φμm)」から絞り込む
0.1
0.2(101)
0.22(19)
0.45(113)
0.5(4)
0.8(12)
1(9)
1.2(5)
2.7(2)
5(10)

PESシリンジフィルター
大阪ケミカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(100個)当日出荷親水性。高流量、タンパク質の低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用できます。Non-Pyrogenic DNA-Free クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可材質(ハウジング)PP耐熱温度(℃)90
滅菌用マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥22,980税込¥25,2781箱(50個)当日出荷タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。色黄直径(Φmm)33滅菌γ線材質(フィルター)親水性PVDF有効ろ過面積(cm2)4.5材質(ハウジング)変性アクリル
GLクロマトディスク 5040シリーズ
ジーエルサイエンス¥50,980税込¥56,0781箱(100個)当日出荷から3日以内出荷サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液はもとより、非水系溶液にも使用できます。材質フィルター:親水化PTFEポリマー/ハウジング:ポリプロピレン形状入口ルアーロック、出口ルアースリップ
滅菌シリンジフィルター(スーポアアクロディスク)
PALL(ポール)¥24,980税込¥27,4781箱(50個)当日出荷から7日以内出荷4187・4658・4525は濾過しにくい溶液の処理量を増加させるプレフィルターを内蔵しています。仕様γ線滅菌済接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ耐圧力(kPa)520
ポリディスクTF 0.1μm
Whatman(ワットマン)¥17,980税込¥19,7781セット(10個)当日出荷耐化学薬品性にすぐれた疎水性PTFEメンブランを内蔵した有機溶媒ろ過用ディスポーザブルフィルターです。エアー、ガスのベント用にも適しています。用途有機溶媒のろ過、ベント用フィルター、エアーのインラン用フィルターTGK品番996-40-93-30穴径(μm)0.1