絞り込み
穴径(Φμm)
- 1
- 0.1(5)
- 0.2(101)
- 0.22(19)
- 0.45(113)
- 0.5(4)
- 0.7(2)
- 0.8(12)
- 1.2(5)
- 1.5(1)
- 1.6(2)
- 2(2)
- 2.7(2)
- 3(1)
- 5(10)
- 5.0(1)
- 10(1)
- 20(1)
直径(Φmm)
- 13(1)
- 25(3)
- 50(1)
接続方法
- その他(2)
- 入力:ルアーロック、出力:ルアースリップ(1)
残液量(μL)
- 50(1)
- 250(1)
有効ろ過面積(cm2)
- 1.09(1)
- 1.3(1)
- 4.08(1)
- 4.6(1)
- 19.6(1)
最高使用圧力(kPa)
- 410(1)
410
ブランド
- Whatman(ワットマン)(3)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- MACHEREY NAGEL(2)
- MS(Membrane Solutions)(1)
- MDI(1)
Whatman(ワットマン)・Merck(メルクミリポア)・MACHEREY NAGEL・MS(Membrane Solutions)・MDI
シリンジフィルターとは、シリンジの先端に装着してシリンジ内のサンプルをろ過するための器具です。化学や医学、バイオテクノロジーなどの実験や研究の場で、比較的少量のサンプルをろ過する際に多用されます。水溶性サンプルの前処理や生体サンプルの前処理、 緩衝液、食塩水、 組織培地などさまざまなサンプルの利用が可能です。滅菌済の個別包装で開封後、すぐに使用できるものも多いです。グラスマイクロファイバー製プレフィルター内蔵で、目詰まりしやすいサンプル専用のシリンジフィルターもあります。
「穴径(Φμm)」から絞り込む
0.1(5)
0.2(101)
0.22(19)
0.45(113)
0.5(4)
0.8(12)
1
1.2(5)
2.7(2)
5(10)

PTFEシリンジフィルター(疎水性)
MS(Membrane Solutions)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(100個)当日出荷有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。 Non-Progenic、DNA-Free 強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。 オートクレーブ滅菌可
マイレクス フィルターユニット(気体・有機溶剤用)
Merck(メルクミリポア)¥19,980税込¥21,9781ケース(10個)当日出荷から翌々日出荷気体(空気・CO2)の濾過滅菌には、エアーロック(メンブレンの水漏れによる見かけ上の目づまり)を防止する疎水性PTFEメンブレンフィルターが適しています。 PTFEメンブレンを使用していますので有機溶剤の濾過滅菌にも使用できます。 未滅菌。 入口・出口径:ホースコネクター(1/4″~1/2″)、外径Φ5~13mm仕様未滅菌、高圧蒸気滅菌可能直径(Φmm)50材質(メンブラン)PTFE(フッ素樹脂)接続方法タケノコ状ホース口 内側がメス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)19.6材質(ハウジング)PP湿潤性疎水性滅菌方法高圧蒸気滅菌可能耐圧力(kPa)410kPa
マイレクス50
Merck(メルクミリポア)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から22日以内出荷気体・有機溶剤の除粒子におすすめです。繰り返しオートクレーブも行えます。滅菌非滅菌(オートクレーブ可)材質(ハウジング)ポリプロピレン
Whatman(ワットマン)プラディスク 25 PES 1.0μm
Whatman(ワットマン)¥22,980~税込¥25,278~1ケース(50個)ほか当日出荷から3日以内出荷試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:水溶液、メンブラン:PES製穴径(μm)1.0
シリンジフィルター 疎水性PTFE・CHROMAFIL 100個入
MACHEREY NAGEL¥26,980税込¥29,6781箱(100個)当日出荷から10日以内出荷耐薬品性に優れたPTFE製メンブレンフィルターです。材質フィルター/疎水性PTFE、ハウジング/PP
フィルター
MDI¥11,900~税込¥13,090~1個当日出荷材質メンブレン/GF(グラスファイバー)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ穴径(μm)1
シリンジフィルター ガラス繊維・CHROMAFIL 1um Φ25mm 100個入
MACHEREY NAGEL¥26,980~税込¥29,678~1箱(100個)当日出荷から10日以内出荷孔径が1umと大きく、小孔径のフィルターと比較して高流量に対応できます。 高粘度の液体や、粒子径の大きい混合物を含む液体に適しています。材質フィルター/ガラス繊維、ハウジング/PPフィルター直径(Φmm)25穴径(Φμm)1
25ΦGD/Xシリンジフィルター GF/B
Whatman(ワットマン)¥69,980税込¥76,9781箱(150個)当日出荷目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)TGK品番996-40-98-61穴径(μm)1材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンGF/Bろ過面積(cm2)4.6残液量(μL)エアパージ後:約250
13ΦGD/Xシリンジフィルター GF
Whatman(ワットマン)¥60,980税込¥67,0781箱(150個)3日以内出荷から17日以内出荷目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)有効ろ過面積(cm2)1.3材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンGF残液量(μL)エアパージ後:約50