絞り込み
穴径(Φμm)
  • 5
  • 0.1(5)
  • 0.2(101)
  • 0.22(19)
  • 0.45(114)
  • 0.5(4)
  • 0.7(2)
  • 0.8(12)
  • 1(9)
  • 1.2(5)
  • 1.5(1)
  • 1.6(2)
  • 2(2)
  • 2.7(2)
  • 3(1)
  • 5.0(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
直径(Φmm)
  • 13(2)
  • 25(7)
  • 26(1)
接続方法
  • その他(2)
  • 入力:ルアーロック、出力:ルアースリップ(2)
  • 入力:ルアーロック、出力:ルアーロック(1)
残液量(μL)
  • 100(3)
  • 250(1)
有効ろ過面積(cm2)
  • 1.09(1)
  • 3.9(2)
  • 4.08(1)
  • 4.6(1)
  • 5.3(1)
最高使用圧力(kPa)
  • 517(2)
517
ブランド
  • MS(Membrane Solutions)(3)
  • Merck(メルクミリポア)(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • Whatman(ワットマン)(1)
  • sartorius(ザルトリウス)(1)
  • GVS(1)
  • MACHEREY NAGEL(1)
MS(Membrane Solutions)・Merck(メルクミリポア)・TGK(東京硝子器械)・Whatman(ワットマン)・sartorius(ザルトリウス)・GVS・MACHEREY NAGEL
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シリンジフィルターとは、シリンジの先端に装着してシリンジ内のサンプルをろ過するための器具です。化学や医学、バイオテクノロジーなどの実験や研究の場で、比較的少量のサンプルをろ過する際に多用されます。水溶性サンプルの前処理や生体サンプルの前処理、 緩衝液、食塩水、 組織培地などさまざまなサンプルの利用が可能です。滅菌済の個別包装で開封後、すぐに使用できるものも多いです。グラスマイクロファイバー製プレフィルター内蔵で、目詰まりしやすいサンプル専用のシリンジフィルターもあります。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴径(Φμm)から絞り込む
0.1(5)
0.2(101)
0.22(19)
0.45(114)
0.5(4)
0.8(12)
1(9)
1.2(5)
2.7(2)
5
  • PTFEシリンジフィルター(疎水性) MS(Membrane Solutions)

    PTFEシリンジフィルター(疎水性)

    MS(Membrane Solutions)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(100個)
    当日出荷
    有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。 Non-Progenic、DNA-Free 強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。 オートクレーブ滅菌可
  • ナイロンシリンジフィルター MS(Membrane Solutions)

    ナイロンシリンジフィルター

    MS(Membrane Solutions)(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱(100個)
    当日出荷
    親水性・有機溶剤、水溶液両用。多くの有機溶媒に対する耐薬品性があり高流量ですが、強酸・強アルカリには適していません。半導体工業水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可。Membrane-Solutions LLC社のシリンジフィルターはクォリティを落とさずに リーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。ハウジングはINLETがルアーロック、OUTLETがルアースリップとなっております。
    用途水系、非水系サンプル溶液のろ過。親水性、有機溶媒、水溶液両用。半導体工業用水ろ過、有機溶媒、水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に。材質(メンブラン)PA(ナイロン)接続方法入口/メスルアーロック、 出口/オスルアースリップ
  • MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ) MS(Membrane Solutions)

    MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ)

    MS(Membrane Solutions)
    11,980税込13,178
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。 疎水性PTFEは、強力な化学腐食性有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています(オートクレーブ滅菌可)。 ナイロンタイプは、半導体工業用水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。
    材質(ハウジング)PP接続形状入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップ
  • ミニザルト sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト

    sartorius(ザルトリウス)
    18,980税込20,878
    1パック(50個)
    当日出荷
    濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできます。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 濾過面積が大きく、力をあまり使わずに濾過できます。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。 ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です
    仕様EOG滅菌済材質(フィルター)酢酸セルロースフィルター直径(Φmm)26接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)5.3材質(ハウジング)MBS耐圧(bar)4.5残液量(mL)0.1
  • 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)

    滅菌用マイレクス

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1箱(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
  • サンプル前処理マイレクス Merck(メルクミリポア)

    サンプル前処理マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    58,980税込64,878
    1箱(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ※ガス及び有機系サンプル用
    滅菌非滅菌材質(フィルター)疎水性PTFE
  • アブルオ シリンジフィルター γ線滅菌済 GVS

    アブルオ シリンジフィルター γ線滅菌済

    GVS
    11,980税込13,178
    1セット(50個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルター。γ線滅菌済。膜材質CAタイプは孔径がハウジングの色で識別できる為、誤使用のリスクが低減。出口の形状がオス型ルアーロック、多段濾過可。
    材質膜:CA、ハウジング:サイロライト
  • シリンジフィルター PES・CHROMAFIL Φ25mm 100個入 MACHEREY NAGEL

    シリンジフィルター PES・CHROMAFIL Φ25mm 100個入

    MACHEREY NAGEL
    27,980税込30,778
    1箱(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    PES製フィルターは、酸や塩基に対する安定性に優れています。 タンパク質の吸着が少ないフィルターです。
    仕様印字:○材質フィルター/PES(ポリエーテルサルフォン)、ハウジング/PPフィルター直径(Φmm)25
  • 25ΦGD/Xシリンジフィルター NYL Whatman(ワットマン)

    25ΦGD/Xシリンジフィルター NYL

    Whatman(ワットマン)
    69,980税込76,978
    1箱(150個)
    17日以内出荷
    目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
    仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンNYLろ過面積(cm2)4.6残液量(μL)エアパージ後:約250
  • ポリキャップ36HD 5.0μm TGK(東京硝子器械)

    ポリキャップ36HD 5.0μm

    TGK(東京硝子器械)
    8,698税込9,568
    1個
    24日以内出荷
    疎水性0.2μm PTFEメンブレンとポリプロピレンハウジングのみでできた無菌ベント用に開発されたフィルターです。プリーツ状ポリプロピレンメンブランフィルタを搭載した1~10L用ディスポーザブルフィルタです。 破片・粒子などを多く含む液体ろ過。・RO/VF/MF膜のプレフィルター。・溶剤、インク、などのろ過。
    TGK品番996-40-93-48穴径(μm)5
シリンジフィルター