絞り込み
穴径(Φμm)
- 0.2(5)
- 0.22(3)
- 0.45(8)
直径(Φmm)
- 13(8)
接続方法
- その他(5)
- 入力:ルアーロック、出力:ルアースリップ(1)
残液量(μL)
- 15(5)
- 30(2)
有効ろ過面積(cm2)
- 0.8
- 0.07(5)
- 0.1(3)
- 0.65(9)
- 0.9(15)
- 1.13(7)
- 1.3(12)
- 1.7(7)
- 2.8(3)
- 3.9(22)
- 4(20)
- 4.15(4)
- 4.5(7)
- 4.6(18)
- 4.8(3)
- 5.1(8)
- 5.3(3)
- 6.2(9)
- 7.5(3)
- 19.6(3)
- 有効ろ過面積(cm2)をもっと見る
最高使用圧力(kPa)
- 490(2)
- 1030(5)
490・1030
ブランド
- Merck(メルクミリポア)(5)
- ジーエルサイエンス(2)
- MDI(1)
Merck(メルクミリポア)・ジーエルサイエンス・MDI
シリンジフィルターとは、シリンジの先端に装着してシリンジ内のサンプルをろ過するための器具です。化学や医学、バイオテクノロジーなどの実験や研究の場で、比較的少量のサンプルをろ過する際に多用されます。水溶性サンプルの前処理や生体サンプルの前処理、 緩衝液、食塩水、 組織培地などさまざまなサンプルの利用が可能です。滅菌済の個別包装で開封後、すぐに使用できるものも多いです。グラスマイクロファイバー製プレフィルター内蔵で、目詰まりしやすいサンプル専用のシリンジフィルターもあります。
「穴径(Φμm)」から絞り込む
0.2(5)
0.22(3)
0.45(8)

シリンジフィルタ(GLクロマトディスク)
ジーエルサイエンス¥17,980~税込¥19,778~1箱(100個)当日出荷から5日以内出荷水系(Aタイプ)プレフィルタ付タイプホウケイ酸ガラス繊維不織布の採用により、プレフィルトレーション機能を有し、夾雑成分の多い試料でも目詰まりを抑えます。 水系/非水系(兼用)(Pタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、非水系溶液もプレウェット処理することなく使用できます。 非水系(Nタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、耐溶剤性・耐薬品性に優れます。最高使用圧力(MPa)0.49材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
サンプル前処理マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥15,980税込¥17,5781箱(100個)翌々日出荷※目詰まりしにくいフィルタユニット色緑滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PES材質(ハウジング)ポリプロピレン
サンプル前処理マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥22,980~税込¥25,278~1箱(100個)当日出荷から翌々日出荷※タンパク質極低吸着フィルタユニット滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PVDF
シリンジフィルタ(GLクロマトディスク) イオンクロマト分析用(AIタイプ)
ジーエルサイエンス¥25,980税込¥28,5781箱(100個)4日以内出荷原子吸光測定装置により膜面金属溶出レベルをコントロールしているため、イオンクロマトグラフ分析のサンプル前処理に適しています。最高使用圧力(MPa)0.49滅菌(EOGガス)可材質(フィルター)親水化ポリマー材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
シリンジフィルター 100個入 SYシリーズ
MDI¥11,980~税込¥13,178~1パック(100個)当日出荷から10日以内出荷HPLC用です。 耐薬品性に優れていますので、各種有機溶媒のろ過に適しています。 クリーンルーム内で製造されていますのでノイズを軽減します。形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
サンプル前処理マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥25,980税込¥28,5781箱(100個)翌々日出荷※化学適応性の広い水系・非水系両用フィルタユニット色紫滅菌非滅菌材質(フィルター)ナイロン