絞り込み
穴径(Φμm)
  • 0.2(4)
  • 0.45(4)
直径(Φmm)
  • 15(5)
  • 25(1)
接続方法
  • 入力:ルアーロック、出力:ルアースリップ(4)
残液量(μL)
  • 10(4)
有効ろ過面積(cm2)
  • 1.7
  • 0.07(5)
  • 0.1(3)
  • 0.65(9)
  • 0.8(8)
  • 0.9(15)
  • 1.13(7)
  • 1.3(12)
  • 2.8(3)
  • 3.9(22)
  • 4(20)
  • 4.15(4)
  • 4.5(7)
  • 4.6(18)
  • 4.8(3)
  • 5.1(8)
  • 5.3(3)
  • 6.2(9)
  • 7.5(3)
  • 19.6(3)
ブランド
  • sartorius(ザルトリウス)(6)
  • Whatman(ワットマン)(1)
sartorius(ザルトリウス)・Whatman(ワットマン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シリンジフィルターとは、シリンジの先端に装着してシリンジ内のサンプルをろ過するための器具です。化学や医学、バイオテクノロジーなどの実験や研究の場で、比較的少量のサンプルをろ過する際に多用されます。水溶性サンプルの前処理や生体サンプルの前処理、 緩衝液、食塩水、 組織培地などさまざまなサンプルの利用が可能です。滅菌済の個別包装で開封後、すぐに使用できるものも多いです。グラスマイクロファイバー製プレフィルター内蔵で、目詰まりしやすいサンプル専用のシリンジフィルターもあります。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴径(Φμm)から絞り込む
0.2(4)
0.45(4)
  • ミニザルトRC15 sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトRC15

    sartorius(ザルトリウス)
    11,980税込13,178
    1箱(50個)
    当日出荷
    高速液体クロマトグラフィー用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に適しています。 水系・非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルスルホキシド)にも使用可能です。 残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です(オートクレーブ滅菌可能)。
    材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)取り付け形状入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップフィルター直径(Φmm)15有効ろ過面積(cm2)1.7メンブレン再生セルロース残液量(mL)0.01
  • ミニザルトRC15-AC sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトRC15-AC

    sartorius(ザルトリウス)
    15,980税込17,578
    1パック(50個)
    翌々日出荷
    濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。 オートクレーブ滅菌が可能です。 DMSO(ジメチルスルホキシド)に耐性があります。
    仕様EOG滅菌済材質フィルター/再生セルロース、ハウジング/PP(ポリプロピレン)フィルター直径(Φmm)15接続方法入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)1.7耐圧(bar)6.0アズワン品番2-5323-01穴径(Φμm)0.2
  • ミニザルトRC15 sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトRC15

    sartorius(ザルトリウス)
    11,980税込13,178
    1セット(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ほとんどのHPLCサンプルに使えます。DMSOもOK。ミニザルトRCは、水系および非水系のHPLC(高速液体クロマトグラフィー)用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に最適です。残液量が超微量になるようなハウジング設計。低吸着、低溶出の再生セルロースメンブレンを使用。少量の濾過滅菌にも便利(滅菌処理後)。サンプル量に合わせて、4mmΦ、15mmΦ、25mmΦが選択可能。非滅菌。
    容量(mL)(デッドボリューム)0.01材質(フィルター)再生セルロースフィルター直径(Φmm)15有効ろ過面積(cm2)1.7材質(ホルダー)ポリプロピレン接続形状アウト:ルアースリップ、イン:メスルアーロック
  • ミニザルトSRP15 sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトSRP15

    sartorius(ザルトリウス)
    119,800税込131,780
    1箱(500個)
    24日以内出荷
    残液量が少なく、タンパク質低吸着。 低溶出な膜材料を採用。 幅広い溶媒に対応可能。(水溶液・有機溶媒いずれも可) 微量試料用に出口先端の細いスモールスパイク。 オートクレーブ可能。
    仕様SS型(出口形状)材質膜:PTFE(ポリテトラ フルオロエチレン)※疎水性:PTFE膜は疎水性PTFEですが、70%のエタノールを流した後、水系に置換して使用することも可能/容器:PP(ポリプロピレン)タイプ非水系/酸・アルカリ(非滅菌品)滅菌×最高使用圧力6.0bar外径(Φmm)25(フィルター)フィルター直径(Φmm)15有効ろ過面積(cm2)1.7耐熱温度(℃)121残液量(μL)10
  • ミニザルトRC25 シリンジフィルター sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトRC25 シリンジフィルター

    sartorius(ザルトリウス)
    119,800税込131,780
    1箱(500個)
    5日以内出荷
    親水性で耐溶剤性のある再生セルロース膜(RC)を持つフィルターユニットです。即時使用可能で、少量の試料を簡単かつ確実に超清清澄化して、HPLC分析やGC分析ができるようにします。Minisart(R) RCシリンジフィルターは、他の親水性フィルターよりも水溶液や溶剤混合物との適合性が高く、少量の試料から粒子を素早く除去できるため、非常に便利です。標準的なシリンジにフィットします。 親水性と耐溶剤性を備えたRC膜を使ったMinisart RCシリンジフィルターです。このシリンジフィルターユニットはそのまますぐに使え、HPLC(高速液体クロマトグラフィー)またはGC(ガスクロマトグラフィー)分析で小容量の試料の迅速、確実、シンプルな超清浄を実現します。
    材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)取り付け形状入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップフィルター直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)1.7メンブレン再生セルロース穴径(Φμm)0.45残液量(mL)0.01
  • オートバイアル 5 5mL, PVDF 0.45μm 1パック 50個入 Whatman(ワットマン)

    オートバイアル 5 5mL, PVDF 0.45μm 1パック 50個入

    Whatman(ワットマン)
    34,599税込38,059
    1パック(50個)
    5日以内出荷
    組み立て不要の一体型ろ過容器でサンプル中の微粒子の除去に適しています。シリンジは不要です。フィルターがはずれるリスクが無いので有害物質を含むサンプルの処理に適しています。目盛つきのフィルターバレルとプランジャーからなります。フィルターバレルはシリンジの先端にフィルター、サポートスタンドが一体となった使いやすデザインです。スタンドはルアースリップの先端が台などに触れないよう高くデザインされているので、立て置きしたままサンプルを注ぐことができます。ご使用方法は、サンプルをフィルターバレルに注ぎ、プランジャーを装着し、空気の層がわずかに残る程度までプランジャーを下げます。オートバイアルの先端をオートサンプラーバイアルなど容器の口にセットし、プランジャーを押してください。プランジャーをフィルターバレルの底まで押し込みメンブレンをエアパージすることで、サンプルの回収率を高めます。ルアースリップにニードルを装着してお使いいただくことも可能です。PVDF:ポリフッ化ビニリデン。タンパク質の吸着性が低く、水溶液や有機溶媒のろ過に適しています。注)素材の耐薬品性については「メンブレン及びハウジング材質別耐化学薬品性」(PDF)をご参照ください。試験研究目的に限ります。プレフィルターなし
    仕様●残液量:30μl●接続部(アウトレット):オス型ルアースリップ容量(mL)5有効ろ過面積(cm2)1.7ハウジングポリプロピレンアズワン品番62-6181-90オートクレーブの可否121℃で20分間
  • ミニザルトNY15 sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトNY15

    sartorius(ザルトリウス)
    119,800税込131,780
    1箱(500個)
    48日以内出荷
    残液量が少なく、タンパク質低吸着。 低溶出な膜材料を採用。 幅広い溶媒に対応可能。(水溶液・有機溶媒いずれも可) オートクレーブ可能。
    仕様LS型(出口形状)材質膜:NY(ナイロン Type6)/容器:PP(ポリプロピレン)タイプ水系/非水系滅菌×最高使用圧力6.0bar外径(Φmm)25(フィルター)フィルター直径(Φmm)15有効ろ過面積(cm2)1.7耐熱温度(℃)121残液量(μL)10
シリンジフィルター