絞り込み
穴径(Φμm)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.45(1)
直径(Φmm)
- 25(2)
接続方法
- 入力:ルアーロック、出力:ルアースリップ(2)
有効ろ過面積(cm2)
- 2.8
- 0.07(5)
- 0.1(3)
- 0.65(9)
- 0.8(8)
- 0.9(15)
- 1.13(7)
- 1.3(12)
- 1.7(7)
- 3.9(22)
- 4(20)
- 4.15(4)
- 4.5(7)
- 4.6(18)
- 4.8(3)
- 5.1(8)
- 5.3(3)
- 6.2(9)
- 7.5(3)
- 19.6(3)
- 有効ろ過面積(cm2)をもっと見る
最高使用圧力(kPa)
- 520(2)
ブランド
- PALL(ポール)(2)
- NEC Corporation(1)
PALL(ポール)・NEC Corporation
シリンジフィルターとは、シリンジの先端に装着してシリンジ内のサンプルをろ過するための器具です。化学や医学、バイオテクノロジーなどの実験や研究の場で、比較的少量のサンプルをろ過する際に多用されます。水溶性サンプルの前処理や生体サンプルの前処理、 緩衝液、食塩水、 組織培地などさまざまなサンプルの利用が可能です。滅菌済の個別包装で開封後、すぐに使用できるものも多いです。グラスマイクロファイバー製プレフィルター内蔵で、目詰まりしやすいサンプル専用のシリンジフィルターもあります。
「穴径(Φμm)」から絞り込む
0.1(1)
0.2(1)
0.45(1)

滅菌シリンジフィルター(スーポアアクロディスク)
PALL(ポール)¥23,980~税込¥26,378~1箱(50個)翌々日出荷から12日以内出荷4187・4658・4525は濾過しにくい溶液の処理量を増加させるプレフィルターを内蔵しています。仕様γ線滅菌済接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ耐圧力(kPa)520
アクロディスク(R)・シリンジフィルター スーポア
PALL(ポール)¥139,800税込¥153,7801箱(200個)5日以内出荷から6日以内出荷メンブレンからの溶出がほとんどありませんので、プレフラッシングが不要です。イオンクロマトグラフィー用フィルターに適しています。接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)材質(メンブレン)スーポア(ポリエーテルスルホン)
アクロディスク One シリンジフィルター
NEC Corporation¥112,399税込¥123,6391箱(200個)6日以内出荷超低溶出なフィルターなのでプレフラッシングも必要としません。高い粒子保持率により、HPLCカラムを保護します。PTFE膜素材で、低吸着特性を有するので、幅広い薬剤に適応可能です。PTFE膜素材により、幅広い薬品耐性を有します。仕様0.2μm、25mm材質膜/WWPTFE(親水化処理したポリテトラフルオロエチレン)、ハウジング/ポリプロピレン有効ろ過面積(cm2)25mm/2.8アズワン品番64-3809-22孔径(Φμm)0.2