絞り込み
穴径(Φμm)
  • 0.1(1)
  • 0.2(3)
  • 0.22(3)
  • 0.45(5)
  • 0.8(1)
  • 2(1)
  • 5(2)
直径(Φmm)
  • 25(21)
  • 33(1)
  • 35(1)
接続方法
  • その他(7)
  • 入力:ルアーロック、出力:ルアーロック(13)
残液量(μL)
  • 30(1)
  • 100(15)
  • 150(6)
有効ろ過面積(cm2)
  • 3.9
  • 0.07(6)
  • 0.1(3)
  • 0.65(9)
  • 0.8(8)
  • 0.9(15)
  • 1.13(7)
  • 1.3(12)
  • 1.7(10)
  • 2.8(3)
  • 4(20)
  • 4.15(4)
  • 4.5(7)
  • 4.6(18)
  • 4.8(3)
  • 5.1(8)
  • 5.3(3)
  • 6.2(11)
  • 7.5(3)
  • 19.6(3)
最高使用圧力(kPa)
  • 517(7)
  • 520(13)
  • 689(1)
517・520・689
ブランド
  • Merck(メルクミリポア)(8)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(13)
  • 大阪ケミカル(1)
Merck(メルクミリポア)・VIOLAMO(ビオラモ)・大阪ケミカル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シリンジフィルターとは、シリンジの先端に装着してシリンジ内のサンプルをろ過するための器具です。化学や医学、バイオテクノロジーなどの実験や研究の場で、比較的少量のサンプルをろ過する際に多用されます。水溶性サンプルの前処理や生体サンプルの前処理、 緩衝液、食塩水、 組織培地などさまざまなサンプルの利用が可能です。滅菌済の個別包装で開封後、すぐに使用できるものも多いです。グラスマイクロファイバー製プレフィルター内蔵で、目詰まりしやすいサンプル専用のシリンジフィルターもあります。
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「穴径(Φμm)」から絞り込む
0.1(1)
0.2(3)
0.22(3)
0.45(5)
0.8(1)
2(1)
5(2)
  • PESシリンジフィルター 大阪ケミカル

    PESシリンジフィルター

    大阪ケミカル
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1箱(100個)
    当日出荷
    親水性。高流量、タンパク質の低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用できます。Non-Pyrogenic DNA-Free クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可
    材質(ハウジング)PP耐熱温度(℃)90
  • サンプル前処理マイレクス Merck(メルクミリポア)

    サンプル前処理マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ※ガス及び有機系サンプル用
    滅菌非滅菌材質(フィルター)疎水性PTFE
  • ビオラモシリンジフィルター 親水性PTFE 1箱 100個入 PTFEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモシリンジフィルター 親水性PTFE 1箱 100個入 PTFEシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。コストパフォーマンスに優れた親水性PTFEシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
    仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用材質フィルター/親水性PTFE、ハウジング/PP用途例水系・有機溶剤系の混合液体の清澄化(HPLCの前処理など)、水溶液・各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液やアルコール類の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
  • 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)

    滅菌用マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(50個)
    当日出荷
    化学適合性(耐薬品性)が非常に高く、タンパク質吸着性も低いフィルタです。
    色白穴径(μm)0.2滅菌EO材質(フィルター)LG材質(ハウジング)HDPE最高使用圧力(kPa)689
  • 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)

    滅菌用マイレクス

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
  • サンプル前処理マイレクス Merck(メルクミリポア)

    サンプル前処理マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ※タンパク質極低吸着フィルタユニット
    滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PVDF
  • ビオラモシリンジフィルター PES 1箱 100個入 PESシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモシリンジフィルター PES 1箱 100個入 PESシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥6,898税込¥7,588
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。親水性PESメンブレンはタンパク質吸着が比較的低く、酸・アルカリ性水溶液にも対応します。コストパフォーマンスに優れた親水性PESシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
    仕様濾過対象液系統:水系溶液材質フィルター/親水性PES(ポリエーテルスルホン)、ハウジング/PP用途例タンパク質含有溶液(水系)の清澄化、イオンクロマトグラフィー用フィルター、高粘性水溶液の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
  • サンプル前処理マイレクス Merck(メルクミリポア)

    サンプル前処理マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1箱(250個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ※水系サンプル用
    形状A直径(Φmm)25滅菌非滅菌材質(フィルター)セルロース混合エステル材質(ハウジング)PVC
  • ビオラモシリンジフィルター 親水性PVDF 1箱 100個入 PVDFシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモシリンジフィルター 親水性PVDF 1箱 100個入 PVDFシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。コストパフォーマンスに優れた親水性PVDFシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
    仕様濾過対象液系統:水系溶液材質フィルター/親水性PVDF、ハウジング/PP用途例タンパク質含有溶液(水系)の清澄化、水溶液や弱溶剤・アルコール類の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
  • 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)

    滅菌用マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    水を通しません。有機溶媒や気体のろ過用に使用されます。
    形状A色白直径(Φmm)25穴径(μm)0.2滅菌EO材質(フィルター)FG有効ろ過面積(cm2)3.9ろ過量目安(mL)100材質(ハウジング)PVC残液量(μL)100以下最高使用圧力(kPa)517
  • サンプル前処理マイレクス Merck(メルクミリポア)

    サンプル前処理マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    ※粗ろ過用
    形状B色白直径(Φmm)25穴径(μm)2.0(公称)滅菌非滅菌材質(フィルター)ボロシリケートグラスファイバー有効ろ過面積(cm2)3.9ろ過量目安(mL)100材質(ハウジング)PVC残液量(μL)100以下最高使用圧力(kPa)517
  • ビオラモシリンジフィルター Nylon 1箱 100個入 NYLシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモシリンジフィルター Nylon 1箱 100個入 NYLシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥6,898税込¥7,588
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。ナイロンメンブレンは耐溶剤性・強度に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。コストパフォーマンスに優れたナイロンシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
    仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用材質フィルター/ナイロン、ハウジング/PP用途例水系・有機溶剤系の混合液体の清澄化(HPLCの前処理など)、水溶液・各種有機溶剤やアルコール類の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
  • ビオラモ2層構造シリンジフィルター 疎水性PTFE PTFEG-025Sシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ2層構造シリンジフィルター 疎水性PTFE PTFEG-025Sシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに対して優れた処理能力を発揮します。孔径:1.0μmのGF製プレフィルターが内蔵されており目詰まりしにくい構造です。プレフィルターなしの商品と比較し、より多くの処理容量を得られます。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。
    仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液材質メンブレンフィルター/疎水性PTFE、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP最高使用圧力(MPa)0.52接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)3.9最高使用温度(℃)45
  • ビオラモ2層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ2層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    GF製プレフィルターを1種類内蔵。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに対して優れた処理能力を発揮します。孔径:1.0μmのGF製プレフィルターが内蔵されており目詰まりしにくい構造です。プレフィルターなしの商品と比較し、より多くの処理容量を得られます。親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。
    仕様濾過対象液系統:水系溶液材質メンブレンフィルター/親水性PVDF、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP最高使用圧力(MPa)0.52接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)3.9最高使用温度(℃)45残液量(μL)150以下直径(mm)Φ25
  • ビオラモ多層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ多層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    プレフィルターを2種類内蔵しより効率的な濾過が可能。傾斜孔径10~1.0μmの第一層、0.7μmの第二層GF製プレフィルターが内蔵されており、目詰まりしにくい構造です。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに適しています。プレフィルターなしや二層構造タイプと比較しより多い処理容量を得られます。親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。
    仕様濾過対象液系統:水系溶液材質メンブレンフィルター/親水性PVDF、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP最高使用圧力(MPa)0.52フィルター直径(Φmm)25接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)3.9最高使用温度(℃)45残液量(μL)150以下
  • ビオラモシリンジフィルター 疎水性PTFE 1箱 100個入 PTFEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモシリンジフィルター 疎水性PTFE 1箱 100個入 PTFEシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥7,698税込¥8,468
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。コストパフォーマンスに優れた疎水性PTFEシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
    仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液材質フィルター/疎水性PTFE、ハウジング/PP用途例各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液の濾過、ガス・蒸気の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
  • ビオラモシリンジフィルター 疎水性PP 1箱 100個入 PPシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモシリンジフィルター 疎水性PP 1箱 100個入 PPシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥6,898税込¥7,588
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。コストパフォーマンスに優れた疎水性PPシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。疎水性PPメンブレンは耐溶剤性に優れ、各種有機溶剤系に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。
    仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液材質フィルター/疎水性PP、ハウジング/PP用途例一般的な溶液の清澄化や前処理など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
  • ビオラモ多層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ多層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    プレフィルターを2種類内蔵しより効率的な濾過が可能。傾斜孔径10~1.0μmの第一層、0.7μmの第二層GF製プレフィルターが内蔵されており、目詰まりしにくい構造です。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに適しています。プレフィルターなしや二層構造タイプと比較しより多い処理容量を得られます。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。
    仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液材質メンブレンフィルター/疎水性PTFE、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP最高使用圧力(MPa)0.52フィルター直径(Φmm)25接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)3.9最高使用温度(℃)45残液量(μL)150以下
  • ビオラモ2層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ2層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    GF製プレフィルターを1種類内蔵。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに対して優れた処理能力を発揮します。孔径:1.0μmのGF製プレフィルターが内蔵されており目詰まりしにくい構造です。プレフィルターなしの商品と比較し、より多くの処理容量を得られます。親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。
    仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用材質メンブレンフィルター/親水性PTFE、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP最高使用圧力(MPa)0.52接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)3.9最高使用温度(℃)45残液量(μL)150以下直径(mm)Φ25
  • ビオラモシリンジフィルター CA 1箱 100個入 CAシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモシリンジフィルター CA 1箱 100個入 CAシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥6,898税込¥7,588
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。セルロースアセテートメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液に対応します。コストパフォーマンスに優れたセルロースアセテートシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
    仕様濾過対象液系統:水系溶液材質フィルター/セルロースアセテート、ハウジング/PP用途例タンパク質含有溶液(水系)の清澄化、水溶液・アルコール類の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
  • ビオラモ多層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ多層構造シリンジフィルター Φ25mm 1箱 100個入

    VIOLAMO(ビオラモ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    プレフィルターを2種類内蔵しより効率的な濾過が可能。傾斜孔径10~1.0μmの第一層、0.7μmの第二層GF製プレフィルターが内蔵されており、目詰まりしにくい構造です。懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに適しています。プレフィルターなしや二層構造タイプと比較しより多い処理容量を得られます。親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。
    仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用材質メンブレンフィルター/親水性PTFE、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP最高使用圧力(MPa)0.52フィルター直径(Φmm)25接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)3.9最高使用温度(℃)45残液量(μL)150以下
  • サンプル前処理マイレクス Merck(メルクミリポア)

    サンプル前処理マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    ¥169,800税込¥186,780
    1箱(1000個)
    翌々日出荷
    水系サンプル用フィルタユニットです。
    色透明直径(Φmm)25穴径(μm)0.45滅菌非滅菌材質(フィルター)セルロース混合エステル有効ろ過面積(cm2)3.9ろ過量目安(mL)100材質(ハウジング)PVC残液量(μL)100以下最高使用圧力(kPa)517
シリンジフィルター