絞り込み
穴径(Φμm)
- 0.1(1)
- 0.2(20)
- 0.22(11)
- 0.45(29)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 5(2)
直径(Φmm)
- 13
- 3(2)
- 4(15)
- 7(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 10.1(2)
- 12(7)
- 14(1)
- 15(13)
- 16.3(3)
- 17(3)
- 20.8(3)
- 25(78)
- 26(5)
- 28(14)
- 30(6)
- 33(8)
- 35(2)
- 50(3)
- 直径(Φmm)をもっと見る
接続方法
- その他(9)
- 入力:ルアーコック、出力:ルアースリップ(4)
- 入力:ルアーロック、出力:ルアースリップ(14)
- 入力:ルアーロック、出力:ルアーロック(7)
残液量(μL)
- 10(2)
- 15(5)
- 25(10)
- 30(6)
- 80(1)
- 100(1)
有効ろ過面積(cm2)
- 0.65(9)
- 0.7(1)
- 0.8(8)
- 0.9(4)
- 0.92(1)
- 1(2)
- 1.09(1)
- 1.13(7)
- 1.3(1)
最高使用圧力(kPa)
- 343(1)
- 490(2)
- 510(1)
- 517(1)
- 520(1)
- 689(1)
- 690(2)
- 700(7)
- 1030(5)
- 1033(1)
343・490・510・517・520・689・690・700・1030・1033
ブランド
- ADVANTEC(1)
- GVS(4)
- MACHEREY NAGEL(4)
- MDI(1)
- Merck(メルクミリポア)(9)
- MS(Membrane Solutions)(4)
- PALL(ポール)(3)
- SNKバイオ(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- VIOLAMO(ビオラモ)(7)
- Whatman(ワットマン)(4)
- アズワン(2)
- アドバンテック(3)
- アルウスキー(7)
- ケニス(1)
- ジーエルサイエンス(4)
- 大阪ケミカル(6)
ADVANTEC・GVS・MACHEREY NAGEL・MDI・Merck(メルクミリポア)・MS(Membrane Solutions)・PALL(ポール)・SNKバイオ・TGK(東京硝子器械)・VIOLAMO(ビオラモ)・Whatman(ワットマン)・アズワン・アドバンテック・アルウスキー・ケニス・ジーエルサイエンス・大阪ケミカル
シリンジフィルターとは、シリンジの先端に装着してシリンジ内のサンプルをろ過するための器具です。化学や医学、バイオテクノロジーなどの実験や研究の場で、比較的少量のサンプルをろ過する際に多用されます。水溶性サンプルの前処理や生体サンプルの前処理、 緩衝液、食塩水、 組織培地などさまざまなサンプルの利用が可能です。滅菌済の個別包装で開封後、すぐに使用できるものも多いです。グラスマイクロファイバー製プレフィルター内蔵で、目詰まりしやすいサンプル専用のシリンジフィルターもあります。
「穴径(Φμm)」から絞り込む
0.1(1)
0.2(20)
0.22(11)
0.45(29)
0.8(1)
1(1)
1.2(1)
5(2)

PTFEシリンジフィルター(疎水性)
MS(Membrane Solutions)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1箱(100個)当日出荷有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。 Non-Progenic、DNA-Free 強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。 オートクレーブ滅菌可
PTFEシリンジフィルター(親水性)
大阪ケミカル(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(100個)当日出荷酸やアルカリなどの水系溶剤のろ過において、親水化処理が不要です。HPLCサンプル溶液の前処理に適しています。オートクレーブ滅菌可。タイプ親水性
ナイロンシリンジフィルター
MS(Membrane Solutions)(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281箱(100個)当日出荷親水性・有機溶剤、水溶液両用。多くの有機溶媒に対する耐薬品性があり高流量ですが、強酸・強アルカリには適していません。半導体工業水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可。Membrane-Solutions LLC社のシリンジフィルターはクォリティを落とさずに リーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。ハウジングはINLETがルアーロック、OUTLETがルアースリップとなっております。用途水系、非水系サンプル溶液のろ過。親水性、有機溶媒、水溶液両用。半導体工業用水ろ過、有機溶媒、水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に。材質(メンブラン)PA(ナイロン)接続方法入口/メスルアーロック、 出口/オスルアースリップ
MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ)
MS(Membrane Solutions)¥7,998税込¥8,7981箱(100個)当日出荷から4日以内出荷コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。 疎水性PTFEは、強力な化学腐食性有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています(オートクレーブ滅菌可)。 ナイロンタイプは、半導体工業用水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。材質(ハウジング)PP接続形状入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップ
PESシリンジフィルター
大阪ケミカル¥10,980税込¥12,0781箱(100個)当日出荷親水性。高流量、タンパク質の低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用できます。Non-Pyrogenic DNA-Free クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可材質(ハウジング)PP耐熱温度(℃)90
シリンジフィルタ(プラディスク13・有機溶剤用)
Whatman(ワットマン)¥24,980税込¥27,4781ケース(100個)欠品中10mLまでのサンプル用で高回収率・高有効濾過面積で低残液量を誇ります。 非滅菌 チューブチップなしメンブレンです。 PTFEメンブレンは、疎水性ですので有機溶媒サンプルに適しています。 PPメンブレンは、水溶液と有機溶媒の混合サンプルに適しています。用途HPLC用水溶性サンプルの前処理、生体サンプルの前処理。 緩衝液、食塩水。 組織培地、滅菌単離材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)容量(mL)10フィルター直径(Φmm)13接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)1.3残液量(μL)25以下(エアーパージ後)耐圧力(kPa)517kPa(75psi)
マイレクス(R) SLシリーズ
Merck(メルクミリポア)¥19,980税込¥21,9781ケース(100個)当日出荷IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE形状入力:メスルアーロック、出力:オスルアースリップ直径(Φmm)13穴径(μm)0.2耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)80以下最大入圧(kPa[psi])1033(150)までアズワン品番1-6892-15
GLクロマトディスク 5040シリーズ
ジーエルサイエンス¥20,980税込¥23,0781箱(100個)当日出荷から10日以内出荷サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液はもとより、非水系溶液にも使用できます。材質フィルター:親水化PTFEポリマー/ハウジング:ポリプロピレン形状入口ルアーロック、出口ルアースリップ
フィルターホルダー スウィネクス 35
Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781ケース(10個)当日出荷シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン全長(mm)35直径(Φmm)17フィルター直径(Φmm)13mm接続方法入口/メス型ルアーロック出口/オス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)0.7プレフィルター直径(Φmm)10インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ最大差圧(kPa[psi])345[50]滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能耐圧力(kPa)入圧/510差圧/343アズワン品番2-3085-01
フィルタユニット(ディスミック(R))
アドバンテック¥12,980税込¥14,2781箱(100個)当日出荷から翌日出荷少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。有機溶剤・酸・アルカリ耐性に優れています。仕様溶液系:水系 有機溶剤系形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ滅菌未滅菌最高使用圧力0.39MPa材質(フィルター)親水性PTFE材質(ハウジング)PP (ポリプロピレン)最高使用温度(℃)60入数(個)100
シリンジフィルタ(GLクロマトディスク)
ジーエルサイエンス¥17,980~税込¥19,778~1箱(100個)当日出荷から5日以内出荷水系(Aタイプ)プレフィルタ付タイプホウケイ酸ガラス繊維不織布の採用により、プレフィルトレーション機能を有し、夾雑成分の多い試料でも目詰まりを抑えます。 水系/非水系(兼用)(Pタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、非水系溶液もプレウェット処理することなく使用できます。 非水系(Nタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、耐溶剤性・耐薬品性に優れます。最高使用圧力(MPa)0.49材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
ビオラモシリンジフィルター 親水性PTFE 1箱 100個入 PTFEシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥8,298税込¥9,1281箱(100個)当日出荷から翌々日出荷ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。コストパフォーマンスに優れた親水性PTFEシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用材質フィルター/親水性PTFE、ハウジング/PP用途例水系・有機溶剤系の混合液体の清澄化(HPLCの前処理など)、水溶液・各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液やアルコール類の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
フィルタユニット(ディスミック(R))
アドバンテック¥67,980~税込¥74,778~1箱(500個)ほか翌日出荷から41日以内出荷少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ
GLクロマトディスク 5040シリーズ
ジーエルサイエンス¥22,980税込¥25,2781箱(100個)当日出荷から5日以内出荷サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。有機溶媒、強酸、強アルカリ等の前処理に最適です。エアーベントフィルターとしても優れています。形状入口:ルアーロック、出口:ルアースリップ
滅菌用マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥39,980税込¥43,9781箱(100個)当日出荷化学適合性(耐薬品性)が非常に高く、タンパク質吸着性も低いフィルタです。色白穴径(μm)0.2滅菌EO材質(フィルター)LG材質(ハウジング)HDPE最高使用圧力(kPa)689
エキクロディスクシリンジフィルター
PALL(ポール)¥3,598~税込¥3,958~1箱(100個)当日出荷から6日以内出荷水系(E031・E131・E134)タイプは高流量と確実な粒子捕捉で液残量が少なく、サンプルのロスを最小に抑えます。 水系(E251・E254)タイプはタンパク質低吸着と確実な粒子捕捉でカラーアクリル製ハウジングによるポアサイズが識別可能です。接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
サンプル前処理マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥22,980~税込¥25,278~1箱(100個)ほか当日出荷から翌々日出荷※タンパク質極低吸着フィルタユニット滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PVDF
ビオラモシリンジフィルター PES 1箱 100個入 PESシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥5,498税込¥6,0481箱(100個)当日出荷から翌々日出荷ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。親水性PESメンブレンはタンパク質吸着が比較的低く、酸・アルカリ性水溶液にも対応します。コストパフォーマンスに優れた親水性PESシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。仕様濾過対象液系統:水系溶液材質フィルター/親水性PES(ポリエーテルスルホン)、ハウジング/PP用途例タンパク質含有溶液(水系)の清澄化、イオンクロマトグラフィー用フィルター、高粘性水溶液の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
GD/X シリンジフィルタ
Whatman(ワットマン)¥61,980税込¥68,1781箱(150個)当日出荷から翌々日出荷目詰まりしにくいシリンジフィルタです。 3層構造のプレフィルタを内蔵していますので懸濁粒子が多い溶液、高粘度溶液の濾過に便利です。接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)耐圧力(MPa)フィルター径Φ25mm/0.52MPa、Φ13mm/0.69MPa
サンプル前処理マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥15,980税込¥17,5781箱(100個)翌々日出荷※目詰まりしにくいフィルタユニット色緑滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PES材質(ハウジング)ポリプロピレン
PTFEシリンジフィルター PTFE013045 100入
TGK(東京硝子器械)¥7,598税込¥8,3581箱6日以内出荷ハウジングはINLETがルアーロック、OUTLETがルアースリップとなっております。幅広い有機溶媒に対して耐性を有しています。Non-Pyrogenic、DNA-free。強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。オートクレーブ滅菌可。材質PTFE(疎水性)入数(個)100直径(mm)Φ13孔径(Φμm)0.45
MS(R)シリンジフィルタ PES
MS(Membrane Solutions)¥12,980税込¥14,2781箱(100個)4日以内出荷親水性PESタイプのシリンジフィルタです。高流量、タンパクの低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用できます。クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています。色透明規格DNA/パイロジェンフリー滅菌ガンマ線滅菌済入数(個)100材質(メンブレン)PES(ポリエーテルスルフォン)
シリンジフィルター
アルウスキー¥6,198税込¥6,8181箱4日以内出荷から5日以内出荷親水性で一般的な水系溶媒やアルコールに対し高い耐性があります。プレフィルターにより不要な粒子や汚れを除去し、メンブレンフィルターの目詰まりを防ぐため、ろ過効率が向上します。接続口形状と流路はメスルアーハブ→オスルアーです。ISO 9001:2015に準拠したクリーンルームで製造しています。ハウジングとプレフィルターはポリプロピレン(PP)製で、メンブレンフィルターはナイロン(NY)製です。耐熱+100℃、耐圧599kPa。100個入の箱単位の販売です。用途HPLC・GCサンプルの前処理や半導体工業用水のろ過に適しています。
ビオラモシリンジフィルター 親水性PVDF 1箱 100個入 PVDFシリーズ
VIOLAMO(ビオラモ)¥8,398税込¥9,2381箱(100個)翌々日出荷ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。コストパフォーマンスに優れた親水性PVDFシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。仕様濾過対象液系統:水系溶液材質フィルター/親水性PVDF、ハウジング/PP用途例タンパク質含有溶液(水系)の清澄化、水溶液や弱溶剤・アルコール類の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
アクロディスク(R)・シリンジフィルター スーポア
PALL(ポール)¥106,899税込¥117,5891箱(300個)6日以内出荷メンブレンからの溶出がほとんどありませんので、プレフラッシングが不要です。イオンクロマトグラフィー用フィルターに適しています。接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)材質(メンブレン)スーポア(ポリエーテルスルホン)
シリンジフィルター 疎水性PTFE・CHROMAFIL 100個入
MACHEREY NAGEL¥23,980~税込¥26,378~1箱(100個)当日出荷から10日以内出荷耐薬品性に優れたPTFE製メンブレンフィルターです。材質フィルター/疎水性PTFE、ハウジング/PP
シリンジフィルター 親水性PTFE・CHROMAFIL 100個入
MACHEREY NAGEL¥21,980~税込¥24,178~1箱(100個)当日出荷親水性PTFEフィルターは、極性・非極性溶液に適しており、耐薬品性にも優れています。仕様印字:○材質フィルター/親水性PTFE、ハウジング/PP
アブルオ シリンジフィルター γ線滅菌済
GVS¥11,980税込¥13,1781セット(50個)3日以内出荷から7日以内出荷コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルター。γ線滅菌済。出口の形状がオス型ルアースリップタイプです。
アブルオ シリンジフィルター γ線滅菌済
GVS¥11,980税込¥13,1781セット(50個)3日以内出荷から8日以内出荷コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルター。γ線滅菌済。膜材質CAタイプは孔径がハウジングの色で識別できる為、誤使用のリスクが低減。出口の形状がオス型ルアーロック、多段濾過可。材質膜:CA、ハウジング:サイロライト
シリンジフィルタ(GLクロマトディスク) イオンクロマト分析用(AIタイプ)
ジーエルサイエンス¥25,980税込¥28,5781箱(100個)4日以内出荷原子吸光測定装置により膜面金属溶出レベルをコントロールしているため、イオンクロマトグラフ分析のサンプル前処理に適しています。最高使用圧力(MPa)0.49滅菌(EOGガス)可材質(フィルター)親水化ポリマー材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
MSシリンジフィルタ(メンブレンフィルタ)
ケニス¥10,980税込¥12,0781箱(100個)当日出荷から4日以内出荷コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。タイプ親水性PTFEメンブレン材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)接続形状入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップオートクレーブの可否可
シリンジフィルター
アズワン¥17,523~税込¥19,275~1箱(100個)当日出荷ガラスファイバー製のプレフィルター付きですので、懸濁液や高粘度溶液のようなろ過しにくいサンプルに適しています。材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)接続入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ残液量(μL)Φ13mm/<25、Φ25mm/<100
滅菌シリンジフィルター(スーポアアクロディスク)
PALL(ポール)¥43,980税込¥48,3781箱(75個)当日出荷から7日以内出荷4187・4658・4525は濾過しにくい溶液の処理量を増加させるプレフィルターを内蔵しています。仕様γ線滅菌済接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ耐圧力(kPa)520
ナイロンシリンジフィルター NY013045 百入
大阪ケミカル¥6,498税込¥7,1481箱5日以内出荷親水性・有機溶剤・水溶液両用。多くの有機溶媒に対する耐薬品性があり高流量ですが、強酸・強アルカリには適していません。半導体工業水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。仕様サンプル有直径(mm)Φ13
CAシリンジフィルター CA013022 100入
大阪ケミカル¥8,198税込¥9,0181箱5日以内出荷親水性。タンパクの結合が極めて低く、高スループットでタンパク質水溶液のろ過に適しています。硝酸・地下水のろ過、光散乱測定に適しています。仕様サンプル有直径(mm)Φ13
PTFEシリンジフィルター PTFE013022L 100入
大阪ケミカル¥10,980税込¥12,0781箱5日以内出荷酸やアルカリなどの水系溶剤のろ過において、親水化処理が不要です。HPLCサンプル溶液の前処理に適しています。オートクレーブ滅菌可。仕様親水性・サンプル有直径(mm)Φ13
フィルタユニット(ディスミック(R))
ADVANTEC¥119,800税込¥131,7801組(1000個)翌日出荷少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。イオンクロマトグラフィー専用として、溶出を低く抑えています。仕様溶液系:水系 有機溶剤系形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ品番メーカー:39115228滅菌未滅菌最高使用圧力0.39MPa材質(フィルター)親水性PTFE材質(パッキング)PP (ポリプロピレン)有効ろ過面積(cm2)0.9最高使用温度(℃)60入数(個)1000直径(mm)13Φ残液量(mL)0.03以下
中空糸シリンジフィルター 1箱 4個入 SF-PSシリーズ
SNKバイオ¥8,598税込¥9,4581箱(4個)9日以内出荷シリンジに接続してろ過ができます。中空糸フィルタにより、微粒子や細菌を除去します。小型軽量で接続も容易。残液量が少ないので少量・高価サンプルろ過に適しています。接続シリンジ対象水系溶液・アルコール