絞り込み
穴径(Φμm)
- 0.2(6)
- 0.22(3)
- 0.45(13)
直径(Φmm)
- 4
- 3(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 10.1(2)
- 12(7)
- 13(63)
- 15(10)
- 16.3(3)
- 17(3)
- 20.8(3)
- 25(79)
- 26(5)
- 28(12)
- 30(6)
- 33(8)
- 35(2)
- 45(2)
- 50(3)
- 直径(Φmm)をもっと見る
接続方法
- その他(6)
- 入力:ルアーロック、出力:ルアースリップ(5)
残液量(μL)
- 1(1)
- 5(2)
- 10(5)
有効ろ過面積(cm2)
- 0.07(4)
- 0.1(3)
- 0.125(1)
最高使用圧力(kPa)
- 490(2)
- 1300(1)
- 1379(3)
490・1300・1379
ブランド
- Merck(メルクミリポア)(4)
- sartorius(ザルトリウス)(4)
- ジーエルサイエンス(4)
- アズワン(1)
- MDI(1)
Merck(メルクミリポア)・sartorius(ザルトリウス)・ジーエルサイエンス・アズワン・MDI
シリンジフィルターとは、シリンジの先端に装着してシリンジ内のサンプルをろ過するための器具です。化学や医学、バイオテクノロジーなどの実験や研究の場で、比較的少量のサンプルをろ過する際に多用されます。水溶性サンプルの前処理や生体サンプルの前処理、 緩衝液、食塩水、 組織培地などさまざまなサンプルの利用が可能です。滅菌済の個別包装で開封後、すぐに使用できるものも多いです。グラスマイクロファイバー製プレフィルター内蔵で、目詰まりしやすいサンプル専用のシリンジフィルターもあります。
「穴径(Φμm)」から絞り込む
0.2(6)
0.22(3)
0.45(13)

GLクロマトディスク 5040シリーズ
ジーエルサイエンス¥13,980税込¥15,3781箱(100個)当日出荷から3日以内出荷サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。水溶液はもとより、非水系溶液にも使用できます。材質フィルター:親水化PTFEポリマー/ハウジング:ポリプロピレン形状入口ルアーロック、出口ルアースリップ
シリンジフィルタ(GLクロマトディスク)
ジーエルサイエンス¥12,980~税込¥14,278~1箱(100個)当日出荷から5日以内出荷水系(Aタイプ)プレフィルタ付タイプホウケイ酸ガラス繊維不織布の採用により、プレフィルトレーション機能を有し、夾雑成分の多い試料でも目詰まりを抑えます。 水系/非水系(兼用)(Pタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、非水系溶液もプレウェット処理することなく使用できます。 非水系(Nタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、耐溶剤性・耐薬品性に優れます。最高使用圧力(MPa)0.49材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
GLクロマトディスク 5040シリーズ
ジーエルサイエンス¥15,980税込¥17,5781箱(100個)当日出荷から10日以内出荷サンプル中の沈殿物、微粒子が除去できます。HPLC微量分析の前処理に最適です。液残量がきわめて少なく、サンプルロスを低減します。有機溶媒、強酸、強アルカリ等の前処理に最適です。エアーベントフィルターとしても優れています。形状入口:ルアーロック、出口:ルアースリップ
マイレクス(HPLC前処理)
Merck(メルクミリポア)¥16,980~税込¥18,678~1ケース(100個)当日出荷IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。 UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。材質ハウジング/高密度ポリエチレン、メンブレン/PTFE(親水性)耐熱温度(℃)45
サンプル前処理マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥17,980税込¥19,7781箱(100個)当日出荷から翌々日出荷※タンパク質極低吸着フィルタユニット滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PVDF
ミニザルト SRP
sartorius(ザルトリウス)¥9,598税込¥10,5581箱(50個)6日以内出荷から15日以内出荷用途HPLC・GC分析前処理フィルタ(幅広い薬品に適応。強酸・強アルカリ試料のろ過)仕様適応溶媒:非水系、酸・塩基、通気形状LS滅菌未滅菌材質(フィルター)PTFE材質(ハウジング)PP入数(個)50オートクレーブの可否可
シリンジフィルタ(GLクロマトディスク) イオンクロマト分析用(AIタイプ)
ジーエルサイエンス¥16,980税込¥18,6781箱(100個)4日以内出荷原子吸光測定装置により膜面金属溶出レベルをコントロールしているため、イオンクロマトグラフ分析のサンプル前処理に適しています。最高使用圧力(MPa)0.49滅菌(EOGガス)可材質(フィルター)親水化ポリマー材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
ミニザルトSRP
sartorius(ザルトリウス)¥9,598税込¥10,5581パック(50個)翌々日出荷から12日以内出荷HPLC、GC分析用試料の前処理に最適。 幅広い溶媒に対応可能!!水溶液・有機溶剤どちらも可。 強酸・強アルカリ対応(アルコールによる親水処理も可能) 残液量が少なく、大切な試料のロスを抑えられます。 出口先端の細いスモールスパイク(SS型)仕様の追加で微量試料に適応。適合非水系・強酸・強アルカリ材質膜/PTFE
シリンジフィルター 100個入 SYシリーズ
MDI¥10,800~税込¥11,880~1パック(100個)当日出荷から10日以内出荷HPLC用です。 耐薬品性に優れていますので、各種有機溶媒のろ過に適しています。 クリーンルーム内で製造されていますのでノイズを軽減します。形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
ミニザルト SRP
sartorius(ザルトリウス)¥75,980税込¥83,5781箱(500個)15日以内出荷有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を処理できます。 ポアサイズの違いで色分けされており取り間違えを防止できます。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインナップしております。取り付けは入口側ルアーロック機構により確実に連結し、使用できます。 滅菌済みの製品は個別包装ですので、コンタミの影響もなく安心して使用できます。用途HPLC・GC分析前処理フィルタ 幅広い薬品に適応。強酸・強アルカリ試料のろ過滅菌未滅菌形状LS材質(フィルター)PTFE材質(ハウジング)PP適合非水系、酸・塩基、通気オートクレーブの可否可
フィルタ
アズワン¥25,740税込¥28,3141個当日出荷材質フィルター/PTFE(フッ素樹脂)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)接続口入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ耐圧(kg/cm2)6