絞り込み
穴径(Φμm)
  • 0.2(1)
  • 0.45(1)
  • 1(1)
直径(Φmm)
  • 45(1)
  • 50(1)
接続方法
  • その他(2)
有効ろ過面積(cm2)
  • 7.5(1)
  • 16(1)
  • 19.6(1)
最高使用圧力(kPa)
  • 410
  • 270(1)
  • 343(2)
  • 345(1)
  • 390(7)
  • 490(2)
  • 510(22)
  • 517(10)
  • 520(16)
  • 600(1)
  • 689(1)
  • 690(5)
  • 700(7)
  • 860(7)
  • 862(4)
  • 1000(5)
  • 1030(5)
  • 1033(1)
  • 1300(1)
  • 1379(3)
ブランド
  • Whatman(ワットマン)(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • PALL(ポール)(1)
Whatman(ワットマン)・Merck(メルクミリポア)・PALL(ポール)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シリンジフィルターとは、シリンジの先端に装着してシリンジ内のサンプルをろ過するための器具です。化学や医学、バイオテクノロジーなどの実験や研究の場で、比較的少量のサンプルをろ過する際に多用されます。水溶性サンプルの前処理や生体サンプルの前処理、 緩衝液、食塩水、 組織培地などさまざまなサンプルの利用が可能です。滅菌済の個別包装で開封後、すぐに使用できるものも多いです。グラスマイクロファイバー製プレフィルター内蔵で、目詰まりしやすいサンプル専用のシリンジフィルターもあります。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴径(Φμm)から絞り込む
0.2(1)
0.45(1)
1(1)
  • マイレクス フィルターユニット(気体・有機溶剤用) Merck(メルクミリポア)

    マイレクス フィルターユニット(気体・有機溶剤用)

    Merck(メルクミリポア)
    19,980税込21,978
    1ケース(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    気体(空気・CO2)の濾過滅菌には、エアーロック(メンブレンの水漏れによる見かけ上の目づまり)を防止する疎水性PTFEメンブレンフィルターが適しています。 PTFEメンブレンを使用していますので有機溶剤の濾過滅菌にも使用できます。 未滅菌。 入口・出口径:ホースコネクター(1/4″~1/2″)、外径Φ5~13mm
    仕様未滅菌、高圧蒸気滅菌可能直径(Φmm)50材質(メンブラン)PTFE(フッ素樹脂)接続方法タケノコ状ホース口 内側がメス型ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)19.6材質(ハウジング)PP湿潤性疎水性滅菌方法高圧蒸気滅菌可能耐圧力(kPa)410kPa
  • ヘパベント Whatman(ワットマン)

    ヘパベント

    Whatman(ワットマン)
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷
    インキュベーターやファーメンターのベント用フィルターです。 疎水性処理済のガラス繊維濾紙を使用しているので、低背圧で高流量です。 ガラス繊維の崩れを防止するためのラミネート加工を施しています。 オートクレーブ滅菌が可能です。
    用途ガスのラインフィルター ガスの粒子除去材質PP(ポリプロピレン)接続部のサイズ6~10mmホース口材質(フィルター)ラミネートおよび疎水性加工をしたガラス繊維粒子保持能(μm)0.3(99.97%)材質(ハウジング)ポリプロピレンろ過面積(cm2)16耐圧力(MPa)0.41アズワン品番2-5727-01
  • アクロ37TFベントデバイス 0.2μm 37mm PALL(ポール)

    アクロ37TFベントデバイス 0.2μm 37mm

    PALL(ポール)
    55,980税込61,578
    1箱(24個)
    当日出荷
    小容量ベンディングや気体のろ過と、多目的に使用可能なフィルター
    仕様【最低ウォーターブレークスルー値】210kPa材質フィルター/ポリプロピレンサポート付PTFE、ハウジング/ポリプロピレン形状【入出口】外径6.4~9.5mm段付きホース口直径(Φmm)45有効ろ過面積(cm2)7.5全長(cm)5.3流量(L/min)【標準的/メタノール】70(差圧70kPaで)、【標準的/空気】3.58(差圧20kPaで)最高使用温度(℃)100滅菌方法未滅菌で提供、必要に応じオートクレーブ滅菌(121~123℃で最長20分間)可能アズワン品番63-4217-29最高使用圧力(kPa)410
シリンジフィルター