絞り込み
穴径(Φμm)
- 0.1(1)
- 0.2(7)
- 0.22(3)
- 0.45(12)
- 0.5(1)
直径(Φmm)
- 4(5)
- 10.1(2)
- 13(2)
- 15(4)
- 25(1)
接続方法
- その他(4)
- 入力:ルアーロック、出力:ルアースリップ(4)
残液量(μL)
- 10
- 1(1)
- 5(2)
- 7.5(1)
- 15(5)
- 25(13)
- 30(19)
- 50(9)
- 80(6)
- 100(53)
- 150(6)
- 230(2)
- 250(20)
- 300(2)
- 500(1)
- 1000(1)
- 1400(2)
有効ろ過面積(cm2)
- 0.06(2)
- 0.07(2)
- 0.1(3)
- 0.2(2)
- 0.65(1)
- 0.92(1)
- 1.7(4)
最高使用圧力(kPa)
- 490(2)
- 510(2)
- 1379(3)
490・510・1379
ブランド
- sartorius(ザルトリウス)(5)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- Whatman(ワットマン)(2)
- ADVANTEC(2)
- ジーエルサイエンス(2)
- アズワン(1)
- 大阪ケミカル(1)
sartorius(ザルトリウス)・Merck(メルクミリポア)・Whatman(ワットマン)・ADVANTEC・ジーエルサイエンス・アズワン・大阪ケミカル
シリンジフィルターとは、シリンジの先端に装着してシリンジ内のサンプルをろ過するための器具です。化学や医学、バイオテクノロジーなどの実験や研究の場で、比較的少量のサンプルをろ過する際に多用されます。水溶性サンプルの前処理や生体サンプルの前処理、 緩衝液、食塩水、 組織培地などさまざまなサンプルの利用が可能です。滅菌済の個別包装で開封後、すぐに使用できるものも多いです。グラスマイクロファイバー製プレフィルター内蔵で、目詰まりしやすいサンプル専用のシリンジフィルターもあります。
「穴径(Φμm)」から絞り込む
0.1(1)
0.2(7)
0.22(3)
0.45(12)
0.5(1)

PESシリンジフィルター
大阪ケミカル¥10,980税込¥12,0781箱(100個)当日出荷親水性。高流量、タンパク質の低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用できます。Non-Pyrogenic DNA-Free クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可材質(ハウジング)PP耐熱温度(℃)90
シリンジフィルター DISMIC JPタイプ
ADVANTEC¥11,980税込¥13,1781箱(100個)当日出荷PTFEタイプメンブレンフィルターを組込んだ、ディスポーザブルフィルターユニットです。各種有機溶剤の少量濾過に適しています。 PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、耐薬品性があります。フィルターが疎水性のため、エアベントフィルターとしても使用できます。25JP、13JPタイプはオートクレーブ滅菌が可能です。用途食品関連分野・環境分析関連分野の研究・開発・品質管理に最高使用圧力(MPa)0.51仕様ろ過対象液:有機溶媒系接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ主な用途無粒子水、無菌水の作製培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過各種水溶液、ガスの精密ろ過
シリンジフィルター DISMIC CPタイプ
ADVANTEC¥8,498~税込¥9,348~1箱(100個)当日出荷から翌日出荷セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、少量または微量の液体濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 アルコール系液体の濾過にも使用できます。 吸着がほとんどありません。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。最高使用圧力(MPa)0.51接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ仕様ろ過対象液:水系・入数:100個
シリンジフィルタ(GLクロマトディスク)
ジーエルサイエンス¥12,980~税込¥14,278~1箱(100個)当日出荷から5日以内出荷水系(Aタイプ)プレフィルタ付タイプホウケイ酸ガラス繊維不織布の採用により、プレフィルトレーション機能を有し、夾雑成分の多い試料でも目詰まりを抑えます。 水系/非水系(兼用)(Pタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、非水系溶液もプレウェット処理することなく使用できます。 非水系(Nタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、耐溶剤性・耐薬品性に優れます。最高使用圧力(MPa)0.49材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
ミニザルトRC15
sartorius(ザルトリウス)¥11,980税込¥13,1781箱(50個)当日出荷高速液体クロマトグラフィー用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に適しています。 水系・非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルスルホキシド)にも使用可能です。 残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です(オートクレーブ滅菌可能)。材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)取り付け形状入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップフィルター直径(Φmm)15有効ろ過面積(cm2)1.7メンブレン再生セルロース残液量(mL)0.01
サンプル前処理マイレクス
Merck(メルクミリポア)¥17,980税込¥19,7781箱(100個)当日出荷から翌々日出荷※タンパク質極低吸着フィルタユニット滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PVDF
シリンジフィルタ(GLクロマトディスク) イオンクロマト分析用(AIタイプ)
ジーエルサイエンス¥16,980税込¥18,6781箱(100個)4日以内出荷原子吸光測定装置により膜面金属溶出レベルをコントロールしているため、イオンクロマトグラフ分析のサンプル前処理に適しています。最高使用圧力(MPa)0.49滅菌(EOGガス)可材質(フィルター)親水化ポリマー材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
ミニザルトSRP
sartorius(ザルトリウス)¥13,980税込¥15,3781パック(50個)翌々日出荷から12日以内出荷HPLC、GC分析用試料の前処理に最適。 幅広い溶媒に対応可能!!水溶液・有機溶剤どちらも可。 強酸・強アルカリ対応(アルコールによる親水処理も可能) 残液量が少なく、大切な試料のロスを抑えられます。 出口先端の細いスモールスパイク(SS型)仕様の追加で微量試料に適応。適合非水系・強酸・強アルカリ材質膜/PTFE
プラディスク 4
Whatman(ワットマン)¥29,980税込¥32,9781パック(100個)15日以内出荷から32日以内出荷大容量包装もあり経済的 無着色のポリプロピレン製。 2mLまでのサンプル用 残液量が10μl未満と少ないので、高回収率 注)試験研究目的に限ります。 PVDF=Polyvinylidene difluoride材質(ハウジング)ポリプロピレン寸法(mm)10.1×23.5質量(g)約0.55滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)処理容量(mL)最大2耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)0.2残液量(μL)(エアパージ後)10未満
ミニザルトSRP15
sartorius(ザルトリウス)¥119,800税込¥131,7801箱(500個)24日以内出荷残液量が少なく、タンパク質低吸着。 低溶出な膜材料を採用。 幅広い溶媒に対応可能。(水溶液・有機溶媒いずれも可) 微量試料用に出口先端の細いスモールスパイク。 オートクレーブ可能。タイプ非水系/酸・アルカリ(非滅菌品)滅菌×仕様SS型(出口形状)材質膜:PTFE(ポリテトラ フルオロエチレン)※疎水性:PTFE膜は疎水性PTFEですが、70%のエタノールを流した後、水系に置換して使用することも可能/容器:PP(ポリプロピレン)最高使用圧力6.0bar外径(Φmm)25(フィルター)フィルター直径(Φmm)15有効ろ過面積(cm2)1.7耐熱温度(℃)121残液量(μL)10
フィルタ
アズワン¥14,157税込¥15,5731個当日出荷材質フィルター/PTFE(フッ素樹脂)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)接続口入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ耐圧(kg/cm2)6
ミニザルトRC25 シリンジフィルター
sartorius(ザルトリウス)¥119,800税込¥131,7801箱(500個)5日以内出荷親水性で耐溶剤性のある再生セルロース膜(RC)を持つフィルターユニットです。即時使用可能で、少量の試料を簡単かつ確実に超清清澄化して、HPLC分析やGC分析ができるようにします。Minisart(R) RCシリンジフィルターは、他の親水性フィルターよりも水溶液や溶剤混合物との適合性が高く、少量の試料から粒子を素早く除去できるため、非常に便利です。標準的なシリンジにフィットします。 親水性と耐溶剤性を備えたRC膜を使ったMinisart RCシリンジフィルターです。このシリンジフィルターユニットはそのまますぐに使え、HPLC(高速液体クロマトグラフィー)またはGC(ガスクロマトグラフィー)分析で小容量の試料の迅速、確実、シンプルな超清浄を実現します。材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)取り付け形状入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップフィルター直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)1.7メンブレン再生セルロース穴径(Φμm)0.45残液量(mL)0.01
プラディスク 4
Whatman(ワットマン)¥22,699税込¥24,9691パック(100個)4日以内出荷から14日以内出荷大容量包装もあり経済的 無着色のポリプロピレン製。 2mLまでのサンプル用 残液量が10μl未満と少ないので、高回収率 注)試験研究目的に限ります。 PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン材質(ハウジング)ポリプロピレン寸法(mm)10.1×23.5質量(g)約0.55滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)処理容量(mL)最大2耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)0.2残液量(μL)(エアパージ後)10未満
ミニザルトNY15
sartorius(ザルトリウス)¥119,800税込¥131,7801箱(500個)48日以内出荷残液量が少なく、タンパク質低吸着。 低溶出な膜材料を採用。 幅広い溶媒に対応可能。(水溶液・有機溶媒いずれも可) オートクレーブ可能。タイプ水系/非水系滅菌×仕様LS型(出口形状)材質膜:NY(ナイロン Type6)/容器:PP(ポリプロピレン)最高使用圧力6.0bar外径(Φmm)25(フィルター)フィルター直径(Φmm)15有効ろ過面積(cm2)1.7耐熱温度(℃)121残液量(μL)10