絞り込み
穴径(Φμm)
  • 0.1(1)
  • 0.2(23)
  • 0.22(5)
  • 0.45(26)
  • 0.5(2)
  • 0.8(8)
  • 1.2(2)
  • 2(1)
  • 5(3)
  • 5.0(1)
直径(Φmm)
  • 13(1)
  • 22.9(1)
  • 25(25)
  • 26(1)
  • 28(5)
  • 33(3)
  • 35(1)
接続方法
  • その他(8)
  • 入力:ルアーコック、出力:ルアースリップ(4)
  • 入力:ルアーロック、出力:ルアースリップ(22)
  • 入力:ルアーロック、出力:ルアーロック(8)
残液量(μL)
  • 100
  • 1(1)
  • 5(2)
  • 7.5(1)
  • 10(16)
  • 15(5)
  • 25(13)
  • 30(19)
  • 50(9)
  • 80(6)
  • 150(6)
  • 230(2)
  • 250(20)
  • 300(2)
  • 500(1)
  • 1000(1)
  • 1400(2)
有効ろ過面積(cm2)
  • 3.9(15)
  • 4(19)
  • 4.2(2)
  • 4.5(2)
  • 4.8(2)
  • 5.1(8)
  • 5.3(1)
  • 6.2(3)
最高使用圧力(kPa)
  • 390(3)
  • 490(2)
  • 510(11)
  • 517(9)
  • 520(7)
  • 689(1)
  • 860(6)
  • 1000(2)
390・490・510・517・520・689・860・1000
ブランド
  • ADVANTEC(21)
  • Merck(メルクミリポア)(10)
  • sartorius(ザルトリウス)(7)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(7)
  • アドバンテック(3)
  • Whatman(ワットマン)(2)
  • ジーエルサイエンス(2)
  • アズワン(1)
ADVANTEC・Merck(メルクミリポア)・sartorius(ザルトリウス)・VIOLAMO(ビオラモ)・アドバンテック・Whatman(ワットマン)・ジーエルサイエンス・アズワン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シリンジフィルターとは、シリンジの先端に装着してシリンジ内のサンプルをろ過するための器具です。化学や医学、バイオテクノロジーなどの実験や研究の場で、比較的少量のサンプルをろ過する際に多用されます。水溶性サンプルの前処理や生体サンプルの前処理、 緩衝液、食塩水、 組織培地などさまざまなサンプルの利用が可能です。滅菌済の個別包装で開封後、すぐに使用できるものも多いです。グラスマイクロファイバー製プレフィルター内蔵で、目詰まりしやすいサンプル専用のシリンジフィルターもあります。
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴径(Φμm)から絞り込む
0.1(1)
0.2(23)
0.22(5)
0.45(26)
0.5(2)
0.8(8)
1.2(2)
2(1)
5(3)
5.0(1)
  • シリンジフィルター DISMIC CSタイプ ADVANTEC

    シリンジフィルター DISMIC CSタイプ

    ADVANTEC
    7,998税込8,798
    1箱(50個)
    当日出荷
    少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
    用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)4.0最高使用圧力(MPa)0.51最高使用温度(℃)45残液量(mL)0.1以下材質(フィルター)セルロースアセテート材質(ハウジング)アクリルスチロール接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ仕様ろ過対象液:水系・入数:50個主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
  • ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25HP ADVANTEC

    ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25HP

    ADVANTEC
    18,980税込20,878
    1箱(100個)
    当日出荷
    親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
    有効ろ過面積(cm2)4.0形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用
  • 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)

    滅菌用マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    22,980税込25,278
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
    材質(フィルター)親水性PVDF材質(ハウジング)変性アクリル直径(Φmm)33滅菌γ線有効ろ過面積(cm2)4.5
  • 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)

    滅菌用マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    17,980税込19,778
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。
    直径(Φmm)33滅菌EO有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)200材質(ハウジング)変性アクリル残液量(μL)100以下最高使用圧力(kPa)1000
  • シリンジフィルター DISMIC JPタイプ ADVANTEC

    シリンジフィルター DISMIC JPタイプ

    ADVANTEC
    19,980税込21,978
    1箱(50個)
    当日出荷
    PTFEタイプメンブレンフィルターを組込んだ、ディスポーザブルフィルターユニットです。各種有機溶剤の少量濾過に適しています。 PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、耐薬品性があります。フィルターが疎水性のため、エアベントフィルターとしても使用できます。25JP、13JPタイプはオートクレーブ滅菌が可能です。
    用途食品関連分野・環境分析関連分野の研究・開発・品質管理に最高使用圧力(MPa)0.51仕様ろ過対象液:有機溶媒系接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ主な用途無粒子水、無菌水の作製培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過各種水溶液、ガスの精密ろ過
  • ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25CS ADVANTEC

    ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25CS

    ADVANTEC
    7,998税込8,798
    1箱(50個)
    当日出荷
    有効ろ過面積(cm2)4.0形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)アクリルスチロール滅菌未滅菌最高使用温度(℃)45対応溶液水系
  • ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25JP ADVANTEC

    ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25JP

    ADVANTEC
    19,980税込21,978
    1箱(50個)
    当日出荷
    有効ろ過面積(cm2)4.0形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌(オートクレープ滅菌可能)最高使用温度(℃)60対応溶液有機溶剤系
  • シリンジフィルタ(GLクロマトディスク) ジーエルサイエンス

    シリンジフィルタ(GLクロマトディスク)

    ジーエルサイエンス
    24,980税込27,478
    1箱(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    水系(Aタイプ)プレフィルタ付タイプホウケイ酸ガラス繊維不織布の採用により、プレフィルトレーション機能を有し、夾雑成分の多い試料でも目詰まりを抑えます。 水系/非水系(兼用)(Pタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、非水系溶液もプレウェット処理することなく使用できます。 非水系(Nタイプ)親水化PTFEをフィルタに用い、耐溶剤性・耐薬品性に優れます。
    最高使用圧力(MPa)0.49材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
  • ミニザルト sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト

    sartorius(ザルトリウス)
    18,980税込20,878
    1パック(50個)
    当日出荷
    濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできます。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 濾過面積が大きく、力をあまり使わずに濾過できます。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。 ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です
    仕様EOG滅菌済材質(フィルター)酢酸セルロースフィルター直径(Φmm)26接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)5.3耐圧(bar)4.5残液量(mL)0.1材質(ハウジング)MBS
  • 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)

    滅菌用マイレクス

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1箱(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
  • フィルタユニット(ディスミック(R)) アドバンテック

    フィルタユニット(ディスミック(R))

    アドバンテック
    18,980税込20,878
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。有機溶剤・酸・アルカリ耐性に優れています。
    仕様溶液系:水系 有機溶剤系形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ滅菌未滅菌最高使用圧力0.39MPa材質(フィルター)親水性PTFE材質(ハウジング)PP (ポリプロピレン)最高使用温度(℃)60入数(個)100
  • サンプル前処理マイレクス Merck(メルクミリポア)

    サンプル前処理マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    44,980税込49,478
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ※ガス及び有機系サンプル用
    滅菌非滅菌材質(フィルター)疎水性PTFE
  • サンプル前処理マイレクス Merck(メルクミリポア)

    サンプル前処理マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    31,980税込35,178
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ※タンパク質極低吸着フィルタユニット
    滅菌非滅菌材質(フィルター)親水性PVDF
  • ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 28HP ADVANTEC

    ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 28HP

    ADVANTEC
    14,980税込16,478
    1箱(50個)
    当日出荷
    25HPタイプより約30%濾過面積をアップし低抵抗化を実現。 親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
    有効ろ過面積(cm2)5.1形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.86残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60
  • フィルタユニット(ディスミック(R)) アドバンテック

    フィルタユニット(ディスミック(R))

    アドバンテック
    12,980税込14,278
    1箱(50個)ほか
    翌々日出荷から41日以内出荷
    少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。
    形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ
  • ビオラモシリンジフィルター Nylon 1箱 100個入 NYLシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモシリンジフィルター Nylon 1箱 100個入 NYLシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    6,898税込7,588
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。ナイロンメンブレンは耐溶剤性・強度に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。コストパフォーマンスに優れたナイロンシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
    仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用材質フィルター/ナイロン、ハウジング/PP用途例水系・有機溶剤系の混合液体の清澄化(HPLCの前処理など)、水溶液・各種有機溶剤やアルコール類の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
  • ビオラモシリンジフィルター 親水性PTFE 1箱 100個入 PTFEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモシリンジフィルター 親水性PTFE 1箱 100個入 PTFEシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    9,998税込10,998
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。親水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、水系・有機溶剤系どちらの溶液にも対応します。コストパフォーマンスに優れた親水性PTFEシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
    仕様濾過対象液系統:水系、有機溶剤系溶液両用材質フィルター/親水性PTFE、ハウジング/PP用途例水系・有機溶剤系の混合液体の清澄化(HPLCの前処理など)、水溶液・各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液やアルコール類の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
  • ビオラモシリンジフィルター PES 1箱 100個入 PESシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモシリンジフィルター PES 1箱 100個入 PESシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    6,898税込7,588
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。親水性PESメンブレンはタンパク質吸着が比較的低く、酸・アルカリ性水溶液にも対応します。コストパフォーマンスに優れた親水性PESシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
    仕様濾過対象液系統:水系溶液材質フィルター/親水性PES(ポリエーテルスルホン)、ハウジング/PP用途例タンパク質含有溶液(水系)の清澄化、イオンクロマトグラフィー用フィルター、高粘性水溶液の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
  • 滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)

    滅菌用マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    26,980税込29,678
    1箱(50個)
    当日出荷
    化学適合性(耐薬品性)が非常に高く、タンパク質吸着性も低いフィルタです。
    穴径(μm)0.2最高使用圧力(kPa)689滅菌EO材質(フィルター)LG材質(ハウジング)HDPE
  • シリンジフィルタ(プラディスク25・有機溶剤用) Whatman(ワットマン)

    シリンジフィルタ(プラディスク25・有機溶剤用)

    Whatman(ワットマン)
    24,980税込27,478
    1ケース(50個)
    当日出荷
    PTFEメンブレンは有機溶媒用で、耐薬品性に優れており、特にHPLCサンプルに適しています。 PPメンブレンは、有機溶剤もしくは有機溶媒と水の混合溶液などの広範囲に使用できます。 オートクレーブ滅菌が可能です。 残液量が少ないので、高回収率! 非滅菌 チューブチップなしメンブレンです。
    用途HPLC用水溶性サンプルの前処理、生体サンプルの前処理。 緩衝液、食塩水。 組織培地、滅菌単離材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)容量(mL)100フィルター直径(Φmm)25接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ耐圧力(kPa)517kPa(75psi)残液量(mL)0.1以下(エアーパージ後)ろ過面積(cm2)4.2
  • サンプル前処理マイレクス Merck(メルクミリポア)

    サンプル前処理マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    14,980税込16,478
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    ※粗ろ過用
    穴径(μm)2.0(公称)有効ろ過面積(cm2)3.9直径(Φmm)25形状B最高使用圧力(kPa)517残液量(μL)100以下滅菌非滅菌材質(フィルター)ボロシリケートグラスファイバーろ過量目安(mL)100材質(ハウジング)PVC
  • サンプル前処理マイレクス Merck(メルクミリポア)

    サンプル前処理マイレクス

    Merck(メルクミリポア)
    51,980税込57,178
    1箱(250個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ※水系サンプル用
    直径(Φmm)25形状A滅菌非滅菌材質(フィルター)セルロース混合エステル材質(ハウジング)PVC
  • ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 28SP ADVANTEC

    ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 28SP

    ADVANTEC
    13,980税込15,378
    1箱(50個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    有効ろ過面積(cm2)5.1形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.86残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)ポリエーテルサルホン、(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60対応溶液水系
  • ビオラモシリンジフィルター 疎水性PTFE 1箱 100個入 PTFEシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモシリンジフィルター 疎水性PTFE 1箱 100個入 PTFEシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    7,698税込8,468
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。コストパフォーマンスに優れた疎水性PTFEシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
    仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液材質フィルター/疎水性PTFE、ハウジング/PP用途例各種有機溶剤・強酸・強アルカリ溶液の濾過、ガス・蒸気の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
  • ビオラモシリンジフィルター 親水性PVDF 1箱 100個入 PVDFシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモシリンジフィルター 親水性PVDF 1箱 100個入 PVDFシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    9,998税込10,998
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。親水性PVDFメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液や弱溶剤系に対応します。コストパフォーマンスに優れた親水性PVDFシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
    仕様濾過対象液系統:水系溶液材質フィルター/親水性PVDF、ハウジング/PP用途例タンパク質含有溶液(水系)の清澄化、水溶液や弱溶剤・アルコール類の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
  • ミニザルト sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルト

    sartorius(ザルトリウス)
    18,980税込20,878
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から48日以内出荷
    タイプ水系最高使用圧力4.5bar外径(Φmm)33(フィルター)フィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2耐熱温度(℃)50残液量(μL)100
  • シリンジフィルタ(GLクロマトディスク) イオンクロマト分析用(AIタイプ) ジーエルサイエンス

    シリンジフィルタ(GLクロマトディスク) イオンクロマト分析用(AIタイプ)

    ジーエルサイエンス
    37,980税込41,778
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    原子吸光測定装置により膜面金属溶出レベルをコントロールしているため、イオンクロマトグラフ分析のサンプル前処理に適しています。
    最高使用圧力(MPa)0.49滅菌(EOGガス)可材質(フィルター)親水化ポリマー材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン)
  • ミニザルトSRP sartorius(ザルトリウス)

    ミニザルトSRP

    sartorius(ザルトリウス)
    29,980税込32,978
    1パック(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    HPLC、GC分析用試料の前処理に最適。 幅広い溶媒に対応可能!!水溶液・有機溶剤どちらも可。 強酸・強アルカリ対応(アルコールによる親水処理も可能) 残液量が少なく、大切な試料のロスを抑えられます。 出口先端の細いスモールスパイク(SS型)仕様の追加で微量試料に適応。
    適合非水系・強酸・強アルカリ材質膜/PTFE
  • プラディスク 25 Whatman(ワットマン)

    プラディスク 25

    Whatman(ワットマン)
    24,980税込27,478
    1パック(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    大容量包装もあり経済的 無着色のポリプロピレン製。 100mLまでのサンプル用 残液量が少ないので、高回収率 注)試験研究目的に限ります。 PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン
    材質(ハウジング)ポリプロピレン寸法(mm)22.9×28.4質量(g)約2.7滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)処理容量(mL)最大100耐圧(bar)5.2(75psi)ろ過面積(cm2)4.2残液量(μL)100未満
  • ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25HP ADVANTEC

    ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25HP

    ADVANTEC
    89,980税込98,978
    1箱(500個)
    当日出荷から7日以内出荷
    DISMICは、少量の溶液、ガスなどを手軽に粒子除去が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルメンブレンフィルターユニットです。 一貫した生産体制と厳重な品質管理に基づく高品質の製品です。 5種類のメンブレンフィルター材質[セルロース混合エステル、セルロースアセテート、ポリエーテルサルホン、親水性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、 PTFE]と0.20μmから0.80μmにわたる4種類の孔径(0.80μmはCP/CSタイプ、0.50μmはJPタイプのみ)を有し、豊富な種類が準備されています。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
    用途培地、試薬、染色液など、各種溶液の粒子除去。 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過。 各種水溶液、ガスの精密濾過。有効ろ過面積(cm2)4.0形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60対応溶液水系、有機溶剤系両用
  • ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25CS ADVANTEC

    ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 25CS

    ADVANTEC
    69,980税込76,978
    1箱(500個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    有効ろ過面積(cm2)4.0形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)セルロースアセテート、(ハウジング)アクリルスチロール滅菌未滅菌最高使用温度(℃)45対応溶液水系
  • フィルタユニット(ディスミック(R)) ADVANTEC

    フィルタユニット(ディスミック(R))

    ADVANTEC
    289,800税込318,780
    1組(1000個)
    5日以内出荷
    少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。有機溶剤・酸・アルカリ耐性に優れています。
    仕様溶液系:水系 有機溶剤系形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ滅菌未滅菌最高使用圧力0.86MPa材質(フィルター)親水性PTFE材質(パッキング)PP (ポリプロピレン)有効ろ過面積(cm2)5.1最高使用温度(℃)60入数(個)1000直径(mm)28Φ残液量(mL)0.1以下
  • フィルタユニット(ディスミック(R)) アドバンテック

    フィルタユニット(ディスミック(R))

    アドバンテック
    12,980税込14,278
    1箱(50個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。残留ガスのないγ線滅菌を行っています。
    仕様溶液系:水系形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ滅菌γ線最高使用圧力0.51MPa材質(フィルター)ポリエーテルサルホン有効ろ過面積(cm2)4材質(ハウジング)アクリルスチロール最高使用温度(℃)45入数(個)50直径(mm)25Φ残液量(mL)0.1以下
  • ビオラモシリンジフィルター 疎水性PP 1箱 100個入 PPシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモシリンジフィルター 疎水性PP 1箱 100個入 PPシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    6,898税込7,588
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。コストパフォーマンスに優れた疎水性PPシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。疎水性PPメンブレンは耐溶剤性に優れ、各種有機溶剤系に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。
    仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液材質フィルター/疎水性PP、ハウジング/PP用途例一般的な溶液の清澄化や前処理など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
  • ビオラモシリンジフィルター CA 1箱 100個入 CAシリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモシリンジフィルター CA 1箱 100個入 CAシリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    6,898税込7,588
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    ハウジングにPPを使用したスタンダードタイプ。セルロースアセテートメンブレンはタンパク質吸着が低く、水溶液に対応します。コストパフォーマンスに優れたセルロースアセテートシリンジフィルターです。ハウジングにPPを使用しており、幅広い用途に使用可能です。
    仕様濾過対象液系統:水系溶液材質フィルター/セルロースアセテート、ハウジング/PP用途例タンパク質含有溶液(水系)の清澄化、水溶液・アルコール類の濾過など接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック最高使用温度(℃)45
  • DISMIC 28HPシリーズ ADVANTEC

    DISMIC 28HPシリーズ

    ADVANTEC
    149,800税込164,780
    1箱(500個)
    5日以内出荷
    少量水溶液の濾過滅菌、蛋白溶液の粒子除去を手軽に行うことができる。水系液体の濾過に使用。蛋白質の吸着がほとんどありません。少量水溶液、各種有機溶剤、水系有機溶剤系の混合溶液の清澄濾過を手軽に行うことができる。有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れている。水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要は無し。HPLCで多用される混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の前処理濾過用に最適。
    仕様濾過対象液系:水系、有機溶剤系両用材質メンブレンフィルター:親水性PTFE形状IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.86滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)5.1材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60残液量(mL)0.1以下
  • DISMIC 25JPシリーズ ADVANTEC

    DISMIC 25JPシリーズ

    ADVANTEC
    279,800税込307,780
    1箱(1000個)
    5日以内出荷
    少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。耐薬品性で、各種有機溶剤の少量液体の濾過に最適。エアベントフィルターとしても使用可能。少量有機溶剤などの清澄濾過、ガス濾過を手軽に行うことができる。耐薬品性で、各種強酸、強アルカリ溶液の少量液体の濾過に最適。
    仕様濾過対象液系:有機溶剤系材質メンブレンフィルター:PTFE形状IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌(オートクレーブ滅菌可能)※121℃ 15分間有効ろ過面積(cm2)4材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60残液量(mL)0.1以下
  • DISMIC 25HPシリーズ ADVANTEC

    DISMIC 25HPシリーズ

    ADVANTEC
    169,800税込186,780
    1箱(1000個)
    翌日出荷から5日以内出荷
    少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れている。水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要は無し。HPLCで多用される混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の前処理濾過用に最適。少量水溶液、各種有機溶剤、水系有機溶剤系の混合溶液の清澄濾過を手軽に行うことができる。
    仕様濾過対象液系:水系、有機溶剤系両用材質メンブレンフィルター:親水性PTFE形状IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.39滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)4材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60残液量(mL)0.1以下
  • DISMIC 25CSシリーズ ADVANTEC

    DISMIC 25CSシリーズ

    ADVANTEC
    129,800税込142,780
    1箱(1000個)
    5日以内出荷
    少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。水系液体の濾過に使用。蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、粒子除去に使用。少量水溶液、蛋白溶液の清澄濾過を手軽に行うことができる。蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの粒子除去に使用。
    仕様濾過対象液系:水系材質メンブレンフィルター:セルロースアセテート形状IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)4材質(ハウジング)アクリルスチロール最高使用温度(℃)45残液量(mL)0.1以下
  • DISMIC 25ASシリーズ ADVANTEC

    DISMIC 25ASシリーズ

    ADVANTEC
    129,800税込142,780
    1箱(1000個)
    5日以内出荷
    少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。水系液体の濾過用として、少量液体の濾過滅菌、粒子除去に使用。少量水溶液の清澄濾過を手軽に行うことができる。除蛋白に使用可能。
    仕様濾過対象液系:水系材質メンブレンフィルター:セルロース混合エステル形状IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.51滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)4材質(ハウジング)アクリルスチロール最高使用温度(℃)45残液量(mL)0.1以下
シリンジフィルター