絞り込み
穴径(Φμm)
- 0.2(4)
- 0.22(1)
- 0.45(4)
- 0.7(1)
- 1(1)
- 1.6(1)
- 2.7(1)
直径(Φmm)
- 21.6(1)
- 25(2)
残液量(μL)
- 50
- 1(1)
- 5(3)
- 7.5(1)
- 10(19)
- 15(5)
- 25(13)
- 30(18)
- 80(6)
- 100(55)
- 150(6)
- 230(2)
- 250(20)
- 300(2)
- 500(1)
- 1000(1)
- 1400(2)
有効ろ過面積(cm2)
- 1.3(8)
- 2.98(1)
- 4.6(1)
ブランド
- Whatman(ワットマン)(8)
- アズワン(1)
シリンジフィルターとは、シリンジの先端に装着してシリンジ内のサンプルをろ過するための器具です。化学や医学、バイオテクノロジーなどの実験や研究の場で、比較的少量のサンプルをろ過する際に多用されます。水溶性サンプルの前処理や生体サンプルの前処理、 緩衝液、食塩水、 組織培地などさまざまなサンプルの利用が可能です。滅菌済の個別包装で開封後、すぐに使用できるものも多いです。グラスマイクロファイバー製プレフィルター内蔵で、目詰まりしやすいサンプル専用のシリンジフィルターもあります。
「穴径(Φμm)」から絞り込む
0.2(4)
0.22(1)
0.45(4)
0.7(1)
1(1)
1.6(1)
2.7(1)

13ΦGD/Xシリンジフィルター GMF
Whatman(ワットマン)¥60,980税込¥67,0781箱(150個)17日以内出荷目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)TGK品番996-40-98-37穴径(μm)0.45有効ろ過面積(cm2)1.3材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンGMF残液量(μL)エアパージ後:約50
13ΦGD/Xシリンジフィルター GF
Whatman(ワットマン)¥60,980税込¥67,0781箱(150個)3日以内出荷から17日以内出荷目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)有効ろ過面積(cm2)1.3材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンGF残液量(μL)エアパージ後:約50
13ΦGD/Xシリンジフィルター CA
Whatman(ワットマン)¥60,980税込¥67,0781箱(150個)17日以内出荷目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)TGK品番996-40-98-31穴径(μm)0.2有効ろ過面積(cm2)1.3材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンCA残液量(μL)エアパージ後:約50
13ΦGD/Xシリンジフィルター PES
Whatman(ワットマン)¥60,980税込¥67,0781箱(150個)17日以内出荷目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)有効ろ過面積(cm2)1.3材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンPES残液量(μL)エアパージ後:約50
13ΦGD/Xシリンジフィルター NYL
Whatman(ワットマン)¥60,980~税込¥67,078~1箱(150個)ほか17日以内出荷目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。仕様プレフィルター:GMF150(10μm:1μm)、GF/F(0.7μm)有効ろ過面積(cm2)1.3材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンNYL残液量(μL)エアパージ後:約50
フィルタ
アズワン¥23,067税込¥25,3741個当日出荷材質フィルター/PTFE(フッ素樹脂)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)接続口入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ耐圧(kg/cm2)6
25ΦGD/Xシリンジフィルター PTFE
Whatman(ワットマン)¥69,980税込¥76,9781セット(150個)当日出荷から17日以内出荷目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)メンブレンPTFE
13ΦGD/Xシリンジフィルター PVDF
Whatman(ワットマン)¥509,800税込¥560,7801箱(1500個)翌々日出荷から17日以内出荷目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
13mm GD/Xシリンジフィルター
Whatman(ワットマン)¥61,980税込¥68,1781パック(150個)4日以内出荷から19日以内出荷一般的なシリンジフィルターに比べ目詰まりし難く、3~7倍量のろ過可能 3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止 懸濁粒子を多く含む溶液のろ過用に開発されたシリンジフィルターです。 プレフィルターとして、ガラス繊維ろ紙のGMF150(複層構造)とGF/Fが内蔵されています。GD/Xは、このプレフィルターにより、従来のフィルターではろ過が困難だったサンプルでも、コンタミネーションを心配することなく、手で軽く力を加えるだけでろ過できます。 注)試験研究目的に限ります。 PTFEは疎水性メンブレンのため、水溶液をろ過する場合はあらかじめメタノールなどでプレウェッティングが必要です。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン材質(ハウジング)ポリプロピレン(無着色)寸法(mm)21.6×29.8質量(g)約3滅菌オートクレーブ可。121℃、15psiで20分耐圧(bar)6.9(100psi)ろ過面積(cm2)1.3残液量(μL)エアパージ前 0.5、エアパージ後 約50流れ方向サンプルはインレット側から注入すること