絞り込み
穴径(Φμm)
- 0.2(7)
- 0.45(8)
- 1.2(2)
- 5(1)
直径(Φmm)
- 4(4)
- 15(7)
- 25(5)
- 26(2)
- 28(6)
接続方法
- その他(5)
- 入力:ルアーロック、出力:ルアースリップ(7)
- 入力:ルアーロック、出力:ルアーロック(7)
残液量(μL)
- 1(1)
- 5(1)
- 10(3)
- 100(2)
- 230(1)
有効ろ過面積(cm2)
- 0.07(1)
- 1.7(4)
- 5.3(2)
- 6.2(5)
最高使用圧力(kPa)
- 600(1)
600
ブランド
- sartorius(ザルトリウス)
- Merck(メルクミリポア)(24)
- Whatman(ワットマン)(8)
- アルウスキー(7)
- ADVANTEC(6)
- GVS(6)
- アズワン(5)
- ジーエルサイエンス(5)
- MDI(5)
- アドバンテック(4)
- MS(Membrane Solutions)(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- PALL(ポール)(2)
- コーニング(1)
- ケニス(1)
特価
「穴径(Φμm)」から絞り込む
0.2(7)
0.45(8)
1.2(2)
5(1)

ミニザルト
sartorius(ザルトリウス)¥18,980税込¥20,8781パック(50個)当日出荷濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできます。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 濾過面積が大きく、力をあまり使わずに濾過できます。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。 ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です仕様EOG滅菌済材質(フィルター)酢酸セルロースフィルター直径(Φmm)26接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)5.3材質(ハウジング)MBS耐圧(bar)4.5残液量(mL)0.1
ミニザルトRC15
sartorius(ザルトリウス)¥11,980税込¥13,1781箱(50個)当日出荷高速液体クロマトグラフィー用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に適しています。 水系・非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルスルホキシド)にも使用可能です。 残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です(オートクレーブ滅菌可能)。材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)取り付け形状入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップフィルター直径(Φmm)15有効ろ過面積(cm2)1.7メンブレン再生セルロース残液量(mL)0.01
水系シリンジフィルターユニット ミニザルト
sartorius(ザルトリウス)¥18,980税込¥20,8781セット(50個)当日出荷から4日以内出荷ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択してください。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたりの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。材質(フィルター)界面活性剤フリーセルロースアセテートフィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2滅菌方法EOG滅菌済材質(ホルダー)MBS
ミニザルトRC15-AC
sartorius(ザルトリウス)¥15,980税込¥17,5781パック(50個)翌々日出荷濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。 オートクレーブ滅菌が可能です。 DMSO(ジメチルスルホキシド)に耐性があります。仕様EOG滅菌済材質フィルター/再生セルロース、ハウジング/PP(ポリプロピレン)フィルター直径(Φmm)15接続方法入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ有効ろ過面積(cm2)1.7耐圧(bar)6.0アズワン品番2-5323-01穴径(Φμm)0.2
ミニザルトハイフロー
sartorius(ザルトリウス)¥19,980~税込¥21,978~1セット(50個)当日出荷から6日以内出荷ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択して下さい。ミニザルトハイフローは高流量で適用範囲の広いPES膜を採用。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたリの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。材質(フィルター)ポリエーテルスルホンフィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2材質(ホルダー)MBS
ミニザルトRC15
sartorius(ザルトリウス)¥11,980税込¥13,1781セット(50個)当日出荷から3日以内出荷ほとんどのHPLCサンプルに使えます。DMSOもOK。ミニザルトRCは、水系および非水系のHPLC(高速液体クロマトグラフィー)用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に最適です。残液量が超微量になるようなハウジング設計。低吸着、低溶出の再生セルロースメンブレンを使用。少量の濾過滅菌にも便利(滅菌処理後)。サンプル量に合わせて、4mmΦ、15mmΦ、25mmΦが選択可能。非滅菌。容量(mL)(デッドボリューム)0.01材質(フィルター)再生セルロースフィルター直径(Φmm)15有効ろ過面積(cm2)1.7材質(ホルダー)ポリプロピレン接続形状アウト:ルアースリップ、イン:メスルアーロック
ミニザルトSRP
sartorius(ザルトリウス)¥9,598~税込¥10,558~1パック(50個)翌々日出荷から12日以内出荷HPLC、GC分析用試料の前処理に最適。 幅広い溶媒に対応可能!!水溶液・有機溶剤どちらも可。 強酸・強アルカリ対応(アルコールによる親水処理も可能) 残液量が少なく、大切な試料のロスを抑えられます。 出口先端の細いスモールスパイク(SS型)仕様の追加で微量試料に適応。適合非水系・強酸・強アルカリ材質膜/PTFE
ミニザルト SRP
sartorius(ザルトリウス)¥9,598~税込¥10,558~1箱(50個)当日出荷から15日以内出荷用途HPLC・GC分析前処理フィルタ(幅広い薬品に適応。強酸・強アルカリ試料のろ過)仕様適応溶媒:非水系、酸・塩基、通気形状LS滅菌未滅菌材質(フィルター)PTFE材質(ハウジング)PP入数(個)50オートクレーブの可否可
ミニザルト RC
sartorius(ザルトリウス)¥11,980~税込¥13,178~1箱(50個)ほか翌日出荷から15日以内出荷用途HPLC・GC分析前処理フィルタ(水系・非水系溶媒のどちらも可。一般的な試料の除粒子に。)仕様適応溶媒:水系、非水系形状LS材質(フィルター)再生セルロース(RC)材質(ハウジング)PP樹脂オートクレーブの可否可
ミニザルト プラス
sartorius(ザルトリウス)¥35,980~税込¥39,578~1袋(50個)ほか5日以内出荷から15日以内出荷目詰まりしやすい試料に適したプレフィルタ内蔵タイプです。 培地や血清など液体試料のろ過滅菌に適しています。材質【膜】CA+GF形状【出口】LL直径(Φmm)28
ミニザルト SRP
sartorius(ザルトリウス)¥29,980~税込¥32,978~1箱(50個)ほか15日以内出荷有効ろ過面積が広く、軽い力で高流量を処理できます。 ポアサイズの違いで色分けされており取り間違えを防止できます。 用途に合わせて、多彩な膜材質をラインナップしております。取り付けは入口側ルアーロック機構により確実に連結し、使用できます。 滅菌済みの製品は個別包装ですので、コンタミの影響もなく安心して使用できます。用途HPLC・GC分析前処理フィルタ 幅広い薬品に適応。強酸・強アルカリ試料のろ過適合非水系、酸・塩基、通気形状LS滅菌未滅菌材質(フィルター)PTFE材質(ハウジング)PPオートクレーブの可否可
水系シリンジフィルターユニット ミニザルトGF
sartorius(ザルトリウス)¥19,980税込¥21,9781セット(50個)3日以内出荷ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択してください。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたりの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。色(白)材質(フィルター)グラスファイバーフィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2滅菌方法非滅菌材質(ホルダー)MBS接続形状イン:メスルアーロック、アウト:オスルアーロック
水系シリンジフィルターユニット ミニザルトプラス
sartorius(ザルトリウス)¥35,980税込¥39,5781セット(50個)3日以内出荷ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択してください。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたりの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。材質内蔵プレフィルター:グラスファイバー材質(フィルター)界面活性剤フリーセルロースアセテートフィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2滅菌方法EOG滅菌済材質(ホルダー)MBS接続形状イン:メスルアーロック、アウト:オスルアーロック
ミニザルト
sartorius(ザルトリウス)¥19,980税込¥21,9781セット(50個)3日以内出荷ミニザルトシリーズはろ過滅菌をはじめ、除粒子・清澄ろ過が簡単にできるシリンジフィルターユニットです。用途や処理量に応じて、材質、ポアサイズ、大きさ(径)を選択してください。すぐに使用できる個別滅菌包装。タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。大きなろ過面積のため1個あたりの処理量は多く、低コストを実現しています。ろ過面積が大きく、高ろ過効率設計のため、力をあまり使わずにろ過できます。USP試験法に準じた、毒性試験をはじめ、完全性試験、皮内反応試験、パイロジェン試験により、信頼性が保証されています。材質(フィルター)界面活性剤フリーセルロースアセテートフィルター直径(Φmm)28有効ろ過面積(cm2)6.2滅菌方法γ線滅菌材質(ホルダー)MBS接続形状イン:メスルアーロック、アウト:オスルアーロック
ミニザルトRC25 シリンジフィルター
sartorius(ザルトリウス)¥119,800税込¥131,7801箱(500個)5日以内出荷親水性で耐溶剤性のある再生セルロース膜(RC)を持つフィルターユニットです。即時使用可能で、少量の試料を簡単かつ確実に超清清澄化して、HPLC分析やGC分析ができるようにします。Minisart(R) RCシリンジフィルターは、他の親水性フィルターよりも水溶液や溶剤混合物との適合性が高く、少量の試料から粒子を素早く除去できるため、非常に便利です。標準的なシリンジにフィットします。 親水性と耐溶剤性を備えたRC膜を使ったMinisart RCシリンジフィルターです。このシリンジフィルターユニットはそのまますぐに使え、HPLC(高速液体クロマトグラフィー)またはGC(ガスクロマトグラフィー)分析で小容量の試料の迅速、確実、シンプルな超清浄を実現します。材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)取り付け形状入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップフィルター直径(Φmm)25有効ろ過面積(cm2)1.7メンブレン再生セルロース穴径(Φμm)0.45残液量(mL)0.01
ミニザルトプラス
sartorius(ザルトリウス)¥35,980税込¥39,5781パック(50個)翌々日出荷プレフィルター内蔵なので、目詰まりしやすい液の濾過に適しています。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 濾過面積が大きく、高濾過効率設計のため、力をあまり使わずに濾過できます。 独自のハウジング設計のため、残液量は超微量です。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。仕様EOG滅菌済材質フィルター/界面活性剤フリーセルロースアセテート、プレフィルター/グラスファイバーフィルター直径(Φmm)Φ26接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)5.3耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6.0]残液量(mL)0.23